幅広い電線サイズをワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。高精度フラット刃で幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ブレードユニットを交換することで、V刃に変更できます。軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途電線、フラットケーブルのストリップに。
材質【刃部】炭素鋼【本体】高強度プラスチック&TPR
全長(mm)195
質量(g)160
切断能力(mm)Φ2.6
対応AWG30~10
先端厚さ(mm)18
先端幅(mm)50
適合サイズ(mm2)0.05~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のV字刃で、確実かつ綺麗にストリップできます。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。0.05~8.0mm[[の2乗]]まで幅広いサイズの電線に対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。軽量なので使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。
用途電線のストリップに。
トラスコ品番696-5804
材質刃部:炭素鋼、本体:高強度プラスチック、エラストマー
全長(mm)150
色グリーン
切断能力(mm)Φ3.2
適合電線30~8(AWG)、0.05~8.0([[MM2]])
ストリップ長(mm)5~18
1丁
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
極細線を簡単、綺麗にストリップできるワイヤーストリッパー。AWG36の極細線をストリップできます。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。小型、軽量なので使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。
用途電線のストリップに。
トラスコ品番697-5218
材質刃:炭素鋼、本体:グラスファイバー入りナイロン
全長(mm)112
適合電線(mm2)0.0125~0.5
適合電線範囲 AWG(#)AWG36~20
1丁
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のV字刃で、確実かつ綺麗にストリップできます。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ブレードユニットを交換することで、フラット刃に変更できます。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途電線のストリップに。
材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック&TPR
全長(mm)195
質量(g)160
切断能力(mm)Φ2.6
適合サイズAWG30~10
先端厚さ(mm)18
先端幅(mm)50
適合サイズ(mm2)0.05~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のフラット刃で、幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途電線、フラットケーブルのストリップに。
材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック&エラストマー
寸法(mm)150×162×22
質量(g)170
切断能力(mm)Φ2.6
適合サイズAWG30~10
適合サイズ(mm2)0.05~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
関連キーワード