3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。独自設計の高精度ダイス。別売りのダイスと交換することで、さらに多くの端子に対応。持ち運ぶ工具本体を減らせます。
用途極小ピンの圧着作業に。
全長(mm)205
付属品六角レンチ対辺(2.5mm)
材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
90種以上の端子に対応!
高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。
PAD-11、12、13の本体に取付け可能。
材質特殊合金鋼
色黒
質量(g)23
ダイス幅(mm)0.7/1/1.3/1.6/1.9/2.2
ダイス厚(mm)1.0/1.5/2.0
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
3種のダイス交換で300種以上の端子に対応します。高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。ダイス交換式のため持ち運ぶ工具本体を減らせます。ワイヤーストリップと切断機能付きです。
用途接続端子(オープンバレル端子)の圧着に。
セット内容本体×1、交換用ダイス(PAD-11S、PAD-12S、PAD-13S)×各1、六角レンチ(対辺2.5mm)×1、パーツケース×6、専用ケース×1
材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS
本体寸法(mm)205×55×18
本体質量(g)244(PAD-11S装着時)
ケース寸法(mm)300×200×63
全質量(g)910
ダイス幅(mm)(PAD-11S)0.7/1.0/1.3/1.6/1.9/2.2、(PAD-12S)1.6/1.9/2.2/2.5/2.8/3.1、(PAD-13S)2.5/2.8/3.1/3.4/3.7
ダイス厚(mm)(PAD-11S)1.0/1.5/2.0、(PAD-12S)1.5/2.0/2.5/3.0、(PAD-13S)2.5/3.0/3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード