2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積水ポリマテック2液性室温硬化型グリス CGW-2
エコ商品
仕様体分子環状シロキサンD4~D10(ppm):≦70 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さ(Type E)25 比重2 体積抵抗率(Ωcm)≧1010 難燃性V-0 熱伝導率(W/mk)2 硬化時間(時間)24@25℃ 粘度(Pa・s)混合後:230 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)(AC)≧10
1本(50cc)ほか
3,098 税込3,408
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積水ポリマテック2液性室温硬化型グリス CGW-3
エコ商品
仕様体分子環状シロキサンD4~D10(ppm):≦70 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さ(Type E)30 比重2.8 体積抵抗率(Ωcm)≧1010 難燃性V-0 熱伝導率(W/mk)3 硬化時間(時間)24@25℃ 粘度(Pa・s)混合後:250 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)(AC)≧10
1本(50cc)ほか
3,698 税込4,068
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)