OtterBOX5日以内出荷
軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の落下試験の実施。 MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを1回実施=26回の落下テストに合格。超薄型ケース、ネックレス型ケースで落下防止。ハンズフリーの持ち運び。MagSafe アクセサリー対応。50% 以上の再生プラスチックを利用。着脱が簡単。ワイヤレス充電対応。DROP+ | 軍事規格 (MIL-STD-810G 516.6) の落下試験の実施。ソフトグリップエッジのハードケース。デバイスをネックレスまたはななめかけでも着用できる長さが調節可能なナイロン製ロープ。
寸法(mm)165.88×82.76×10.66色Stardust (クリアグリッター)質量(g)32.3対応機種iPhone 15 Plus、iPhone 14 Plus対応MagSafe寸法(inch)6.53×3.26×0.42特性耐衝撃耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の落下試験の実施