安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
芯出し作業。
作業ロボットのケーブルの懸垂。
各種機器のバランス装置。
種別標準型
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。
軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。
種別軽量型
容量範囲(kg)0.5~1.5
こんなお得な商品も!
スプリングバランサー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
軽量コンパクトに設計されています。
ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。
ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
仕様ナイロン繊維ロープ仕様
色アイボリー
質量(g)360
ストローク(m)1.5
ロープ径(Φmm)1.2
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
芯だし作業。
作業ロボットのケーブルの懸垂。
各種機器のバランス装置。
仕様落下防止装置ドラムロック機構
種別標準型
ストローク(m)1.3
ロープ径(Φmm)3
ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。
ストローク(m)2.5
ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。
ラチェットのON-OFF切り替えができます。
ホースリールの機能とバランス機能を兼ね備えておりエアーツール等の懸吊に最適で乱雑なホース配管が整理されます。スプリングバランサーのワイヤーのかわりに良質なウレタンホースが巻付けてあり、ロータリージョイントはOリングシール形式で軽く作動。
最大流量(L/min)0.588MPa(6kgf/cm)で700
ストローク(m)1.3
ホース内径(Φmm)6.3
調整方法ラチェット式
RoHS指令適合製品です。樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。
用途各種工具類の吊り下げに。
全長(mm)298
ストローク(m)1.3
ロープ径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
落下防止装置内蔵により、万一スプリングが破断した場合でもエアツールの落下を防止します。
ホース内径はΦ8.5mmと大きく、エア流量が十分確保できエア工具の性能を十分に発揮できます。
ストローク(m)1.3
ホース内径(Φmm)8.5
リトラクターはワイヤーを引き出すに連れて張力が強くなるバランサーです。
ワイヤの引き出し可能長さは張力設定、吊り荷重によって変化します。
ラチェットのON-OFF切り替えができます。
本体を分解せずに上フックの取り外しが可能です。
固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
ワイヤー長さ(m)4.0
仕様急速巻き上げ防止装置付き
全長(mm)445
ストローク(m)1.5
ロープ径(Φmm)4.76
速度40m/min以上(目安)
停止距離100mm以内
高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。
自在のスピードコントロールです。
小型・軽量、エアモーターで安全運転です。
強力ロードチェン採用により高頻度にも対応します。
上、下限リミットスイッチ付で安全です。
化学工場や爆発危険な場所に最適です。
接続口径Rc3/8
供給空気圧力(MPa)0.4~0.6
操作方法ペンダント操作タイプ
質量(kg)1.6
許容荷重(kg)125
最小回転半径(mm)600
適合ビーム幅(mm)50・75
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
仕様ワイヤ式、ペンダント操作
接続口径Rc , 3/8
圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]
ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。
ラチェットのON-OFF切り替えができます。
落下防止装置付き(型式Sタイプのみ)で安全性に優れています。
質量(kg)2
機能落下防止
ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
仕様ワイヤ式、ダイレクト操作
接続口径R 3/8
圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]
軸を回転させることにより、ぜんまいにエネルギーが蓄えられます。蓄えられたエネルギーが解放されることにより動力となります。
用途軸にさまざまな部品を取り付け、装置の駆動源に。
材質アルミ引き抜き材
2018年トラスコ掲載ページ2 0089
トラスコ品番541-6167
質量(kg)21.9
タイプ標準タイプ
ストローク(m)2
ロープ径(Φmm)4.76
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
トラスコ品番541-6183
質量(kg)24
タイプ標準タイプ
容量(kg)100.0~120.0
ストローク(m)2
ロープ径(Φmm)4.76
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。
用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。
トラスコ品番385-7239
接続口径Rp1/2
質量(kg)21.0
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)1.6
操作方法チェーン式ペンダント操作タイプ
巻上速度(m/min)12.0~18.0
1個
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。
ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。
またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。
固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
用途各種工具類のけんすいに。
仕様落下防止装置
材質ワイヤロープ:炭素鋼
全長(mm)471
ストローク(m)4
ワイヤー長さ(m)4
ロープ径(Φmm)3
半導体集積回路、液晶パネルなどの製造工程で使用するトルクドライバーや、バキュームピンセット等の手動工具の懸垂に最適です。
クリーンルーム清浄度クラス5(ISO14644-1)/クラス100(Fed. Std-209E)に対応。密閉型のケースが粉塵の飛散を防止します。
静電気対応済。ケースが導電性のためワイヤを使ってアースを取ることが出来ます。
ストローク(m)0.9
遠心力によるラチェット機構が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を阻止します。
トラスコ品番169-4723
径(Φmm)ロープ:4.4
ロープ長さ(m)15
落下距離(m)1.1
最大使用荷重(kg)120
落下衝撃荷重(kN)3.8
寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)300×214×124
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。
ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。
またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。
固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
用途各種工具類のけんすいに。
全長(mm)471
ストローク(m)4
ワイヤー長さ(m)4
ロープ径(Φmm)3
衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。
動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。
ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。
堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
ロープ径(Φmm)6.35
最大張力(N)24
ロック限界速度50m/min以上
遠心力によるラチェット機工が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。
ワイヤロープは人の歩く速度以下なら自由に引き出せませますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。
ロープをゆるめると、ロックは解放され再び引き出すことができます。
使用荷重(kg)30~120
ロープ長さ(m)15
質量(kg)7.5
ロープ径(Φmm)4.4
連結部強さ(kN)14.3
落下距離(m)1.1 ※停止距離は落下距離より600mmを引いた値になります。
落下衝撃荷重(kN)3.8
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
タイプ大容量タイプ
ストローク(m)1.2
ロープ径(Φmm)6
ワイヤロープが切断した場合や、フックから荷がはずれた場合、それと同時にドラムが巻き取り方向に急速に回転し人身事故の原因となります。
そのような危険から身を守るために開発された装置付きのスプリングバランサーです。
仕様急速巻き上げ防止装置付き
質量(kg)4.7
容量(kg)9~15
ストローク(m)1.3
ロープ径(Φmm)4
停止距離100mm以内
速度(m/min)【作業】40以上(目安値)
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
高所に設置した機器や昇降物の落下を阻止します。
ワイヤロープの繰出し速度がロック限界速度を超えると、装置が落下を検出します。
衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。
動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。
ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。
堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
用途工場内に設置される各種機器や壁面ロボット、体育施設等の落下防止に
容量範囲(kg)50~250
ワイヤーロープ長さ(mm)12000
トラスコ品番859-0625
材質アルミ合金
長さ(mm)184.5
ロープ径(Φmm)6.35
寸法(縦×横)(mm)580×304
最大張力(N)24
ロック限界速度50m/min以上
落下距離(m)約1.5
1個
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
重量物の懸垂に威力を発揮します。
用途ナットランナーの懸垂・大型扉の補助動力
ストローク(m)1.2
ロープ径(Φmm)6
用途ツールバランサーの交換用
質量(g)60
トラスコ品番541-6337
質量(kg)8.1
タイプラチェット付きタイプ
容量(kg)22.0~30.0
ストローク(m)1.5
ロープ径(Φmm)5
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
ホース内径がΦ10mmと大きくエア工具の流量不足を解消します。ラチェット機能付きでストロークの途中で停止できます。
用途ホースリールとバランス機能を兼ね備え、エアーツールの懸垂、ホース配管の整理に最適
ホース内径(Φmm)10
トラスコ品番375-0752
質量(kg)3.8
ストローク(m)2
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。
動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。
ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。
堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
容量範囲(kg)30~100
ロープ長さ(m)12
仕様落下距離:約700mm
トラスコ品番859-0624
質量(kg)7.1
最大張力(N)39
ロック限界速度45m/min以上
使用ロープ径(mm)Φ4.4
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
吊元に取り付けることで、手動でのスムーズな横移動を可能にします。
トラスコ品番827-5562
質量(kg)0.8
定格荷重(kg)60
適合ビーム幅(mm)75
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
接続口径Rc3/8
タイプダイレクト操作タイプ
揚程(m)2
供給圧力(MPa)0.4~0.6
・吊り下げる機器、工具類、素材を着脱する場合又、懸吊物の質量が変化する場合に最適。・スプリングバランサーにラチェット機構を採用し、空荷でもワイヤーロープを任意の位置に停止出来ます。
用途懸垂物の質量が変化する用途に。洗浄物吊り下げ等。
ストローク(m)1.5
ロープ径(Φmm)5
最大使用荷重(kg)120
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.76×35
仕様安全帯構造指針適合品
トラスコ品番541-6370
材質アルミ合金
長さ(mm)173
質量(kg)23
寸法(縦×横)(mm)620×346
最大衝撃荷重(kN)4
落下距離(m)1
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ