安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
芯出し作業。
作業ロボットのケーブルの懸垂。
各種機器のバランス装置。
種別標準型
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。
軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。
種別軽量型
容量範囲(kg)0.5~1.5
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
芯だし作業。
作業ロボットのケーブルの懸垂。
各種機器のバランス装置。
仕様落下防止装置ドラムロック機構
種別標準型
ストローク(m)1.3
ロープ径(Φmm)3
こんなお得な商品も!

スプリングバランサー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
軽量コンパクトに設計されています。
ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。
ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
仕様ナイロン繊維ロープ仕様
色アイボリー
質量(g)360
ストローク(m)1.5
ロープ径(Φmm)1.2
仕様急速巻き上げ防止装置付き
トラスコ品番541-6108
全長(mm)445
質量(kg)8.9
容量(kg)15.0~22.0
ストローク(m)1.5
ロープ径(Φmm)4.76
速度40m/min以上(目安)
停止距離100mm以内
1台
¥54,980
税込¥60,478
30日以内出荷
ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。
ストローク(m)2.5
ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。
ラチェットのON-OFF切り替えができます。
リトラクターはワイヤーを引き出すに連れて張力が強くなるバランサーです。
ワイヤの引き出し可能長さは張力設定、吊り荷重によって変化します。
ラチェットのON-OFF切り替えができます。
本体を分解せずに上フックの取り外しが可能です。
固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
ワイヤー長さ(m)4.0
関連キーワード