作業能率が高く経済的で、しかも金属母材に悪影響がありません。
タイプ標準タイプ
交流電源に適するよう特殊アーク安定剤を配合し、かつ中空になっています。
棒長(mm)305
定格使用率(%)60
仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)
セット内容溶接電源:YP-035PF3、ト-チ:YT-03PD3
質量(kg)19.5
制御方式インバーター制御
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)
定格出力電流(A)25(単相)、35(三相)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×355
相数単相/三相
電源設備容量(kVA)【単相】5.4以上(商用電源の場合)、16.2以上(エンジン発電機の場合)、【三相】6.7以上(商用電源の場合)、13.4以上(エンジン発電機の場合)
ヒューズ容量(A)【単相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)、【三相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)
最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/12(軟鋼)
定格入力【単相】5.4kVA(3.7kW)、【三相】6.7kVA(5.2kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上
1セット
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
トーチと電らんの接続部分がフリー回転式です。電らんが細く柔軟性に富んでいるため、軽量で使いやすいトーチです。
用途パナソニック ガウジング電源専用トーチ
質量(kg)2.2
ケーブル長(m)2
使用率(%)60
エア圧力範囲(MPa)0.5~0.7
適合電極径(Φmm)4~11(直流・交流用)
最大使用電流(A)700
入数1台
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
1箱(10個)
特価
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
良好なアークスタート性、円滑なハツリ作業が自慢。
省エネモード付で高い節電効果。防塵性を向上させ過酷な作業にも対応。
小形・軽量で省スペース。電撃防止機能内蔵。
用途穴あけ・整形・裏ハツリ・開先加工に。
定格使用率(%)60
仕様(電撃防止機能)始動時間:0.005秒、遅動時間:1.5秒
質量(kg)205
タイプガウジング専用
電圧(V)(電撃防止機能)20
定格周波数(Hz)50/60兼用
出力電圧(V)20~46
定格入力電圧(V)三相200
感度(電撃防止機能)50Ω
出力電流(A)100~600
定格入力(kVA)44.7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920
最高無負荷電圧(V)80
1セット
¥899,800
税込¥989,780
翌々日出荷
良好なアークスタート性、円滑なハツリ作業が自慢。
省エネモード付で高い節電効果。防塵性を向上させ過酷な作業にも対応。
小形・軽量で省スペース。電撃防止機能内蔵。
用途穴あけ・整形・裏ハツリ・開先加工に。
定格使用率(%)60
仕様(電撃防止機能)始動時間:0.005秒、遅動時間:1.5秒
質量(kg)250
タイプガウジング・ブラスチング兼用
電圧(V)(電撃防止機能)20
定格周波数(Hz)50/60兼用
出力電圧(V)20~46
定格入力電圧(V)三相200
感度(電撃防止機能)50Ω
出力電流(A)100~800
定格入力(kVA)61
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920
最高無負荷電圧(V)81
1セット
¥1,398,000
税込¥1,537,800
翌々日出荷
定格使用率(%)60
仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)
セット内容溶接電源:YP-060PF3、ト-チ:YT-06PD3
質量(kg)22.5
制御方式インバーター制御
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)
定格出力電流(A)40(単相)、60(三相)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×355
相数単相/三相
電源設備容量(kVA)【単相】8.5以上(商用電源の場合)、25.5以上(エンジン発電機の場合)、【三相】10.9以上(商用電源の場合)、21.8以上(エンジン発電機の場合)
ヒューズ容量(A)【単相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)
最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/36(軟鋼)
定格入力【単相】8.5kVA(6.1kW)、【三相】10.9kVA(9.2kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/8以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上
1セット
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
定格使用率(%)100
仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)
セット内容溶接電源:YP-080PF3、ト-チ:YT-08PD3
質量(kg)37
制御方式インバーター制御
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)
定格出力電流(A)50(単相)、80(三相)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×490×559
相数単相/三相
電源設備容量(kVA)【単相】10.7以上(商用電源の場合)、32.1以上(エンジン発電機の場合)、【三相】14.6以上(商用電源の場合)、29.2以上(エンジン発電機の場合)
ヒューズ容量(A)【単相】60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)
最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/40(軟鋼)
定格入力【単相】10.7kVA(7.9kW)、【三相】14.6kVA(12.9kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上【三相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/22以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上
1セット
¥959,800
税込¥1,055,780
翌々日出荷
新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。
型式カーブド形
ケーブル長(m)10
機動性に富み4つの機能が使い分けできる大容量の経済機。
機動性・メンテナンス性を高めた構造。用途に合わせて選べる機能。
防塵・防滴性が向上し、幅広い環境に適応。初めての方へ配慮した、簡易一元化条件設定も可能。
定格使用率(%)100
質量(kg)220
定格周波数(Hz)50/60Hz
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)45
冷却方式空冷
適合溶接棒(mm)1.2、1.41、1.6
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920
出力電流範囲(A)(CO2・MAG溶接)DC60~600、(直流手溶接)DC100~600
最高無負荷電圧(V)77
溶接方法CO2、MAG、ガウジング、直流手溶接
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
機動性に富み4つの機能が使い分けできる大容量の経済機。
機動性・メンテナンス性を高めた構造。用途に合わせて選べる機能。
防塵・防滴性が向上し、幅広い環境に適応。初めての方へ配慮した、簡易一元化条件設定も可能。
定格使用率(%)60
質量(kg)48
定格周波数(Hz)50/60Hz
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)31.9
冷却方式空冷
適合溶接棒(mm)1.2、1.41、1.6
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762
出力電流範囲(A)(CO2・MAG溶接)DC60~500、(直流手溶接)DC100~500
最高無負荷電圧(V)66
溶接方法CO2、MAG、ガウジング、直流手溶接
出入力端子(入力電源)端子台/M5ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
定格使用率 [10分周期] (%)100
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW
セット内容溶接電源:YD-600KH1、送給装置:YW-60KC2KFN、ト-チ:YT-50CS4、調整器:YX-25AD1
質量(kg)220
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920
相数三相
電源設備容量(kVA)45以上(商用電源の場合)、90以上(エンジン発電機の場合)
電流調整範囲(A)(出力)CO2/MAG溶接:DC60~600、直流手溶接:DC100~600
最高無負荷電圧(V)DC77
ヒューズ容量(A)150(B種)、150(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法CO2/MAG、ガウジング、直流手溶接
端子(入力電源)端子台 M6ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
定格入力45kVA(40kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】38以上(端子穴:M6用)、【接地ケーブル】14以上
電圧調整範囲(V)(出力)DC16~55
1セット
¥1,198,000
税込¥1,317,800
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)60
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW
セット内容溶接電源:YD-500KH1、送給装置:YW-50KC2KFN、ト-チ:YT-50CS4、調整器:YX-25AD1
質量(kg)148
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762
相数三相
電源設備容量(kVA)31.9以上(商用電源の場合)、63.8以上(エンジン発電機の場合)
電流調整範囲(A)(出力)CO2/MAG溶接:DC60~500、直流手溶接:DC100~500
最高無負荷電圧(V)DC66
ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法CO2/MAG、ガウジング、直流手溶接
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
定格入力31.9kVA(28.1kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上
電圧調整範囲(V)(出力)DC16~45
1セット
¥789,800
税込¥868,780
翌々日出荷
関連キーワード