16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
良好なアークスタート性、円滑なハツリ作業が自慢。 省エネモード付で高い節電効果。防塵性を向上させ過酷な作業にも対応。 小形・軽量で省スペース。電撃防止機能内蔵。
用途穴あけ・整形・裏ハツリ・開先加工に。 定格使用率(%)60 仕様(電撃防止機能)始動時間:0.005秒、遅動時間:1.5秒 質量(kg)205 タイプガウジング専用 電圧(V)(電撃防止機能)20 定格周波数(Hz)50/60兼用 出力電圧(V)20~46 定格入力電圧(V)三相200 感度(電撃防止機能)50Ω 出力電流(A)100~600 定格入力(kVA)44.7 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920 最高無負荷電圧(V)80
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷

パナソニックコネクト直流用ガウジングカーボン
作業能率が高く経済的で、しかも金属母材に悪影響がありません。
タイプ標準タイプ
1箱(50本)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格使用率(%)60 仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵) セット内容溶接電源:YP-035PF3、ト-チ:YT-03PD3 質量(kg)19.5 制御方式インバーター制御 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A)25(単相)、35(三相) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×355 相数単相/三相 電源設備容量(kVA)【単相】5.4以上(商用電源の場合)、16.2以上(エンジン発電機の場合)、【三相】6.7以上(商用電源の場合)、13.4以上(エンジン発電機の場合) ヒューズ容量(A)【単相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)、【三相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ) 最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/12(軟鋼) 定格入力【単相】5.4kVA(3.7kW)、【三相】6.7kVA(5.2kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上
1セット
589,800 税込648,780
翌々日出荷

パナソニックコネクト交流用ガウジングカーボン
交流電源に適するよう特殊アーク安定剤を配合し、かつ中空になっています。
棒長(mm)305
1箱(50本)ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

良好なアークスタート性、円滑なハツリ作業が自慢。 省エネモード付で高い節電効果。防塵性を向上させ過酷な作業にも対応。 小形・軽量で省スペース。電撃防止機能内蔵。
用途穴あけ・整形・裏ハツリ・開先加工に。 定格使用率(%)60 仕様(電撃防止機能)始動時間:0.005秒、遅動時間:1.5秒 質量(kg)250 タイプガウジング・ブラスチング兼用 電圧(V)(電撃防止機能)20 定格周波数(Hz)50/60兼用 出力電圧(V)20~46 定格入力電圧(V)三相200 感度(電撃防止機能)50Ω 出力電流(A)100~800 定格入力(kVA)61 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920 最高無負荷電圧(V)81
1セット
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷


パナソニックコネクトガウジングトーチ
トーチと電らんの接続部分がフリー回転式です。電らんが細く柔軟性に富んでいるため、軽量で使いやすいトーチです。
用途パナソニック ガウジング電源専用トーチ 質量(kg)2.2 ケーブル長(m)2 使用率(%)60 エア圧力範囲(MPa)0.5~0.7 適合電極径(Φmm)4~11(直流・交流用) 最大使用電流(A)700 入数1台
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷



定格使用率(%)60 仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵) セット内容溶接電源:YP-060PF3、ト-チ:YT-06PD3 質量(kg)22.5 制御方式インバーター制御 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A)40(単相)、60(三相) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×355 相数単相/三相 電源設備容量(kVA)【単相】8.5以上(商用電源の場合)、25.5以上(エンジン発電機の場合)、【三相】10.9以上(商用電源の場合)、21.8以上(エンジン発電機の場合) ヒューズ容量(A)【単相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ) 最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/36(軟鋼) 定格入力【単相】8.5kVA(6.1kW)、【三相】10.9kVA(9.2kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/8以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上
1セット
699,800 税込769,780
翌々日出荷

定格使用率(%)100 仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵) セット内容溶接電源:YP-080PF3、ト-チ:YT-08PD3 質量(kg)37 制御方式インバーター制御 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A)50(単相)、80(三相) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×490×559 相数単相/三相 電源設備容量(kVA)【単相】10.7以上(商用電源の場合)、32.1以上(エンジン発電機の場合)、【三相】14.6以上(商用電源の場合)、29.2以上(エンジン発電機の場合) ヒューズ容量(A)【単相】60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ) 最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/40(軟鋼) 定格入力【単相】10.7kVA(7.9kW)、【三相】14.6kVA(12.9kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上【三相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/22以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上
1セット
959,800 税込1,055,780
翌々日出荷

定格使用率 [10分周期] (%)100 適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW セット内容溶接電源:YD-600KH1、送給装置:YW-60KC2KFN、ト-チ:YT-50CS4、調整器:YX-25AD1 質量(kg)220 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920 相数三相 電源設備容量(kVA)45以上(商用電源の場合)、90以上(エンジン発電機の場合) 電流調整範囲(A)(出力)CO2/MAG溶接:DC60~600、直流手溶接:DC100~600 最高無負荷電圧(V)DC77 ヒューズ容量(A)150(B種)、150(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG、ガウジング、直流手溶接 端子(入力電源)端子台 M6ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) 定格入力45kVA(40kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】38以上(端子穴:M6用)、【接地ケーブル】14以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC16~55
1セット
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷

定格使用率 [10分周期] (%)60 適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW セット内容溶接電源:YD-500KH1、送給装置:YW-50KC2KFN、ト-チ:YT-50CS4、調整器:YX-25AD1 質量(kg)148 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762 相数三相 電源設備容量(kVA)31.9以上(商用電源の場合)、63.8以上(エンジン発電機の場合) 電流調整範囲(A)(出力)CO2/MAG溶接:DC60~500、直流手溶接:DC100~500 最高無負荷電圧(V)DC66 ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG、ガウジング、直流手溶接 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) 定格入力31.9kVA(28.1kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC16~45
1セット
789,800 税込868,780
翌々日出荷

機動性に富み4つの機能が使い分けできる大容量の経済機。 機動性・メンテナンス性を高めた構造。用途に合わせて選べる機能。 防塵・防滴性が向上し、幅広い環境に適応。初めての方へ配慮した、簡易一元化条件設定も可能。
定格使用率(%)100 質量(kg)220 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)45 冷却方式空冷 適合溶接棒(mm)1.2、1.41、1.6 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920 出力電流範囲(A)(CO2・MAG溶接)DC60~600、(直流手溶接)DC100~600 最高無負荷電圧(V)77 溶接方法CO2、MAG、ガウジング、直流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
1セット
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機動性に富み4つの機能が使い分けできる大容量の経済機。 機動性・メンテナンス性を高めた構造。用途に合わせて選べる機能。 防塵・防滴性が向上し、幅広い環境に適応。初めての方へ配慮した、簡易一元化条件設定も可能。
定格使用率(%)60 質量(kg)48 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)31.9 冷却方式空冷 適合溶接棒(mm)1.2、1.41、1.6 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762 出力電流範囲(A)(CO2・MAG溶接)DC60~500、(直流手溶接)DC100~500 最高無負荷電圧(V)66 溶接方法CO2、MAG、ガウジング、直流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M5ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
1セット
749,800 税込824,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニックコネクトエアプラズマ切断トーチ
新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。
型式カーブド形 ケーブル長(m)10
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)