34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)100 タイプアングル形 冷却方式水冷
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式空冷
1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)4 適合電極径(Φmm)1.6 使用率(%)35 タイプペンシル形 冷却方式空冷
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)4 適合電極径(Φmm)3.2 使用率(%)100 質量(kg)1.9 タイプアングル形 冷却方式水冷 水量(L/min)冷却/0.7以上 交流電流(A)210 直流電流(A)300 適合ノズル口径(Φmm)11 冷却能力(kW)冷却水装置/0.8以上 水圧冷却水/0.1~0.35MPa
1本
56,980 税込62,678
翌々日出荷

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)8 適合電極径(Φmm)3.2 使用率(%)100 質量(kg)3.1 タイプアングル形 冷却方式水冷 水量(L/min)冷却/0.7以上 交流電流(A)210 直流電流(A)300 適合ノズル口径(Φmm)11 冷却能力(kW)冷却水装置/1.6以上 水圧冷却水/0.1~0.35MPa
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<空冷300Aトーチ>空冷トーチならではの機動性、溶接フィールドをさらに広げます。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
適合電極径(Φmm)3.2 使用率(%)20 タイプアングル形 冷却方式空冷 交流電流(A)210 直流電流(A)300 適合ノズル口径(Φmm)11
1本
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)8 適合電極径(Φmm)1.6 使用率(%)35 質量(kg)2.0 タイプアングル形 冷却方式空冷 交流電流(A)105 直流電流(A)150 適合ノズル口径(Φmm)8
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)4 適合電極径(Φmm)3.2 使用率(%)100 質量(kg)1.9 タイプペンシル形 冷却方式水冷 水量(L/min)冷却/0.7以上 交流電流(A)210 直流電流(A)300 適合ノズル口径(Φmm)11 冷却能力(kW)冷却水装置/0.8以上 水圧冷却水/0.1~0.35MPa
1本
65,980 税込72,578
翌々日出荷

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)8 適合電極径(Φmm)1.6 使用率(%)35 質量(kg)2.0 タイプアングル形 冷却方式空冷 交流電流(A)105 直流電流(A)150 適合ノズル口径(Φmm)8
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)35 タイプフレキシブル形 冷却方式空冷
1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
適合電極径(Φmm)2.4 使用率(%)35 タイプアングル形 冷却方式空冷 交流電流(A)140 直流電流(A)200 適合ノズル口径(Φmm)9.5
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)8 適合電極径(Φmm)2.4 使用率(%)35 質量(kg)3.0 タイプアングル形 冷却方式空冷 交流電流(A)140 直流電流(A)200 適合ノズル口径(Φmm)9.5
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷

低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上! 溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。 全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。 安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
定格使用率(%)60 質量(kg)48 制御方式IGBTインバーター 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)AC200~220 定格出力電流(A)DC350 定格入力(kVA)16.4 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計 適合溶接棒(mm)0.8、0.9、1.0、1.2 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640 出力電流範囲(A)DC30~350 最高無負荷電圧(V)DC68 定格出力電圧(V)DC12~36 溶接方法CO2、MAG、ステンレスMIG 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
1セット
699,800 税込769,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンランク上の溶接を可能にした定格出力電流400A。 高品位溶接を実現するGTパルス制御。 幅広い溶接シーンに適応する豊富な溶接特性。軟鋼ソリッド/FCWを標準搭載しました。 タッチパネルとリモコンの楽々操作。パルス有無は手元で切り替え。 エンコーダーフィードバックによる 高精度なワイヤ送給性能と再現性。
定格使用率(%)60 質量(kg)54 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)AC200 定格出力電流(A)30~400 定格入力(kVA)20 適合溶接棒(mm)0.9、1.0、1.2、1.4 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640 定格出力電圧(V)12~38
1セット
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。 TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。 均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
定格使用率(%)40 質量(kg)119 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)16.1 冷却方式空冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×560×845 出力電流範囲(A)5~300 最高無負荷電圧(V)57 溶接方法直流TIG、直流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
749,800 税込824,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台7役!交流/直流両用TIG溶接機の経済機。幅広い溶接シーンに適用可能。 パルス溶接による高品質溶接を実現。さらに高品質な仕上がりに。 溶接法の切換はワンタッチ。パルス機能の調整器をコンパクトに内蔵。
定格使用率(%)40 質量(kg)150 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)26 冷却方式空冷 相数単相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×617×846 出力電流範囲(A)(直流)5~300、(交流)20~300 最高無負荷電圧(V)80 溶接方法直流TIG、交流TIG、直流手溶接、交流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
869,800 税込956,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台7役!交流/直流両用TIG溶接機の経済機。幅広い溶接シーンに適用可能。 パルス溶接による高品質溶接を実現。さらに高品質な仕上がりに。 溶接法の切換はワンタッチ。パルス機能の調整器をコンパクトに内蔵。
定格使用率(%)40 質量(kg)150 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)26 冷却方式空冷 相数単相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×617×846 出力電流範囲(A)(直流)5~300、(交流)20~300 最高無負荷電圧(V)80 溶接方法直流TIG、交流TIG、直流手溶接、交流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
769,800 税込846,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
付属品溶接電源、トーチ×8m、ガス調整器 質量(kg)37 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200/220共用 定格出力電流(A)【TIG溶接・手溶接】(単相)4~150、(三相)4~200 定格入力(kVA)(単相)6.5、(三相)7.5 冷却方式空冷 相数単相/三相 パルス幅10~90% 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552 最高無負荷電圧(V)70 定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17、(三相)18、【手溶接】(単相)26、(三相)28 アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
1セット
679,800 税込747,780
翌々日出荷

高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
付属品溶接電源、トーチ×4m、ガス調整器 質量(kg)37 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200/220共用 定格出力電流(A)【TIG溶接・手溶接】(単相)4~150、(三相)4~200 定格入力(kVA)(単相)6.5、(三相)7.5 冷却方式空冷 相数単相/三相 パルス幅10~90% 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552 最高無負荷電圧(V)70 定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17、(三相)18、【手溶接】(単相)26、(三相)28 アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
1セット
679,800 税込747,780
翌々日出荷

低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上! 溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。 全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。 安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
定格使用率(%)100 質量(kg)67 制御方式IGBTインバーター 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)AC200~220 定格出力電流(A)DC500 定格入力(kVA)27.6 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計 適合溶接棒(mm)1.2、1.4、1.6 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×800 出力電流範囲(A)DC60~500 最高無負荷電圧(V)DC78 定格出力電圧(V)DC14~45 溶接方法CO2、MAG、ステンレスMIG 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
1セット
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
付属品溶接電源、トーチ×8m、ガス調整器 質量(kg)37 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200/220共用 定格出力電流(A)【TIG溶接】(単相)4~180、(三相)4~300、【手溶接】(単相)4~180、(三相)4~250 定格入力(kVA)(単相)7.9、(三相)10.5 冷却方式空冷 相数単相/三相 パルス幅10~90% 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552 最高無負荷電圧(V)70 定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17.6、(三相)20、【手溶接】(単相)28、(三相)30 アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
1セット
789,800 税込868,780
翌々日出荷

軟鋼・ステンレス・アルミモードを標準搭載!高い溶接性能と多彩な機能をパルス溶接機へ。 アーク長の変化に素早く対応し、美しいびーど外観と低スパッタ溶接を実現。 あらゆる溶接シーンで最適な溶接モードが選択できます。
定格使用率(%)60 種別アルミ 質量(kg)54 制御方式IGBTインバーター 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)AC200~220 定格出力電流(A)DC400 定格入力(kVA)19.7 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計 適合溶接棒(mm)0.8、0.9、1.0、1.2、14.4.1.6 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540 ×640 出力電流範囲(A)DC30~400 最高無負荷電圧(V)DC82 定格出力電圧(V)DC12~38 溶接方法CO2、MAG、MIG、パルスMAG、パルスMIG 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW、硬質アルミ、軟質アルミ
1セット
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニックコネクトパナソニック CO2半自動溶接機
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。 使用率(%)30 付属品トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器 トラスコ品番465-1731 幅(mm)310 質量(kg)50 高さ(mm)510 奥行(mm)436 ワイヤー径(Φmm)0.6・0.8 出力電圧(V)14~26 入力電圧(V)三相200 定格入力(kVA)6 電流範囲(A)20~160
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷

高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。 TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。 均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
定格使用率(%)60 質量(kg)210 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)33.2 冷却方式水冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×650×1020 出力電流範囲(A)5~500 最高無負荷電圧(V)72 溶接方法直流TIG、直流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。 TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。 均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
定格使用率(%)40 付属品溶接電源、トーチ×4m、冷却水装置、ガス調整器 質量(kg)119 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)16.1 冷却方式水冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×560×845 出力電流範囲(A)5~300 最高無負荷電圧(V)57 溶接方法直流TIG、直流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷

高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。 TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。 均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
定格使用率(%)40 付属品溶接電源、トーチ×8m、冷却水装置、ガス調整器 質量(kg)119 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)16.1 冷却方式水冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×560×845 出力電流範囲(A)5~300 最高無負荷電圧(V)57 溶接方法直流TIG、直流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
979,800 税込1,077,780
翌々日出荷

1台7役!交流/直流両用TIG溶接機の経済機。幅広い溶接シーンに適用可能。 パルス溶接による高品質溶接を実現。さらに高品質な仕上がりに。 溶接法の切換はワンタッチ。パルス機能の調整器をコンパクトに内蔵。
定格使用率(%)40 質量(kg)150 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)26 冷却方式水冷 相数単相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×617×846 出力電流範囲(A)(直流)5~300、(交流)20~300 最高無負荷電圧(V)80 溶接方法直流TIG、交流TIG、直流手溶接、交流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台7役!交流/直流両用TIG溶接機の経済機。幅広い溶接シーンに適用可能。 パルス溶接による高品質溶接を実現。さらに高品質な仕上がりに。 溶接法の切換はワンタッチ。パルス機能の調整器をコンパクトに内蔵。
定格使用率(%)40 質量(kg)150 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)26 冷却方式空冷 相数単相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×617×846 出力電流範囲(A)(直流)5~300、(交流)20~300 最高無負荷電圧(V)80 溶接方法直流TIG、交流TIG、直流手溶接、交流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
質量(kg)37 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200/220共用 定格出力電流(A)【TIG溶接】(単相)4~180、(三相)4~300、【手溶接】(単相)4~180、(三相)4~250 定格入力(kVA)(単相)7.9、(三相)10.5 冷却方式水冷 相数単相/三相 パルス幅10~90% 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552 最高無負荷電圧(V)70 定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17.6、(三相)20、【手溶接】(単相)28、(三相)30 アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途硬質・軟質アルミの溶接(空冷式) 寸法(mm)溶接電源:306×701602 質量(kg)溶接電源:55 定格周波数(Hz)50~60 定格入力電圧(V)AC200~220 適合ワイヤ径(Φmm)1.2 使用ガス適合:アルミMIG:Ar 100% 出力電流範囲(A)DC30~400 溶接方法パルスMIG ワイヤー種類アルミニウム(硬質/軟質)
1セット
1,998,000 税込2,197,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途硬質・軟質アルミの溶接(水冷式) 寸法(mm)溶接電源:306×701602 質量(kg)溶接電源:55 定格周波数(Hz)50~60 定格入力電圧(V)AC200~220 適合ワイヤ径(Φmm)1.2 使用ガス適合:アルミMIG:Ar 100% 出力電流範囲(A)DC30~400 溶接方法パルスMIG ワイヤー種類アルミニウム(硬質/軟質)
1セット
2,198,000 税込2,417,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途軟鋼・ステンレスの溶接(空冷式) 寸法(mm)溶接電源:306×701602 質量(kg)溶接電源:55 定格周波数(Hz)50~60 定格入力電圧(V)AC200~220 適合ワイヤ径(Φmm)0.9/1.2 出力電流範囲(A)DC30~400 溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG ワイヤー種類軟鋼(ソリッド/FCW)、ステンレス(ソリッド/FCW)
1セット
1,998,000 税込2,197,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。 2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A~240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。 3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。 同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。
定格使用率 [10分周期] (%)60 セット内容溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブル2M) 質量(kg)72 周波数(Hz)50/60共用 制御方式IGBTインバーター方式 出力電圧(V)DC12~36 定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242) 出力電流(A)DC30~350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640 定格入力(kVA)17(15.5kW) 適合ガスCO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%) 適合ワイヤ径(Φmm)0.8/0.9/1.0/1.2 相数三相 制御機能波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)] 最高無負荷電圧(V)DC78 入力電源端子台(M6ボルト止め) 適合ワイヤ軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW) 溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能100チャンネル 記憶・再生 シーケンス制御本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスポット
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷

1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。 2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A~240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。 3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。 同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。
定格使用率 [10分周期] (%)60 セット内容溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブルの長さ:2M)、YD350VZ1用延長ケーブル(38SQ 10M×1本) 質量(kg)75 周波数(Hz)50/60共用 制御方式IGBTインバーター方式 出力電圧(V)DC12~36 定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242) 出力電流(A)DC30~350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640 定格入力(kVA)17(15.5kW) 適合ガスCO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%) 適合ワイヤ径(Φmm)0.8/0.9/1.0/1.2 相数三相 制御機能波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)] 最高無負荷電圧(V)DC78 入力電源端子台(M6ボルト止め) 適合ワイヤ軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW) 溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能100チャンネル 記憶・再生 シーケンス制御本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスポット
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷