「レーザー 溶接機」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易になります。
良好なアークスタートと1A単位の溶接電流設定が可能。溶接条件設定のバラつきを防止し、多様化するワーク材質・継手に対応できます。
定格使用率 [10分周期] (%)20
定格使用率(%)20
付属品(-)端子アダプター、(+)端子アダプター、ゴムカバー、アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、バインダー(ゴムカバー固定用)×2、スパナ、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3
セット内容溶接電源:YC200BL3、ト-チ:YT-15TS2TAD、調整器:YX-16AG1
周波数(Hz)50/60
制御方式IGBTインバーター方式
定格電流(A)(直流TIG)DC200、(直流手溶接)DC150
本体質量(kg)9(電源コード含まず)
電源電圧(V)単相200/220
冷却方式強制空冷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×420×295(突起物除く)
出力電流範囲(A)(直流TIG)5~200、(直流手溶接)5~150
最高無負荷電圧(V)DC65
メモリー機能9チャンネル 記憶・再生
定格入力7.3kVA、4.8kW
1セット
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
アルミニウムやステンレスのTIG溶接に。使いやすさと軽さにこだわったポータブルタイプ。
使いやすさを追求し配列したパネル。持ち運びやすい小型・軽量タイプ。使用率25%のパワフルタイプ。
アルミニウム、ステンレス、銅、チタン、しんちゅう等各種金属の溶接が可能。
定格使用率(%)25
付属品アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3
セット内容溶接電源:YC-200BR1、ト-チ:YT-20TS2TAD、調整器:YX-16AG1
周波数(Hz)50/60
制御方式IGBTインバーター方式
定格電流(A)(直流TIG)200、(交流TIG)140
本体質量(kg)15
電源電圧(V)AC200
冷却方式空冷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×448×333
出力電流範囲(A)(直流TIG)4~200、(交流TIG)10~200
最高無負荷電圧(V)DC76
定格入力7.3kVA(5.4kW)
1セット
¥749,800
税込¥824,780
翌々日出荷
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。
使用率(%)30
付属品トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器
トラスコ品番465-1731
幅(mm)310
質量(kg)50
高さ(mm)510
奥行(mm)436
ワイヤー径(Φmm)0.6・0.8
出力電圧(V)14~26
入力電圧(V)三相200
定格入力(kVA)6
電流範囲(A)20~160
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
関連キーワード