高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。
柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。
握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。
軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。
JIS規格に対応した安全性能。
仕様Nタイプ
用途CO2、MAG用
穴数8(Φ2.0mm)
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。
使用率(%)30
付属品トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器
トラスコ品番465-1731
幅(mm)310
質量(kg)50
高さ(mm)510
奥行(mm)436
ワイヤー径(Φmm)0.6・0.8
出力電圧(V)14~26
入力電圧(V)三相200
定格入力(kVA)6
電流範囲(A)20~160
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
手軽に溶接できる薄板専用機。板厚6mm以下のワークに最適。
ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。
作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。
定格使用率(%)40
種別軟鋼用
質量(kg)(本体)47、(ワイヤ送給装置)9
ケーブル長(m)(ワイヤ送給装置)1.8
定格周波数(Hz)50/60Hz
出力電圧(V)16~24
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)6.4
冷却方式空冷
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)310×436×510、(ワイヤ送給装置)200×470×354
出力電流範囲(A)60~190
最高無負荷電圧(V)32
電源電圧変動180~220V
溶接方法CO2、MAG
手軽に溶接できる薄板専用機。板厚4mm以下のワークに最適。
ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。
作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。
定格使用率(%)30
ケーブル長(m)(ワイヤ送給装置)6
定格周波数(Hz)50/60Hz
出力電圧(V)14~26
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)6
冷却方式空冷
相数三相
出力電流範囲(A)20~160
最高無負荷電圧(V)36
電源電圧変動180~220V
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現
必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様
溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途硬質・軟質アルミの溶接(水冷式)
寸法(mm)溶接電源:306×701602
質量(kg)溶接電源:55
定格周波数(Hz)50~60
定格入力電圧(V)AC200~220
適合ワイヤ径(Φmm)1.2
使用ガス適合:アルミMIG:Ar 100%
出力電流範囲(A)DC30~400
溶接方法パルスMIG
ワイヤー種類アルミニウム(硬質/軟質)
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現
必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様
溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途硬質・軟質アルミの溶接(空冷式)
寸法(mm)溶接電源:306×701602
質量(kg)溶接電源:55
定格周波数(Hz)50~60
定格入力電圧(V)AC200~220
適合ワイヤ径(Φmm)1.2
使用ガス適合:アルミMIG:Ar 100%
出力電流範囲(A)DC30~400
溶接方法パルスMIG
ワイヤー種類アルミニウム(硬質/軟質)
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現
必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様
溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途軟鋼・ステンレスの溶接(空冷式)
寸法(mm)溶接電源:306×701602
質量(kg)溶接電源:55
定格周波数(Hz)50~60
定格入力電圧(V)AC200~220
適合ワイヤ径(Φmm)0.9/1.2
出力電流範囲(A)DC30~400
溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG
ワイヤー種類軟鋼(ソリッド/FCW)、ステンレス(ソリッド/FCW)
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。
防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)60
付属品溶接電源、送給装置、トーチ、調整器、リモコン
質量(kg)(本体)148、(ワイヤ供給装置)10.5
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)31.9
冷却方式空冷
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)436×675×762、(ワイヤ供給装)200×470×354
出力電流範囲(A)60~500
定格出力電圧(V)16~45
1セット
¥789,800
税込¥868,780
翌々日出荷
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。
防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)60
質量(kg)(本体)148、(ワイヤ供給装置)10.5
定格周波数(Hz)50/60Hz兼用
出力電圧(V)16~45
定格入力電圧(V)AC200
定格出力電流(A)60~500
定格入力(kVA)31.9
冷却方式空冷
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)436×675×762、(ワイヤ送給装置)200×470×354
高品質溶接を実現する溶接性能。フルデジタル制御による高品位溶接をハイパワーで実現。
定格出力600A、使用率100%のハイパワー。
エンコーダーフィードバックによる安定したワイヤ送球を実現。
電源電圧の変化や周囲温度の変化等、外的要因が発生した場合でも常に均一な送給性を維持します。
いつでもどこでも同じ溶接条件を正確に再現します。
定格使用率(%)100
付属品溶接電源、送給装置、トーチ3m、調整器、リモコン
質量(kg)117
制御方式IGBTインバーター
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)AC200~220
定格入力(kVA)37
冷却方式空冷
適合溶接棒(mm)1.2、1.4、1.6
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×585×1005
出力電流範囲(A)DC60~600
最高無負荷電圧(V)DC73
定格出力電圧(V)14~50
溶接方法CO2、MAG
出入力端子(入力電源)圧着端子付ケーブル引出し(M6ボルト付)、(出力)銅板型端子
メモリー機能9チャンネル、記憶・再生
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
1セット
¥1,398,000
税込¥1,537,800
翌々日出荷
低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上!
溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。
全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。
安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
定格使用率(%)100
質量(kg)67
制御方式IGBTインバーター
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)AC200~220
定格出力電流(A)DC500
定格入力(kVA)27.6
機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計
適合溶接棒(mm)1.2、1.4、1.6
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×800
出力電流範囲(A)DC60~500
最高無負荷電圧(V)DC78
定格出力電圧(V)DC14~45
溶接方法CO2、MAG、ステンレスMIG
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
軟鋼・ステンレス・アルミモードを標準搭載!高い溶接性能と多彩な機能をパルス溶接機へ。
アーク長の変化に素早く対応し、美しいびーど外観と低スパッタ溶接を実現。
あらゆる溶接シーンで最適な溶接モードが選択できます。
定格使用率(%)60
種別アルミ
質量(kg)54
制御方式IGBTインバーター
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)AC200~220
定格出力電流(A)DC400
定格入力(kVA)19.7
機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計
適合溶接棒(mm)0.8、0.9、1.0、1.2、14.4.1.6
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540 ×640
出力電流範囲(A)DC30~400
最高無負荷電圧(V)DC82
定格出力電圧(V)DC12~38
溶接方法CO2、MAG、MIG、パルスMAG、パルスMIG
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW、硬質アルミ、軟質アルミ
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。
防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)50
質量(kg)(本体)95、(ワイヤ供給装置)10
定格周波数(Hz)50/60Hz兼用
出力電圧(V)16~36
定格入力電圧(V)AC200
定格出力電流(A)60~350
定格入力(kVA)18.1
冷却方式空冷
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
機動性に富み4つの機能が使い分けできる大容量の経済機。
機動性・メンテナンス性を高めた構造。用途に合わせて選べる機能。
防塵・防滴性が向上し、幅広い環境に適応。初めての方へ配慮した、簡易一元化条件設定も可能。
定格使用率(%)100
質量(kg)220
定格周波数(Hz)50/60Hz
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)45
冷却方式空冷
適合溶接棒(mm)1.2、1.41、1.6
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920
出力電流範囲(A)(CO2・MAG溶接)DC60~600、(直流手溶接)DC100~600
最高無負荷電圧(V)77
溶接方法CO2、MAG、ガウジング、直流手溶接
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。
2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A~240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。
3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。
同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。
定格使用率 [10分周期] (%)60
セット内容溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブル2M)
質量(kg)72
周波数(Hz)50/60共用
制御方式IGBTインバーター方式
出力電圧(V)DC12~36
定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)
出力電流(A)DC30~350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640
定格入力(kVA)17(15.5kW)
適合ガスCO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%)
適合ワイヤ径(Φmm)0.8/0.9/1.0/1.2
相数三相
制御機能波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)]
最高無負荷電圧(V)DC78
入力電源端子台(M6ボルト止め)
適合ワイヤ軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW)
溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能100チャンネル 記憶・再生
シーケンス制御本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスポット
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
翌々日出荷
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。
防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)50
質量(kg)(本体)76、(ワイヤ供給装置)10
定格周波数(Hz)50/60Hz兼用
出力電圧(V)15~25
定格入力電圧(V)AC200
定格出力電流(A)50~200
定格入力(kVA)7.6
冷却方式空冷
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
機動性に富み4つの機能が使い分けできる大容量の経済機。
機動性・メンテナンス性を高めた構造。用途に合わせて選べる機能。
防塵・防滴性が向上し、幅広い環境に適応。初めての方へ配慮した、簡易一元化条件設定も可能。
定格使用率(%)60
質量(kg)48
定格周波数(Hz)50/60Hz
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)31.9
冷却方式空冷
適合溶接棒(mm)1.2、1.41、1.6
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762
出力電流範囲(A)(CO2・MAG溶接)DC60~500、(直流手溶接)DC100~500
最高無負荷電圧(V)66
溶接方法CO2、MAG、ガウジング、直流手溶接
出入力端子(入力電源)端子台/M5ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上!
溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。
全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。
安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
定格使用率(%)60
質量(kg)48
制御方式IGBTインバーター
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)AC200~220
定格出力電流(A)DC350
定格入力(kVA)16.4
機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計
適合溶接棒(mm)0.8、0.9、1.0、1.2
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640
出力電流範囲(A)DC30~350
最高無負荷電圧(V)DC68
定格出力電圧(V)DC12~36
溶接方法CO2、MAG、ステンレスMIG
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。
2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A~240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。
3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。
同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。
定格使用率 [10分周期] (%)60
セット内容溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブルの長さ:2M)、YD350VZ1用延長ケーブル(38SQ 10M×1本)
質量(kg)75
周波数(Hz)50/60共用
制御方式IGBTインバーター方式
出力電圧(V)DC12~36
定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)
出力電流(A)DC30~350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640
定格入力(kVA)17(15.5kW)
適合ガスCO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%)
適合ワイヤ径(Φmm)0.8/0.9/1.0/1.2
相数三相
制御機能波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)]
最高無負荷電圧(V)DC78
入力電源端子台(M6ボルト止め)
適合ワイヤ軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW)
溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能100チャンネル 記憶・再生
シーケンス制御本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスポット
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌々日出荷
ワンランク上の溶接を可能にした定格出力電流400A。
高品位溶接を実現するGTパルス制御。
幅広い溶接シーンに適応する豊富な溶接特性。軟鋼ソリッド/FCWを標準搭載しました。
タッチパネルとリモコンの楽々操作。パルス有無は手元で切り替え。
エンコーダーフィードバックによる 高精度なワイヤ送給性能と再現性。
定格使用率(%)60
質量(kg)54
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)AC200
定格出力電流(A)30~400
定格入力(kVA)20
適合溶接棒(mm)0.9、1.0、1.2、1.4
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640
定格出力電圧(V)12~38
ワンランク上の溶接を可能にした定格出力電流400A。
高品位溶接を実現するGTパルス制御。
幅広い溶接シーンに適応する豊富な溶接特性。軟鋼ソリッド/FCWを標準搭載しました。
タッチパネルとリモコンの楽々操作。パルス有無は手元で切り替え。
エンコーダーフィードバックによる 高精度なワイヤ送給性能と再現性。
定格使用率(%)60
種別アルミ
質量(kg)54
定格入力電圧(V)AC200
定格出力電流(A)30~400
定格入力(kVA)20
適合溶接棒(mm)0.9、1.0、1.2、1.4、1.6
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640
定格出力電圧(V)12~38
関連キーワード