手軽に溶接できる薄板専用機。板厚4mm以下のワークに最適。
ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。
作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。
定格使用率(%)30
ケーブル長(m)(ワイヤ送給装置)6
定格周波数(Hz)50/60Hz
出力電圧(V)14~26
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)6
冷却方式空冷
相数三相
出力電流範囲(A)20~160
最高無負荷電圧(V)36
電源電圧変動180~220V
手軽に溶接できる薄板専用機。板厚6mm以下のワークに最適。
ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。
作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。
定格使用率(%)40
種別軟鋼用
質量(kg)(本体)47、(ワイヤ送給装置)9
ケーブル長(m)(ワイヤ送給装置)1.8
定格周波数(Hz)50/60Hz
出力電圧(V)16~24
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)6.4
冷却方式空冷
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)310×436×510、(ワイヤ送給装置)200×470×354
出力電流範囲(A)60~190
最高無負荷電圧(V)32
電源電圧変動180~220V
溶接方法CO2、MAG
関連キーワード