「溶接用品」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全長(mm)45
適合ワイヤソリッド
板厚・材質薄板~厚板・軟鋼
溶接ハンドロボット
仕様Nタイプ
低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。
CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。
JIS規格JIS Z 3312、YGW16
タイプ軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼
種類ソリッド(ワイヤ)
溶接方法マグ溶接(Ar-20%CO2)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。
適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)
種類ソリッド(ワイヤ)
温度(℃)0(試験、一例)
吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)
JIS規格JIS Z 3312、YGW12
伸び(%)29
引張強力(N/mm2)531
降伏点(N/mm2)425
溶接方法マグ溶接(CO2)
ワイヤー種類ソリッド
適合ワイヤソリッドワイヤー
板厚・材質薄板~厚板・ステンレス、軟鋼
穴数8(Φ2.0mm)
レッドトーチ交換部品です。
適合レッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TSF□、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TS□TAG、YT-30TS2、YT-30TS2TAG、YT-30TSW□、YT-30TSW□TAG8形トーチ:YT-158(TK1・TF)、YT-208T(TG・TF)、YT-308TW
防腐・防食に優れ、バクテリアをはじめ微生物の発生を防ぎ、長期間安定した冷却効果が得られます。
冬期間の凍結防止はもちろんのこと、フルシーズンでご使用いただけます。
不凍液と水との配合が不要。(そのままで使用してください。)
1年間効果的にご使用いただけます。
仕様切断・エコロTIG溶接用
容量(L)10
温度(℃)-20~+90
使用期間1年
1缶
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
送給機交換用フィードローラです。
材質CuCr
寸法C(mm)40
テーパー1/10
寸法A(Φmm)16
タイプショート
送給機交換用SUSチューブです。
トーチと電らんの接続部分がフリー回転式です。電らんが細く柔軟性に富んでいるため、軽量で使いやすいトーチです。
用途パナソニック ガウジング電源専用トーチ
質量(kg)2.2
ケーブル長(m)2
使用率(%)60
エア圧力範囲(MPa)0.5~0.7
適合電極径(Φmm)4~11(直流・交流用)
最大使用電流(A)700
入数1台
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
付属品ケーブル2m付
タイプ25L用
使用可能機種丸型3Pコンセント機
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
付属品ケーブル2m付
タイプ25L用
使用可能機種平型2Pコンセント機
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。
柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。
握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。
軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。
JIS規格に対応した安全性能。
仕様Nタイプ
作業能率が高く経済的で、しかも金属母材に悪影響がありません。
タイプ標準タイプ
こんなお得な商品も!

コレット
モノタロウ
¥899
税込¥989
送給機交換用加圧ローラ(ブッシュ組込済)です。
適合機種YW-16AE2/YW-20/YW-35KB3/YW-18AJ1用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
用途半自動溶接用(炭酸ガス・MAGガスAr80%+CO2 20%)
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ