1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
1台
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
1台
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
1個
¥659
税込¥725
6日以内出荷
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
用途YC300BP4用部品入力端子台
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
1台
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
1台
¥649
税込¥714
6日以内出荷
1台
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
1台
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
1台
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
1台
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
1台
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
1台
¥769
税込¥846
6日以内出荷
簡単操作の直流手溶接専用機。手棒溶接の「安全」「省エネ」「高機能」を実現。
待機時の感電(電撃)リスクを低減!固定可能な出力端子カバーを標準装備。
溶接中はしっかり節電!
定格使用率(%)60
質量(kg)54.5
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)16
定格入力電圧(V)200
定格出力電流(A)(単相)DC300、(三相)DC500
定格入力(kVA)(単相)14.5、(三相)24.5
相数単相/三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×553×705
定格入力(kW)(単相)11.2、(三相)22.9
出力電流範囲(A)(単相)DC10~300、(三相)DC10~500
最高無負荷電圧(V)75
1セット
¥569,800
税込¥626,780
翌々日出荷
簡単操作の直流手溶接専用機。手棒溶接の「安全」「省エネ」「高機能」を実現。
待機時の感電(電撃)リスクを低減!固定可能な出力端子カバーを標準装備。
溶接中はしっかり節電!
定格使用率(%)40
質量(kg)25
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)16
定格入力電圧(V)200
定格出力電流(A)(単相)DC200、(三相)DC300
定格入力(kVA)(単相)8.8、(三相)12
相数単相/三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×422×418
定格入力(kW)(単相)6.5、(三相)11
出力電流範囲(A)(単相)DC10~200、(三相)DC10~300
最高無負荷電圧(V)75
1セット
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上!
溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。
全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。
安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
定格使用率(%)60
質量(kg)48
制御方式IGBTインバーター
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)AC200~220
定格出力電流(A)DC350
定格入力(kVA)16.4
機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計
適合溶接棒(mm)0.8、0.9、1.0、1.2
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640
出力電流範囲(A)DC30~350
最高無負荷電圧(V)DC68
定格出力電圧(V)DC12~36
溶接方法CO2、MAG、ステンレスMIG
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
パナソニック独自の制御方式により、制御ケーブルとリモコンケーブルをなくしました。
機動性がさらに向上し、作業負担を軽減します。メンテナンス性が大幅に向上。
定格使用率(%)100
質量(kg)220
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)45
冷却方式空冷
適合溶接棒(mm)1.2、1.4
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×690×920
出力電流範囲(A)DC60~600
最高無負荷電圧(V)DC100
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
1セット
¥1,498,000
税込¥1,647,800
翌々日出荷
パナソニック独自の制御方式により、制御ケーブルとリモコンケーブルをなくしました。
機動性がさらに向上し、作業負担を軽減します。メンテナンス性が大幅に向上。
定格使用率(%)60
質量(kg)148
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)31.9
冷却方式空冷
適合溶接棒(mm)1.2、1.4
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762
出力電流範囲(A)DC60~500
最高無負荷電圧(V)DC66
溶接方法CO2、MAG
出入力端子(入力電源)端子台/M5ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
1セット
¥899,800
税込¥989,780
翌々日出荷
高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。
TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。
均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
定格使用率(%)60
質量(kg)210
定格周波数(Hz)50/60Hz
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)33.2
冷却方式水冷
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×650×1020
出力電流範囲(A)5~500
最高無負荷電圧(V)72
溶接方法直流TIG、直流手溶接
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。
TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。
均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
定格使用率(%)40
付属品溶接電源、トーチ×4m、冷却水装置、ガス調整器
質量(kg)119
定格周波数(Hz)50/60Hz
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)16.1
冷却方式水冷
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×560×845
出力電流範囲(A)5~300
最高無負荷電圧(V)57
溶接方法直流TIG、直流手溶接
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
¥899,800
税込¥989,780
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)50
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW
セット内容溶接電源:YD-200KR2、送給装置:YW-20KB3、ト-チ:YT-20CS4、調整器:YX-25AD1
質量(kg)76
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×730
相数三相
電源設備容量(kVA)7.6以上(商用電源の場合)、15.2以上(エンジン発電機の場合)
電流調整範囲(A)(出力)DC50~200
最高無負荷電圧(V)DC35
ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法CO2/MAG
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
定格入力7.6kVA(6.5kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上
電圧調整範囲(V)(出力)DC15~25
1セット
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。
TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。
均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
定格使用率(%)40
質量(kg)119
定格周波数(Hz)50/60Hz
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)16.1
冷却方式空冷
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×560×845
出力電流範囲(A)5~300
最高無負荷電圧(V)57
溶接方法直流TIG、直流手溶接
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
関連キーワード
1
2
3
次へ