1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。低床タイプのため子供にも使いやすくなっています。
用途工場、事務所、公共施設などに。
付属品据付金具
トラスコ品番684-5591
タイプ抽出:ボタン、足踏ペダル
電源(V)単相100
タンク容量(L)3
電源コード(m)2.4
消費電力(W)(50/60Hz)264/269
本体寸法(mm)奥行325
本体寸法(mm)高さ820
本体寸法(mm)幅360
設置方式床置型
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。
仕様床置水道直結型
その他【抽出】ボタン、足踏ペダル
トラスコ品番680-3673
タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ
電源(V)単相100
タンク容量(L)3
金具【据付】N103291001RA 5271
対応冷水専用
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)264/269
機能自動洗浄機能付
本体寸法(mm)奥行325
本体寸法(mm)高さ947
本体寸法(mm)幅360
設置方式床置型
標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h
標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
関連キーワード