3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台でオールシーズンご使用できます。使用用途により冷水または温水に切り替えられます。LED照明が抽出周辺を明るくします。照明はON/OFFが可能です。
セット内容茶こし受け、フィルター、取扱い説明書、保証書 電源(V)単相100 タンク容量(L)18 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)冷水151/155、温水600 本体寸法(mm)奥行458 本体寸法(mm)高さ610 コード206-7365 本体寸法(mm)幅300 アズワン品番64-8773-06
1台
154,000 税込169,400
14日以内出荷

いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
用途工場、事務所、公共施設などに。 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 電源コード(m)2
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつでも冷たい飲料が最大12リットル用意できます。お水だけでなくジュースなどの飲料が使用できます。水出しパックなどを使用して飲料が作れます。ホース排水可能です。飲食店、事務所、公共施設など。
電源(V)単相100 タンク容量(L)12 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)192/212 本体寸法(mm)奥行376 本体寸法(mm)高さ600 コード206-7361 本体寸法(mm)幅352 アズワン品番64-8773-05
1台
159,800 税込175,780
14日以内出荷