6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザークリーナー ND精工 動画あり
レーザー技術の進化により、非接触の新たな洗浄方法であるため、母材を傷つけず洗浄できます。金属対象ならサビ防止、再付着の防止効果にもなります。マスキング工程等の前工程が不要で、生産性の向上を実現します。家庭用電源AC100V仕様、持ち運べる軽量化設計で屋外での構築物、大型製品の移動クリーニングにも適します。レーザーヘッドは片手で持てるハンディタイプ!ファイバーは5mあり、どこでも楽々洗浄します!。高品質・長寿命・メンテナンスフリー
用途金属のサビ取りや被膜、溶接焼け、金型の付着物などの除去 付属品標準付属品:専用制御ソフト(タッチパネル)、USBケーブル、ACアダプター、保護メガネ 外形寸法(mm)679×567×818 電源(V)AC100 50/60Hz 連続使用時間(時間)常温8時間/高温4時間以内 冷却方式空冷 保証期間ご購入日より1年間 レーザー波長(nm)1064 レーザーパルスファイバーレーザー 有効照射幅(mm)最大10~215 総質量(kg)70
1台
3,998,000 税込4,397,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Dクリスタル&ガラスインナー彫刻機 ND精工 動画あり
レーザー光を集光させた高いエネルギーを用いてクリスタル&ガラスを貫通し、中にデザインを描写する小さな白い点をたくさん作ることで立体的な図柄を彫刻することです。
用途クリスタル、ガラスなど透明な材料の内部2D/3Dデザインを刻印できます。 付属品専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、保護メガネ 質量(kg)200 電源(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法900×650×1200mm 加工範囲(mm)300×400×130(厚み) 冷却方式空冷 解像度800-1500 dpi 保証期間ご購入日より1年間 レーザー波長(nm)532 レーザー方式:3D Green Laser
1台
3,998,000 税込4,397,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FIBER/MOPAレーザーマーカー ND精工 動画あり
高性能FIBERレーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力20W~100W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途金属・一部樹脂など幅広い材質に印字できます。 付属品専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、500mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ 繰返し精度(mm)±0.006 加工範囲(mm)100×100/150×150/200×200 線幅(mm)最小:0.015 冷却方式空冷 保証期間ご購入日より1年間 レーザー波長(nm)1064 電源仕様AC 100V 50/60Hz 最大速度(mm/sec)7000
1台
1,098,000 税込1,207,800
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

UVレーザーマーカー ND精工 動画あり
高性能UVレーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力3W/5W/10W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途熱ダメージを与えない印字や加工が可能なため、金属・ガラス・アクリル・樹脂・革・紙・布・木材・石材など印字・加工が可能です。 繰返し精度(mm)±0.003 加工範囲(mm)110×110/140×140/200×200 保証期間ご購入日より1年間 最小スポット径(Φmm)0.02 レーザー波長(nm)355 電源仕様AC 100V 50/60Hz レーザー方式:UVレーザー 最大速度(mm/sec)7000
1台
1,398,000 税込1,537,800
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CO2レーザーマーカー ND精工 動画あり
高性能CO2レーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力30W/60W/100W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途紙、樹脂、木材、ゴムやガラスや PET などへの印字、加工用途に最適。 電源(V)AC100(50/60Hz) 繰返し精度(mm)±0.01 加工範囲(mm)110×110/140×140/200×200/250×250/300×300 線幅(mm)最小:0.10 保証期間ご購入日より1年間 レーザー波長(nm)10600 レーザー方式:CO2レーザー 最大速度(mm/sec)7000
1台
979,800 税込1,077,780
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

レーザー彫刻機/レーザーカッター ND精工 動画あり
CO2レーザーを搭載した高性能なレーザー彫刻機になります。出力30W/50W/60W/75W/90W/100W/130W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途木材、プラスチック、ガラス、布、紙、シリコンなど幅広い非金属素材への「カット・彫刻・マーキング」3つの加工ができます。 繰返し精度(mm)±0.015 保証期間ご購入日より1年間 レーザー波長(nm)10600
1台
1,098,000 税込1,207,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)