商品豆知識
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。
材質花崗岩
精密石定盤 架台セット。石定盤に適した三点支持設計です。アジャスター機能を床側と定盤側の両方に標準装備、精密水平出しが可能です。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。
材質定盤:花崗岩、架台:スチール
質量(kg)定盤:338、架台:60
定盤寸法(mm)1000×750×150
ベース寸法(mm)架台:1050×820×700
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。
材質花崗岩
ケース無
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途精密装置組立・調整などの評価基準や直角測定時のマスターとしてご利用できます。
材質花崗岩
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。平面度、平行度、直角度の測定基準であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。
材質花崗岩
ベースに石材定盤を使用しています。高い安定性、強度、硬度、精度を有しています。鉱物粒子構造が緻密で石質も均一です。鋳物定盤に比べ硬度が約2倍、まくれや盛り上がりがありません。平面度の狂いがなく、測定機器やワークに損傷を与えません。
用途精密部品の比較測定に広く使用され、各種インジケータ、ダイヤルゲージ、テストインジケーターなどをセットし、マスターゲージで0 セットします。
等級JIS00級
平面度(μm)2
測定台花崗岩
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。
黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。
高い安定性、強度、硬度を保有。
常温環境下でも精度維持が可能。※特注品:寸法変更、軽量化などの対応も可能です(別途御見積)
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。光学通信、レーザー技術、光学顕微鏡の光学実験などに使用されています。
材質花崗岩
寸法(mm)300×450×40
質量(kg)24
精度JIS00級
平面度(μm)2
1個
¥83,980
税込¥92,378
翌日出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途4面の真直度、直角度、平行度が高精度の仕上で、直角度、平行度の測定基準であり、精密工作機械などの精度確認用、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。
材質花崗岩
ケース専用ケース有
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。
寸法(mm)400×60×35
等級JIS00級
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主にストレッチ、平行台として使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。
材質花崗岩
ケース無
関連キーワード