カテゴリ
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- エマノン
- MURATA(村田製作所)(16)
- 萩原工業(1)
- ユタカメイク(1)
- BOURNS(1)
- ハズキルーペ(Hazuki)(1)
「ito1.8」の検索結果
特価

鉄製バランスウエイト 1.8kg(5g/10g×30シート)
エマノン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個(60g×30シート)5日以内出荷【高品質の鉄製バランスウエイト】。強粘着の強力両面テープ使用。走行中の振動にも強く、しっかり固定します。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。・5g+10gが4セットで1シート60g。30シート入り。総重量1.8kg。・海外自動車メーカー仕様認定品。・塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格。・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続。・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性。・水素脆化の心配なし。・Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。・水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。・水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式質量(kg)1.8タイプ5/10g刻み