鉄製バランスウエイト 1.8kg(5g/10g×30シート)
(1件のレビュー)【高品質の鉄製バランスウエイト】
強粘着の強力両面テープ使用。走行中の振動にも強く、しっかり固定します。
使い勝手の良い、1.8kgタイプ。
・5g+10gが4セットで1シート60g。30シート入り。総重量1.8kg
・海外自動車メーカー仕様認定品。
・塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格
・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続
・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性
・水素脆化の心配なし。
・Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。
・水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。
・水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
- 質量(kg)
- 1.8
- タイプ
- 5/10g刻み
- 内容量
- 1個(60g×30シート)
タイヤ・足回り の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-07-23
用途: タイヤ交換時
その他業種
粘着もしっかりしており問題なく使えております。
5g・10g単位なので使いやすいです。
1人が参考にしています





























