鉄製バランスウエイト 1.8kg(5g/10g×30シート)のレビュー
【高品質の鉄製バランスウエイト】強粘着の強力両面テープ使用。走行中の振動にも強く、しっかり固定します。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。・5g+10gが4セットで1シート60g。30シート入り。総重量1.8kg・海外自動車メーカー仕様認定品。・塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。・Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。・水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。・水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
2026-07-23
- 用途:
- タイヤ交換時
粘着もしっかりしており問題なく使えております。
5g・10g単位なので使いやすいです。
1人が参考にしています