2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレスピロー#80 ひしフランジ形ユニット オイレス工業 CADデータあり
オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。
形状ひしフランジ形ユニット
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オイレスピロー#80 ピロー形ユニット オイレス工業 CADデータあり
オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。
形状ピロー形ユニット 材質含油ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-20~+60 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min](間けつ)0.50[306]、(連続)0.30[184] 許容最高速度V(m/s[m/min])(間けつ)0.40[24]、(連続)0.25[15]
1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ