【外部突起要件対応】。外観形状は空気力学から得られた楕円形(エアロダイナミックタイプ)とし、高速走行時・強風時などの風圧抵抗、風切り音の低減を図っています。また、耐震性・耐衝撃性に優れた硬質プラスチックを採用しています。さらにシャーシーレス構造、オールLED化とすることでメンテナンス工数の低減を図っています。【光源】。赤色高輝度LEDを採用。導光・反射を両立させた特殊レンズの採用により、「遠方はスポット配光、近傍はワイド配光」を実現し被視認性を高めています。また、電流制御技術を活かし、LED点滅ユニットの眩しさを低減した「やわらかな光り」を実現。【取付金具】(オプション設定)。取付金具には、平面型(F)・自在型(U)を用意しております。色は平面型、自在型共に、白・赤・黄があり、車両に合わせて選択できます。
用途トラック外装・ボディーパーツ
消費電力(W)LED 12
定格電圧(V)24
定格電流(A)0.5
本体質量(kg)5.5
閃光数(min-1[回/分])通常時(トリプル点滅):240、減光時(シングル点滅):80
色(グローブ)赤
1台
¥71,980
税込¥79,178
8日以内出荷
走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。
用途フロント用LED車高灯
質量(g)51
レンズ色ホワイト
定格24/0.3(V/W)
コード長さ(mm)500
光源(数量)4
光源タイプLED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
トラック、フォークリフト、建機、重機、船舶等の用途でご使用いただけるミニタイプのLEDワーキングランプです。
用途LEDワーキングランプ
消費電力(W)9
定格12・24/9(V/W)
光源3灯
使用環境温度(℃)-30~+60
防塵防水性能IP67相当
光源タイプ白色LED
建設機械・産業機械・特装車両等の作業灯としてご使用いただける、LEDワーキングランプ角型タイプです。
用途LEDワーキングランプ
色温度(K)5500
防塵防水性能IP66相当
LED寿命(時間)40000
耐振性7G
光源タイプ白色LED
フォークリフトから大型建機・重機など幅広い車両に取付可能なLED作業灯。
用途LEDワーキングランプ
使用環境温度(℃)-30~+80
LED寿命(時間)40000
光源タイプ白色LED
テールランプが見えない後続車・周囲の歩行者へ、自車の挙動を早く確実にアピールし、追突リスクの低減、事故防止に役立ちます。
用途LED車高灯
定格24/車高灯 0.4・ストップ 2.3・ターン 2.4(V/W)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
青色丸型警光灯
用途警光灯
本体質量(kg)1
閃光数(min-1[回/分])220
色(グローブ)青
光源タイプキセノン放電管
次世代のLEDバルブが新登場!
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
定格7~24V/1.4W
定格電圧(V)7~24
色温度(K)6700
光束(Lm)150
光色ホワイト
トラック用テールランプ
用途シーケンシャルターン
色スモーク
定格電圧(V)24
質量(g)39
「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯
質量(kg)6.8
電流(A)(平均/12V・24V)4.4・2.2(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの電流値です。)
定格電圧(V)12・24
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火
色イエロー
質量(g)163
定格24V 2.6W
コード長さ(mm)180
取付ピッチ(mm)60
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火
色ブルー
質量(g)163
定格24V 2.6W
コード長さ(mm)180
取付ピッチ(mm)60
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
バックランプ一体型のトラック用リアコンビネーションランプです。
用途リアコンビネーションランプ
定格24/0.3(LED・テール)・4.5(LED・ストップ)・21(ターン)・21(バック)(V/W)
光源タイプLED
「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯
質量(kg)3.2
電流(A)(平均/12V・24V)2.5・1.25(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの平均電流値です。)
定格電圧(V)12・24
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火
色グリーン
質量(g)163
定格24V 2.6W
コード長さ(mm)180
取付ピッチ(mm)60
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
青色丸型警光灯
用途警光灯
本体質量(kg)1.8
閃光数(min-1[回/分])220
色(グローブ)青
光源タイプキセノン放電管
「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯
質量(kg)3.8
電流(A)(平均/12V・24V)3.2・1.6(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの電流値です。)
定格電圧(V)12・24
1個
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。
用途車室内用LED照明
質量(g)130
定格24/3.6(V/W)
光源15灯
取付け方法締結/両面テープ
光源タイプ白色LED
1セット(10本)
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
Smart & Stylish
用途リアコンビネーションランプ
定格24/テール2.0・ストップ7.6・ターン21.6・バック3.2(V/W)
光源タイプLED
「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯
質量(kg)5.7
電流(A)(平均/12V・24V)4.2・2.1(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの電流値です。)
定格電圧(V)12・24
1個
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
関連キーワード