ベアリングヒーター 101SR~402SR用標準付属品
用途マグネット内蔵の小型・高感度温度センサ
質量(kg)0.01
1本
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
作業環境を改善したい。生産品質を向上させたい。生産性を向上させたい
用途均一に、すばやく、きれいに加熱する環状金属焼きはめ装置
タイプ汚染度:2
周波数(Hz)50/60
ベアリング加熱可能:密封型ベアリング:可/開放型ベアリング:可
温度センサーK型熱電対
周囲湿度(%RH)85以下
最大磁束密度1.5T
使用場所屋内
カテゴリー過電圧:2
火や油を使わず安全に素早くベアリング等を加熱できます。
軸受をいためず均一に加熱できます。
遠隔操作用の外部入出力端子を搭載しています。
用途ベアリング等環状金属の焼き嵌めスピード・品質・安全性UPに。
セット内容温度センサN-CTC-300、I型コアN-CI-1815、I型コアN-CI-1825、I型コアN-CI-1835
材質/仕上ベース:アルミダイカストADC-12、本体側面:アルミ
質量(kg)16
ベアリングヒーター 101SR~202SR用オプション品
用途ベアリングヒーター本体と付属品を収納して持ち運ぶことが出来ます。
質量(kg)3.2
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
ベアリングヒーター 101SR用オプション品。151SR~402SR用標準付属品
用途I型コア4本と温度センサを収納して持ち運ぶことが出来ます。
質量(kg)0.8
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
関連キーワード