絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
138件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミノムシクリップ 小 黄 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 小 黄

    ミヤマ電器
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    サイズSサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ON ミヤマ電器

    トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ON

    ミヤマ電器
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • ICテストクリップ 黒 1A ミヤマ電器

    ICテストクリップ 黒 1A

    ミヤマ電器
    96税込106
    1個
    当日出荷
    ICの足に引っ掛けてICの信号をテストするために使うクリップです。キャップ部は取り外せますので取り外してはんだづけしてご使用下さい。
    サイズ備考内容ICテストクリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ DS-665 ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ DS-665

    ミヤマ電器(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    種類非照光式ボタン色クリーム動作方式オルタネイト動作特性オルタネイト絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)1.6接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-ON電流容量1A125V.AC 1A30V.DC 0.2A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ ノンロック Pシリーズ ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ ノンロック Pシリーズ

    ミヤマ電器(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    種類非照光式動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)10.2接触抵抗(mΩ)10以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量3A125V.AC 1A250V.AC
  • ミノムシクリップ 中 黄 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 中 黄

    ミヤマ電器
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    サイズMサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミノムシクリップ 大 黄 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 大 黄

    ミヤマ電器
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    全長(mm)約73サイズLサイズ定格AC125V-3A絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ 白 ミヤマ電器

    押しボタンスイッチ 白

    ミヤマ電器
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投端子形状はんだ端子操作部形状角形操作部色色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応操作部表示なし
  • 押ボタンスイッチ ノンロック DS-660シリーズ ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ ノンロック DS-660シリーズ

    ミヤマ電器
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様クリック感有(ラバー反転)種類非照光式動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量1A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ セルフロック(LED)DS-664シリーズ ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ セルフロック(LED)DS-664シリーズ

    ミヤマ電器(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸型端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間色(本体)回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-ON電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ スナップインタイプ セルフロック ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ スナップインタイプ セルフロック

    ミヤマ電器(6件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    種類非照光式極数2端子形状ハンダ端子動作方式オルタネイト絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)12.2×11.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1.5~3回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-ON電流容量3A125V.AC 1A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミノムシクリップ 大 青 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 大 青

    ミヤマ電器
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    全長(mm)約73サイズLサイズ定格AC125V-3A絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ ミヤマ電器

    スライドスイッチ

    ミヤマ電器(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    欠品中
    スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
  • ミノムシクリップ 小 緑 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 小 緑

    ミヤマ電器
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われた小型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    全長(mm)約34サイズSサイズ定格AC125V-1A絶縁耐圧AC1000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミノムシクリップ 中 白 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 中 白

    ミヤマ電器
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    サイズMサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ 単極 ON-(ON) ミヤマ電器

    トグルスイッチ 単極 ON-(ON)

    ミヤマ電器
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)20±4スイッチ特性ON-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • スイッチ 波動タイプ 黒 ON-OFF表示 ミヤマ電器

    スイッチ 波動タイプ 黒 ON-OFF表示

    ミヤマ電器
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A操作部形状操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFF操作部ON-OFF
  • トグルスイッチ MS-610シリーズ ミヤマ電器

    トグルスイッチ MS-610シリーズ

    ミヤマ電器
    779税込857
    1個
    当日出荷
    端子形状PC端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキ電流容量0.3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミノムシクリップ 中 青 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 中 青

    ミヤマ電器
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    サイズMサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ 双極 ON-ON ミヤマ電器

    トグルスイッチ 双極 ON-ON

    ミヤマ電器
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24±4スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 単極(ON)-OFF-(ON) ミヤマ電器

    トグルスイッチ 単極(ON)-OFF-(ON)

    ミヤマ電器
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 単極 ON-ON ミヤマ電器

    トグルスイッチ 単極 ON-ON

    ミヤマ電器
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24±4スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 単極 ON-OFF-(ON) ミヤマ電器

    トグルスイッチ 単極 ON-OFF-(ON)

    ミヤマ電器
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ ON-OFF ミヤマ電器

    トグルスイッチ ON-OFF

    ミヤマ電器
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ 押しボタンタイプ 黒 OFF-(ON) ミヤマ電器

    スイッチ 押しボタンタイプ 黒 OFF-(ON)

    ミヤマ電器
    169税込186
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    極数単極単投操作部形状丸型操作部色動作機能OFF-(ON)
  • 押しボタンスイッチ 黒 ミヤマ電器

    押しボタンスイッチ 黒

    ミヤマ電器
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投端子形状はんだ端子操作部色操作部表示なし
  • ICテストクリップ 緑 1A ミヤマ電器

    ICテストクリップ 緑 1A

    ミヤマ電器
    91税込100
    1個
    4日以内出荷
    サイズ備考内容ICテストクリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光式波動スイッチ 黄 ミヤマ電器

    照光式波動スイッチ 黄

    ミヤマ電器
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投定格AC125V-5A、AC250V-3A端子形状はんだ端子機能動作ON-OFF操作部色色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応照光色LED黄実装タイプパネルスナップイン操作部LED
  • 照光式波動スイッチ 緑 ミヤマ電器

    照光式波動スイッチ 緑

    ミヤマ電器
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格AC125V-5A、AC250V-3A機能動作ON-OFF色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルスナップイン
  • 照光式波動スイッチ ON-OFF 単極単投 透明オレンジ ミヤマ電器

    照光式波動スイッチ ON-OFF 単極単投 透明オレンジ

    ミヤマ電器
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
    品番DS-324 W/Lボタン色透明オレンジ接触抵抗(mΩ)20以下絶縁耐圧AC.1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性ON-OFF電流容量15A. 125V. AC絶縁抵抗DC.500V 100MΩ以上(MIN)
  • 照光式押しボタンスイッチ 緑 ミヤマ電器

    照光式押しボタンスイッチ 緑

    ミヤマ電器
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投照光方式ネオン定格AC125V-3A端子形状はんだ端子LED色0操作表示無材質(端子)/処理0操作部形状丸形操作部色色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)0動作機能OFF-ON実装タイプスナップイン
  • トグルスイッチ 双極(ON)-OFF-(ON) ミヤマ電器

    トグルスイッチ 双極(ON)-OFF-(ON)

    ミヤマ電器(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 双極 ON-OFF-(ON) ミヤマ電器

    トグルスイッチ 双極 ON-OFF-(ON)

    ミヤマ電器
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 単極 ON-OFF-ON ミヤマ電器

    トグルスイッチ 単極 ON-OFF-ON

    ミヤマ電器
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0スイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 単極 ON-OFF 赤 ミヤマ電器

    トグルスイッチ 単極 ON-OFF 赤

    ミヤマ電器
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    M6取り付けネジのON-OFF(単極単投:SPST)のトグルスイッチです。レバー先端が樹脂でモールドされています。 M6ねじによる小型のパネル取り付け形、モールドフラットレバー
    極数単極単投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • スイッチ 押しボタンタイプ 丸形白 OFF-(ON)ラバー反転 ミヤマ電器

    スイッチ 押しボタンタイプ 丸形白 OFF-(ON)ラバー反転

    ミヤマ電器
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    備考ラバー反転極数単極単投定格AC.125V-1A操作部形状丸型操作部色色(本体)動作機能OFF-(ON)
  • スイッチ トグルタイプ 黒(ON)-OFF-(ON) ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ 黒(ON)-OFF-(ON)

    ミヤマ電器
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
    極数単極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
  • スイッチ トグルタイプ ON-ON フラットレバー 黒 ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ ON-ON フラットレバー 黒

    ミヤマ電器
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    極数単極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
  • 押しボタンスイッチ 赤 OFF-(ON)SPST ミヤマ電器

    押しボタンスイッチ 赤 OFF-(ON)SPST

    ミヤマ電器
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    品番DS-412ボタン色接触抵抗(mΩ)20以下絶縁耐圧AC.1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量3A. 125V. AC絶縁抵抗DC.500V 100MΩ以上(MIN)
  • MC・AC コンセント 黒 ミヤマ電器

    MC・AC コンセント 黒

    ミヤマ電器
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    絶縁耐圧DC.500V 100MΩ以上(MIN)最大取付パネル厚(mm)0.8~1.2電流容量15A.125V.ADC.500V保持力4.9~58.8N