絞り込み
ブランド
- ミヤマ電器
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ミヤマ電器
「短納期」且つ「高品質」な製品の安定供給を目ざしています。
過去にとらわれない自由な発想で「高付加価値」製品の開発と海外生産への迅速な移行による「国際価格」の提供により、
お客様のニーズに十分にお応えできるよう社員一丸となって積極果敢に改革に挑戦し続けて参ります。
会社情報
| 会社名 | ミヤマ電器株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1949/03/01 |
| 所在地 | 〒145-0064 東京都大田区上池台4-7-1 |
特価

トグルスイッチ MS-500シリーズ
ミヤマ電器(38件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
波動スイッチ(照光) スナップインタイプ
ミヤマ電器(70件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷種類波動スイッチ極数1端子形状タブ端子#250絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)スイッチ特性OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
波動スイッチ DS-059シリーズ
ミヤマ電器(52件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷極数1定格電圧(V)125/250端子形状半田/タブ兼用端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量5A.125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
押ボタンスイッチ MS-027/MS-028/MS-029/MS-030
ミヤマ電器(16件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷種類非照光式、プッシュスイッチ定格3A.250V.AC端子形状はんだ端子取付穴(mm)(参考)Φ12.2絶縁抵抗(MΩ)5以上/DC500V取付穴径(Φmm)(参考)12.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
ミノムシクリップC型
ミヤマ電器(4件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷質量(g)3電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)絶縁耐圧AC3000V 1分間RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロック
ミヤマ電器(16件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間電流容量6A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431
ミヤマ電器(31件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷種類非照光式極数2動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)回路SPST(2P)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ
ミヤマ電器(26件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷定格電圧(V)AC:125端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)5.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:3絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキレバー倒れ角度(°)24±4操作部形状バット状レバー電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップB型
ミヤマ電器(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷質量(g)5電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)絶縁耐圧AC3000V 1分間RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ DS-193/DS-194
ミヤマ電器(12件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷種類非照光式端子形状ハンダ端子動作方式モメンタリ動作特性ノンロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)7接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間取付板厚(mm)1(メーカー推奨値)回路SPST(2P)電流容量1A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
波動スイッチ DS-850シリーズ
ミヤマ電器(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ MS-165~169シリーズ
ミヤマ電器(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷定格電圧(V)AC:125端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)6.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:10絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー倒れ角度(°)24±4RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ DS-282/DS-283
ミヤマ電器(5件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷種類非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)10.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
波動スイッチ(照光) DS-850シリーズ
ミヤマ電器(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷仕様125V用ネオン球付定格電圧(V)125/250端子形状タブ端子#187(t=0.8)定格電流(A)5/3ランプ電圧(V)125絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 2000V 1分間スイッチ特性ON-OFF電流容量5A125V.AC 3A250V.AC 3/250~T85RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
押ボタンスイッチ MS-402
ミヤマ電器(3件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷種類非照光式動作方式モメンタリ動作特性ノンロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)5.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量0.5A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 大 黒
ミヤマ電器¥149税込¥1641個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。全長(mm)約73色黒サイズLサイズ定格AC125V-3A絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ DS-102
ミヤマ電器(4件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷種類非照光式動作方式モメンタリ動作特性ノンロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)7.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量1A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
波動スイッチ DS-850シリーズ LED照光式
ミヤマ電器(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷極数1端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性ON-OFF電流容量5A125V.AC 3A250V.AC
トグルスイッチ MS-611シリーズ
ミヤマ電器(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷定格電圧(V)AC:125端子形状PC端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)5.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:0.3絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキレバー倒れ角度(°)24±4電流容量0.3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-663シリーズ
ミヤマ電器(5件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷仕様クリック感有(ラバー反転)、ボタンの状態有種類非照光式ボタン形状丸型端子形状ハンダ端子動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間色(本体)黒回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量1A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 大 赤
ミヤマ電器¥149税込¥1641個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。全長(mm)約73色赤サイズLサイズ定格AC125V-3A絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
ICテストクリップ 黒 0.3A
ミヤマ電器¥129税込¥1421個当日出荷ICの足に引っ掛けてICの信号をテストするために使うクリップです。キャップ部は取り外せますので取り外してはんだづけしてご使用下さい。サイズ小備考黒内容ICテストクリップRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ MS-666
ミヤマ電器(11件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷種類非照光式ボタン色クリーム動作方式オルタネイト動作特性オルタネイト絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)0.9接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 500V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-ON電流容量0.5A30V.DCRoHS指令(10物質対応)対応
波動スイッチ(LED) DS-060シリーズ
ミヤマ電器(18件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷極数1定格電圧(V)125/250端子形状半田端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1~2.5回路SPST(2P)スイッチ特性ON-OFF電流容量5A125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
ICテストクリップ 赤 0.3A
ミヤマ電器¥129税込¥1421個欠品中ICの足に引っ掛けてICの信号をテストするために使うクリップです。キャップ部は取り外せますので取り外してはんだづけしてご使用下さい。サイズ小備考赤内容ICテストクリップRoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップA型
ミヤマ電器(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷質量(g)8電流(A)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×75×10絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)絶縁耐圧AC3000V 1分間RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ セルフロック Pシリーズ
ミヤマ電器(8件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷種類非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)10.2接触抵抗(mΩ)10以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量3A125V.AC 1A250V.AC
ミノムシクリップ 大 白
ミヤマ電器¥149税込¥1641個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。全長(mm)約73色白サイズLサイズ定格AC125V-3A絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 大 緑
ミヤマ電器¥149税込¥1641個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。全長(mm)約73色緑サイズLサイズ定格AC125V-3A絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 中 赤
ミヤマ電器¥129税込¥1421個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われた中型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。全長(mm)約50.5色赤サイズMサイズ定格AC125V-2A絶縁耐圧AC2000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 小 黒
ミヤマ電器¥129税込¥1421個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われた小型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。全長(mm)約34色黒サイズSサイズ定格AC125V-1A絶縁耐圧AC1000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 小 青
ミヤマ電器(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。色青サイズSサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 中 黒
ミヤマ電器¥129税込¥1421個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われた中型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。全長(mm)約50.5色黒サイズMサイズ定格AC125V-2A絶縁耐圧AC2000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 中 緑
ミヤマ電器¥129税込¥1421個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。色緑サイズMサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 小 赤
ミヤマ電器¥129税込¥1421個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われた小型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。全長(mm)約34色赤サイズSサイズ定格AC125V-1A絶縁耐圧AC1000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 単極 ON-OFF
ミヤマ電器¥489~税込¥538~1個当日出荷から4日以内出荷極数単極単投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)スイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
押ボタンスイッチ スナップインタイプ セルフロック
ミヤマ電器(6件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷種類非照光式極数2端子形状ハンダ端子動作方式オルタネイト絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)12.2×11.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1.5~3回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-ON電流容量3A125V.AC 1A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 小 黄
ミヤマ電器(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。色黄サイズSサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応