絞り込み
ブランド
- ミヤマ電器
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,476)
- MAZDA(マツダ)(216,714)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,310)
- トヨタ(140,198)
- ミツビシ(138,129)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,592)
- スズキ(68,610)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,850)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,588)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: ミヤマ電器のすべての商品

波動スイッチ ミゼット波動
ミヤマ電器¥149税込¥1641個3日以内出荷回路SPST(2P)スイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間電流容量1A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応色(ツマミ)黒(白点入り)
スイッチ 波動タイプ 黒 点表示 ON-OFF
ミヤマ電器¥399税込¥4391個欠品中極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A操作部形状丸操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFF操作部点
スイッチ 波動タイプ ON-ON はんだ端子6P
ミヤマ電器¥319税込¥3511個3日以内出荷極数単極双投定格AC.125V-5A AC.250V-3A操作部形状長方形色(本体)黒スイッチ特性ON-ON操作部無印
スイッチ 波動タイプ ON-OFFネオン照光 透明橙
ミヤマ電器¥809税込¥8901個7日以内出荷極数双極単投定格AC.250V-10A端子形状タブ端子操作部形状長方形機能動作ON-OFF操作部色透明橙色(本体)黒照光色ネオン操作部125Vネオン球付
スイッチ 波動タイプ ON-OFF 双極単投 ネオン照光 透明赤
ミヤマ電器¥809税込¥8901個3日以内出荷定格AC.125V-5A AC.250V-3A 3/250~T85端子形状タブ端子 #187 t=0.8接触抵抗(mΩ)20以下絶縁耐圧AC.2000V 1分間操作部色透明赤色(本体)黒回路DPST(4P)スイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗DC.500V 100MΩ以上操作部125V用ネオン球付
スイッチ 波動タイプ ON-OFF タブ端子 IO表示 黒
ミヤマ電器¥269税込¥2961個3日以内出荷極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A端子形状タブ端子操作部形状長方形操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFF SPST(2P)実装タイプパネルスナップイン操作部IO表示
スイッチ 波動タイプ ON-OFF はんだ端子 IO表示 黒
ミヤマ電器¥259税込¥2851個3日以内出荷極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A端子形状ハンダ端子操作部形状長方形操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFF SPST(2P)実装タイプパネルスナップイン操作部IO表示
スイッチ 波動タイプ ON-OFF 2極
ミヤマ電器¥289税込¥3181個3日以内出荷極数単極単投定格AC.125V-1A操作部形状黒操作部色黒(白点入り)色(本体)黒スイッチ特性ON-OFF操作部白点
スイッチ ネオン昭光波動タイプ ON-OFF 透明緑
ミヤマ電器¥969税込¥1,0661個3日以内出荷極数双極単投定格AC.125V-5A AC.250V-3A 3/250~T85端子形状タブ端子操作部形状長方形機能動作ON-OFF操作部色透明緑色(本体)黒照光色ネオン操作部125Vネオン球付
照光式波動スイッチ 橙
ミヤマ電器¥529~税込¥582~1個3日以内出荷極数単極単投端子形状タブ端子操作部形状長方形機能動作ON-OFF色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応照光色ネオンランプ(AC125V用)実装タイプパネルスナップイン操作部表示無
波動スイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子
ミヤマ電器¥229~税込¥252~1個3日以内出荷極数単極単投定格AC125V-5A、AC250V-3A端子形状はんだ端子操作部形状長方形スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルスナップイン
照光式押しボタンスイッチ 赤
ミヤマ電器¥539税込¥5931個3日以内出荷極数単極単投照光方式LED定格AC125V-3A端子形状はんだ端子LED色0操作表示無材質(端子)/処理0操作部形状丸形操作部色赤色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)0動作機能OFF-ON実装タイプスナップイン
照光式押しボタンスイッチ セルフロック 黄
ミヤマ電器¥579税込¥6371個3日以内出荷極数単極単投照光方式LED定格AC125V-3A端子形状はんだ端子LED色0操作表示無材質(端子)/処理0操作部形状丸形操作部色黄色(本体)黒LED使用数(個)0動作機能OFF-ON実装タイプスナップイン
トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ON 操作部色赤
ミヤマ電器¥859税込¥9451個3日以内出荷M6ねじによる小型のパネル取り付け形、モールドフラットレバー極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2操作部形状モールドフラットレバー操作部色赤スイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 双極 ON-(ON)
ミヤマ電器¥599税込¥6591個3日以内出荷M6ねじによる小型のパネル取り付け形、標準レバー極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)20±4操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ ON-ON
ミヤマ電器¥259~税込¥285~1個3日以内出荷から4日以内出荷機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
スイッチON-(OFF)赤
ミヤマ電器¥549税込¥6041個3日以内出荷「押している間OFF」になるプッシュスイッチです。通常のプッシュスイッチとは違って押している間OFFになるのでご注意ください。極数単極単投定格AC125V-1.0A端子形状はんだ端子操作部形状円形操作部色赤色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(OFF)操作部表示なし
スイッチ 押しボタンタイプ 黒 OFF-ON SPST(2P)
ミヤマ電器¥329税込¥3621個3日以内出荷極数単極単投定格AC125V-3A、AC250V-1A操作部形状丸型操作部色黒色(本体)黒動作機能OFF-ON
スイッチ 押しボタンタイプ 黒 OFF-ON 2P
ミヤマ電器¥339税込¥3731個3日以内出荷備考フレーム色黒モールド極数単極単投定格AC125V-3A、AC250V-1A操作部形状正角型操作部色黒色(本体)黒動作機能OFF-ON
スイッチ 押しボタンタイプ 赤 OFF-ON 2P
ミヤマ電器¥339税込¥3731個3日以内出荷備考フレーム色黒モールド極数単極単投定格AC125V-3A、AC250V-1A操作部形状正角型操作部色赤色(本体)黒
スイッチ 押しボタンタイプ 赤 OFF-(ON)
ミヤマ電器¥299税込¥3291個3日以内出荷備考フレーム色黒モールド極数単極単投定格AC125V-3A、AC250V-1A操作部形状丸型操作部色赤動作機能OFF-(ON)
スイッチ 押しボタンタイプ 白 OFF-ON 2P
ミヤマ電器¥339税込¥3731個3日以内出荷備考フレーム色黒モールド極数単極単投定格AC125V-3A、AC250V-1A操作部形状正角型操作部色白色(本体)黒
スイッチ 押しボタンタイプ 丸形黒 OFF-(ON)ラバー反転
ミヤマ電器¥239税込¥2631個3日以内出荷備考ラバー反転極数単極単投定格AC.125V-1A操作部形状丸型操作部色黒色(本体)黒動作機能OFF-(ON)
スイッチ 押しボタンタイプ 丸型ボタン 本体黒ボタン赤
ミヤマ電器¥349税込¥3841個3日以内出荷備考ラバー反転極数単極単投定格AC.125V-1A端子形状はんだ端子操作部形状丸型操作部色赤色(本体)黒動作機能OFF-(ON)
スイッチ 押しボタンタイプ ボタンカラー赤 ON-(OFF)
ミヤマ電器¥339税込¥3731個3日以内出荷極数単極単投定格AC.125V-1A AC.250V-0.5A操作部形状四角操作部色赤色(本体)黒動作機能ON-(OFF)
スイッチ 押しボタンタイプ セルフロック式 黒 OFF-ON
ミヤマ電器¥419税込¥4611個3日以内出荷極数単極単投定格AC.125V-3A端子形状ハンダ端子操作部形状円柱操作部色黒色(本体)黒動作機能OFF-ON
スイッチ 押しボタンタイプ OFF-ON ボタンカラー黒
ミヤマ電器¥989税込¥1,0881個3日以内出荷備考取付穴Φ12.2極数単極単投定格AC.250V-3A操作部形状丸型操作部色黒色(本体)黒動作機能OFF-ON
スイッチ 押しボタンタイプ OFF-ON ボタンカラー赤
ミヤマ電器¥809税込¥8901個7日以内出荷備考取付穴Φ12.2極数単極単投定格AC.250V-3A操作部形状丸型操作部色赤色(本体)黒動作機能OFF-ON
スイッチ トグルタイプ 黒 ON-OFF-ON
ミヤマ電器¥849税込¥9341個3日以内出荷極数単極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
スイッチ トグルタイプ 操作部色:黒(ON)-OFF-(ON)
ミヤマ電器¥799税込¥8791個6日以内出荷極数双極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)12±2操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
スイッチ トグルタイプ 操作部色黒 ON-ON
ミヤマ電器¥999税込¥1,0991個3日以内出荷極数双極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
スイッチ トグルタイプ 操作部色黒 ON-OFF-ON
ミヤマ電器¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷極数双極双投定格AC.125V-6A耐電圧端子間:AC.1000V(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500V(1分間)接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
スイッチ トグルタイプ レバーカラー黒 ON-ON
ミヤマ電器¥999税込¥1,0991個3日以内出荷定格AC.125V-10A耐電圧AC.1000V(1分間)接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状レバー状スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上