絞り込み
ブランド
- ミヤマ電器
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,409)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,778)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,806)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: ミヤマ電器のすべての商品

波動スイッチ ミゼット波動
ミヤマ電器¥149税込¥1641個3日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性ON-OFF電流容量1A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応色(ツマミ)黒(白点入り)
スイッチ 波動タイプ 黒 点表示 ON-OFF
ミヤマ電器¥399税込¥4391個欠品中極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A操作部形状丸操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFF操作部点
スイッチ 波動タイプ ON-ON はんだ端子6P
ミヤマ電器¥319税込¥3511個3日以内出荷極数単極双投定格AC.125V-5A AC.250V-3A操作部形状長方形色(本体)黒スイッチ特性ON-ON操作部無印
スイッチ 波動タイプ ON-OFFネオン照光 透明橙
ミヤマ電器¥809税込¥8901個7日以内出荷極数双極単投定格AC.250V-10A端子形状タブ端子操作部形状長方形機能動作ON-OFF操作部色透明橙色(本体)黒照光色ネオン操作部125Vネオン球付
スイッチ 波動タイプ ON-OFF 双極単投 ネオン照光 透明赤
ミヤマ電器¥809税込¥8901個3日以内出荷定格AC.125V-5A AC.250V-3A 3/250~T85端子形状タブ端子 #187 t=0.8接触抵抗(mΩ)20以下絶縁耐圧AC.2000V 1分間操作部色透明赤色(本体)黒回路DPST(4P)スイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗DC.500V 100MΩ以上操作部125V用ネオン球付
スイッチ 波動タイプ ON-OFF タブ端子 IO表示 黒
ミヤマ電器¥269税込¥2961個7日以内出荷極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A端子形状タブ端子操作部形状長方形操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFF SPST(2P)実装タイプパネルスナップイン操作部IO表示
スイッチ 波動タイプ ON-OFF はんだ端子 IO表示 黒
ミヤマ電器¥259税込¥2851個3日以内出荷極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A端子形状ハンダ端子操作部形状長方形操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFF SPST(2P)実装タイプパネルスナップイン操作部IO表示
スイッチ 波動タイプ ON-OFF 2極
ミヤマ電器¥289税込¥3181個3日以内出荷極数単極単投定格AC.125V-1A操作部形状黒操作部色黒(白点入り)色(本体)黒スイッチ特性ON-OFF操作部白点
スイッチ ネオン昭光波動タイプ ON-OFF 透明緑
ミヤマ電器¥969税込¥1,0661個3日以内出荷極数双極単投定格AC.125V-5A AC.250V-3A 3/250~T85端子形状タブ端子操作部形状長方形機能動作ON-OFF操作部色透明緑色(本体)黒照光色ネオン操作部125Vネオン球付
波動スイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子
ミヤマ電器¥229~税込¥252~1個3日以内出荷極数単極単投定格AC125V-5A、AC250V-3A端子形状はんだ端子操作部形状長方形スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルスナップイン
照光式押しボタンスイッチ 赤
ミヤマ電器¥539税込¥5931個3日以内出荷極数単極単投照光方式LED定格AC125V-3A端子形状はんだ端子LED色0操作表示無材質(端子)/処理0操作部形状丸形操作部色赤色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)0動作機能OFF-ON実装タイプスナップイン
照光式押しボタンスイッチ 緑
ミヤマ電器¥539税込¥5931個3日以内出荷極数単極単投照光方式ネオン定格AC125V-3A端子形状はんだ端子LED色0操作表示無材質(端子)/処理0操作部形状丸形操作部色緑色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)0動作機能OFF-ON実装タイプスナップイン
照光式押しボタンスイッチ セルフロック 黄
ミヤマ電器¥579税込¥6371個3日以内出荷極数単極単投照光方式LED定格AC125V-3A端子形状はんだ端子LED色0操作表示無材質(端子)/処理0操作部形状丸形操作部色黄色(本体)黒LED使用数(個)0動作機能OFF-ON実装タイプスナップイン
トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ON 操作部色赤
ミヤマ電器¥859税込¥9451個3日以内出荷M6ねじによる小型のパネル取り付け形、モールドフラットレバー極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2操作部形状モールドフラットレバー操作部色赤スイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 双極 ON-(ON)
ミヤマ電器¥599税込¥6591個3日以内出荷M6ねじによる小型のパネル取り付け形、標準レバー極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)20±4操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
スイッチON-(OFF)赤
ミヤマ電器¥549税込¥6041個3日以内出荷「押している間OFF」になるプッシュスイッチです。通常のプッシュスイッチとは違って押している間OFFになるのでご注意ください。極数単極単投定格AC125V-1.0A端子形状はんだ端子操作部形状円形操作部色赤色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(OFF)操作部表示なし
スイッチ 押しボタンタイプ 黒 OFF-ON SPST(2P)
ミヤマ電器¥329税込¥3621個3日以内出荷極数単極単投定格AC125V-3A、AC250V-1A操作部形状丸型操作部色黒色(本体)黒動作機能OFF-ON
スイッチ 押しボタンタイプ 黒 OFF-ON 2P
ミヤマ電器¥339税込¥3731個3日以内出荷備考フレーム色黒モールド極数単極単投定格AC125V-3A、AC250V-1A操作部形状正角型操作部色黒色(本体)黒動作機能OFF-ON
スイッチ 押しボタンタイプ 赤 OFF-ON 2P
ミヤマ電器¥339税込¥3731個3日以内出荷備考フレーム色黒モールド極数単極単投定格AC125V-3A、AC250V-1A操作部形状正角型操作部色赤色(本体)黒
スイッチ 押しボタンタイプ 赤 OFF-(ON)
ミヤマ電器¥299税込¥3291個3日以内出荷備考フレーム色黒モールド極数単極単投定格AC125V-3A、AC250V-1A操作部形状丸型操作部色赤動作機能OFF-(ON)
スイッチ 押しボタンタイプ 白 OFF-ON 2P
ミヤマ電器¥339税込¥3731個3日以内出荷備考フレーム色黒モールド極数単極単投定格AC125V-3A、AC250V-1A操作部形状正角型操作部色白色(本体)黒
スイッチ 押しボタンタイプ 丸形黒 OFF-(ON)ラバー反転
ミヤマ電器¥239税込¥2631個3日以内出荷備考ラバー反転極数単極単投定格AC.125V-1A操作部形状丸型操作部色黒色(本体)黒動作機能OFF-(ON)
スイッチ 押しボタンタイプ 丸型ボタン 本体黒ボタン赤
ミヤマ電器¥349税込¥3841個7日以内出荷備考ラバー反転極数単極単投定格AC.125V-1A端子形状はんだ端子操作部形状丸型操作部色赤色(本体)黒動作機能OFF-(ON)
スイッチ 押しボタンタイプ ボタンカラー赤 ON-(OFF)
ミヤマ電器¥339税込¥3731個3日以内出荷極数単極単投定格AC.125V-1A AC.250V-0.5A操作部形状四角操作部色赤色(本体)黒動作機能ON-(OFF)
スイッチ 押しボタンタイプ セルフロック式 黒 OFF-ON
ミヤマ電器¥419税込¥4611個3日以内出荷極数単極単投定格AC.125V-3A端子形状ハンダ端子操作部形状円柱操作部色黒色(本体)黒動作機能OFF-ON
スイッチ 押しボタンタイプ OFF-ON ボタンカラー黒
ミヤマ電器¥989税込¥1,0881個3日以内出荷備考取付穴Φ12.2極数単極単投定格AC.250V-3A操作部形状丸型操作部色黒色(本体)黒動作機能OFF-ON
スイッチ 押しボタンタイプ OFF-ON ボタンカラー赤
ミヤマ電器¥809税込¥8901個7日以内出荷備考取付穴Φ12.2極数単極単投定格AC.250V-3A操作部形状丸型操作部色赤色(本体)黒動作機能OFF-ON
スイッチ トグルタイプ 黒 ON-OFF-ON
ミヤマ電器¥849税込¥9341個3日以内出荷極数単極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
スイッチ トグルタイプ 操作部色:黒(ON)-OFF-(ON)
ミヤマ電器¥799税込¥8791個6日以内出荷極数双極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)12±2操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
スイッチ トグルタイプ 操作部色黒 ON-ON
ミヤマ電器¥999税込¥1,0991個3日以内出荷極数双極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
スイッチ トグルタイプ 操作部色黒 ON-OFF-ON
ミヤマ電器¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷極数双極双投定格AC.125V-6A耐電圧端子間:AC.1000V(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500V(1分間)接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
スイッチ トグルタイプ レバーカラー黒 ON-ON
ミヤマ電器¥999税込¥1,0991個3日以内出荷定格AC.125V-10A耐電圧AC.1000V(1分間)接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状レバー状スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
スイッチ トグルタイプ レバーカラー黒 ON-OFF-ON
ミヤマ電器¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷極数双極双投定格AC.125V-6A耐電圧AC.1000V(1分間)接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状レバー状スイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
スイッチ トグルタイプ ON-ON DPDT(6P)
ミヤマ電器¥359税込¥3951個3日以内出荷備考レバーニッケルメッキ極数双極双投接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状基本レバー状スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上