絞り込み
ブランド
- ミヤマ電器
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: ミヤマ電器のすべての商品
特価

スイッチ トグルタイプ ON-ON DPDT(6P)
ミヤマ電器¥359税込¥3951個3日以内出荷備考レバーニッケルメッキ極数双極双投接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状基本レバー状スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
スイッチ トグルタイプ ON-OFF SPST(2P)
ミヤマ電器¥229税込¥2521個4日以内出荷接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状基本レバー状スイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
押しボタンスイッチ グレー ON-(OFF)SPST
ミヤマ電器¥659税込¥7251個3日以内出荷品番SS-160-Nボタン色グレー接触抵抗(mΩ)20以下絶縁耐圧AC.1500V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性ON-(OFF)電流容量0.3A. 125V. AC絶縁抵抗DC.500V 100MΩ以上(MIN)
押しボタンスイッチ クリーム
ミヤマ電器¥499税込¥5491個3日以内出荷極数単極単投定格AC125V-1.0A端子形状はんだ端子操作部形状円形操作部色クリーム色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示なし
押しボタンスイッチ
ミヤマ電器¥219~税込¥241~1個3日以内出荷から4日以内出荷定格AC125V/DC30V-1.0A端子形状PC端子操作部形状円形操作部色白色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応操作部表示なし
ミヤマ電器 押しボタンスイッチ 1 A @ 125V ac、1 A @ 30V dc Off-(On) PCB SPST
ミヤマ電器¥399税込¥4391個欠品中仕様スイッチの動作:Off-(On)●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:1 A @ 125 V ac、1 A @ 30 V dc●ターミナルタイプ:スルーホール●押釦スイッチ DS-665シリーズ
波動スイッチ ミゼット波動
ミヤマ電器¥149税込¥1641個3日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性ON-OFF電流容量1A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応色(ツマミ)黒(白点入り)
スイッチ 波動タイプ 黒 ON-OFF IO表示
ミヤマ電器¥499税込¥5491個7日以内出荷極数双極単投定格AC.250V-10A操作部形状長方形操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFF操作部IO表示
スイッチ 押しボタンタイプ 角形赤 OFF-(ON)ラバー反転
ミヤマ電器¥249税込¥2741個7日以内出荷備考ラバー反転極数単極単投定格AC.125V-1A操作部形状四角操作部色赤色(本体)黒動作機能OFF-(ON)
スイッチ 押しボタンタイプ ボタンカラー黒 ON-(OFF)
ミヤマ電器¥339税込¥3731個3日以内出荷極数単極単投定格AC.125V-1A AC.250V-0.5A操作部形状四角操作部色黒色(本体)黒動作機能ON-(OFF)