カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- オフィスサプライ(2)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(101)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
- 自動車用品(140,156)
- バイク用品(2)
絞り込み
ブランド
- トヨタ
- サンデーペイント
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,214)
- MAZDA(マツダ)(216,644)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,705)
- エスコ(69,927)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,809)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,727)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,013)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(109)
商品レビュー
- 以上(4,235)
- 以上(4,426)
- 以上(4,442)
- 以上(4,481)
価格
- 1,500円以下(60,305)
- 1,500-10,000円(49,156)
- 10,000-50,000円(36,500)
- 50,000-100,000円(6,937)
- 100,000円以上(3,016)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ラッカースプレーJ
サンデーペイント(60件のレビュー)¥499税込¥5491本(300mL)当日出荷信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。 油性。用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。 主に鉄部・木部用です。成分ニトロセルロース、合成樹脂タイプラッカースプレー標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
水性ラッカースプレーMAX
サンデーペイント(30件のレビュー)¥689~税込¥758~1本(150mL)ほか当日出荷から8日以内出荷労働環境配慮型の新機軸。 有機溶剤中毒予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。 特定化学物質障害予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。 RoHS指令・REACH規制対象外。 ドライ感のある塗膜は汚れがつきにくく長期間美しさを保ちます。硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・ガラス・スレート・プラスチック・発泡スチロールなど。タイプ水性スプレー指触乾燥時間(分)約8(20℃)、約16(冬期)半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアクリル
ラッカースプレーSL
サンデーペイント(79件のレビュー)¥669~税込¥736~1本(300mL)当日出荷特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリルタイプ硝化綿ラッカースプレー主な用途木、鉄、マーキング指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
スーパー油性 鉄部・建物用
サンデーペイント(45件のレビュー)¥619~税込¥681~1缶(80mL)ほか当日出荷から7日以内出荷酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。 速乾で低温時も塗装可能です。 下地を隠す力が優れているので、1回塗りで美しく仕上がります。用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など。 木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など。成分合成樹脂(変性アルキド)種別油性多目的塗料主な用途鉄部、木部指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)希釈剤ペイントうすめ液(用具洗いも)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗料タイプアルキド
水性スプレー
サンデーペイント(27件のレビュー)¥689~税込¥758~1本(300mL)当日出荷非危険物で安心。有害物質も含まず、ニオイも少ない。用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・プラスチック製品・スレート・発泡スチロールなど。(※スチロール・ABS・アクリル・硬質塩ビ以外は塗れません。)成分合成樹脂(アクリル)タイプ速乾塗り面積(m2)約0.5~1.0(2回塗り)主な用途発泡スチロール、プラスチック、木部、コンクリート、鉄部指触乾燥時間(分)20℃/約8、冬期/約16使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)20℃/約20、冬期/約30RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアクリル
スーパー油性さびどめ塗料
サンデーペイント(11件のレビュー)¥629~税込¥692~1缶(80mL)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS K 5621 2種と同等の性能。水性塗料・油性塗料の下塗りに。 被覆力が大きく刷毛さばき性に優れているので塗りやすく作業性が良好です。 水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です。用途鉄部のさびどめ塗装に。成分合成樹脂(アルキド)種別さびどめ塗料タイプアルキド樹脂系一般さびどめペイント主な用途鉄部使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約8(20℃)、約16(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性さびどめ塗料タイプアルキド
水性FRP・プラスチック用塗料
サンデーペイント(74件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1缶(200mL)ほか当日出荷から6日以内出荷厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。 水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど成分水性ウレタン樹脂タイプFRP・プラスチック用塗料主な用途木、鉄、コンクリート、プラスチック指触乾燥時間(分)約15(冬期:約30)(20℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約25(冬期:約60)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗料タイプエマルション
ラッカースプレーMAX
サンデーペイント(46件のレビュー)¥879~税込¥967~1本(300mL)ほか当日出荷から7日以内出荷特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 作業効率が良い(夏期15分)タイプ。強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。 色数41色の豊富なカラーバリエーション。ノンフロン・脱トルエン・脱キシレン・鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。用途広がるメタリックタイプもご用意。用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などタイプラッカースプレー指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約40(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
油性屋内外木部用ウレタンニス
サンデーペイント(36件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1缶(200mL)ほか当日出荷耐候性に優れています。光沢のある透明な塗膜を形成し、木材を日光・風雨から護ります。 一液性で作業に優れています。用途屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げのつやだし、木製ドア、羽目板、戸袋、木製フェンス、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部成分合成樹脂(ウレタン)色とうめいタイプ油性ニス主な用途屋内外木部指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキドウレタン
2液ウレタンスプレー
サンデーペイント(58件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501缶(320mL)当日出荷水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート)タイプスプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプウレタン
水性多用途塗料
サンデーペイント(30件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1缶(0.2L)ほか当日出荷から6日以内出荷強力さび止め剤・かび止め剤を配合したペンキです。落着いた色あいに仕上がります。用途鉄部・木部・トタンへの塗装成分合成樹脂(アクリル)タイプ水性多目的塗料希釈剤水道水(用具洗いも)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物光沢半つや油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(冬期:約1)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約1(冬期:約2)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め塗料タイプエマルション
線消しスプレー
サンデーペイント(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(400mL)当日出荷アスファルト用。 逆さ吹き機能付き。 アスファルト色に塗りつぶすことで、ラインや路面表示を簡単に消すことができます。 アスファルト系ですので周囲の色によくなじみます。 隠蔽力良好。用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。トラスコ品番818-6414色黒(アスファルト色)主な用途アスファルト面危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間普通時(20℃)約15分、冬季(5℃)約30分塗料タイプ瀝青質系
21速乾さびどめスプレーA
サンデーペイント(19件のレビュー)¥889~税込¥978~1本(300mL)ほか当日出荷から4日以内出荷さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。乾燥も僅か30分。スピーディーに作業が出来ます。ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに成分合成樹脂(アクリル)タイプ速乾さびどめスプレー主な用途鉄、トタン危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、さびどめ危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
耐熱スプレー
サンデーペイント(112件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(300mL)当日出荷高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。成分合成樹脂(アクリル)タイプスプレー耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプシリコン
ラッカーECO
サンデーペイント(8件のレビュー)¥669~税込¥736~1缶(80mL)当日出荷から4日以内出荷RoHS指令やPRTR制度に該当する有害物質(鉛、クロム、トルエン、キシレン)を含まず環境に配慮したアクリルラッカー塗料です。レベリング、ハケさばきがよい作業性に優れた超速乾タイプ。 隠ぺい力、光沢がよく、鮮やかな仕上がり。安心の2石タイプ。用途屋内外の鉄部・木部・工作用 自転車・三輪車・電気器具や家具、木工品・模型・手芸品など成分アクリルラッカータイプ合成樹脂塗料塗り面積(m2)約0.5(2回塗り)主な用途屋内外鉄部、木部表面乾燥時間(min)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリルラッカー
スーパー油性エポキシさびどめ
サンデーペイント(12件のレビュー)¥589~税込¥648~1缶(80mL)ほか当日出荷から4日以内出荷1日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ。ラッカーから水性塗料まで各種上塗りが出来ます。 長期間サビの発生を防ぎます。上塗り塗料との密着性も良いきめ細やかな美しい塗膜です。用途鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、柵、窓枠など屋内外の鉄部・アルミ・トタンのさびどめに成分合成樹脂(エポキシ)主な用途屋内外の鉄部・アルミ・トタン指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約180(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾、さびどめ危険物の性状非水溶性塗料タイプ変性エポキシ
...