2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンデーペイント文字書きスプレー
文字書きやマーキングに適するようにノズルが細口になってます。容器が細くなっているので、手に持ちやすい。 アスファルト面にもにじまず塗れます。
用途工事の文字書き、マーキング 土木建築、電気、ガス、水道工事などの文字書きやマーキングに 成分アクリルラッカー タイプアクリルラッカーエナメル 塗り面積(m2)約1.2~1.8(1回塗り) 主な用途マーキング 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンデーペイントマーキングスプレー
ノズルが細く文字書きやマーキングに最適。 きれいで簡単に線引きやマーキングができます。
用途鉄部・アスファルト・木部(土木、建築、電気、ガスや水道道路工事など)の文字書き、マーキング専用。 質量(g)330 容量(L)0.3 乾燥時間(分)表面約15(20℃)、約30(冬) 塗布面積(m2)1.1~1.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 危険物の性状非水溶性
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)