「缶 お茶」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。 速乾で低温時も塗装可能です。 下地を隠す力が優れているので、1回塗りで美しく仕上がります。
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など。 木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など。 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 成分合成樹脂(変性アルキド) 種別油性多目的塗料 主な用途鉄部、木部 希釈剤ペイントうすめ液(用具洗いも) 使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 塗料タイプアルキド
1缶(80mL)ほか
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

強力さび止め剤・かび止め剤を配合したペンキです。落着いた色あいに仕上がります。
用途鉄部・木部・トタンへの塗装 成分合成樹脂(アクリル) タイプ水性多目的塗料 希釈剤水道水(用具洗いも) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 光沢半つや 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約0.5(冬期:約1)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約1(冬期:約2)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性さび止め 塗料タイプエマルション
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

一液反応硬化形で超速乾(20℃指触15分)タイプ。 厚みのある強靭な塗膜は、用途が広く美しいつやを長時間保ちます。 水性塗料がもつ特有の粘着性が少ないので、汚れが付きにくく美しい塗膜を保ちます。 さび止め剤、かび止め剤配合で建物などを長時間美しく護ります。
用途鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチックなど(軟質塩ビ、ポリエチ、ポリプロピレンは避けてください) 種別水性多目的塗料 タイプ水性ウレタン樹脂塗料 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約60(冬期) 成分合成樹脂(アクリルウレタン) 主な用途鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチック 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超速乾、さび止め 塗料タイプエマルション
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

シルキーなツヤの塗膜は上塗り無しでも十分にサビから護ります。水性ですので臭いも少なく、安全です。水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です。
用途門扉、シャッター、柵、鉄骨、窓ワクなど屋内外の鉄部の上塗り兼用さびどめ。 種別さびどめ塗料 タイプ高性能常温架橋型水系 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途鉄部 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性さびどめ 塗料タイプエマルション
1缶(80mL)ほか
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日光や雨・雪に強く、悪条件化でも長期間トタン板を護る塗料です。
用途トタン屋根・とい・ひさし・カラートタン・トタンサイディングなどへの塗装 成分合成樹脂(アクリル) タイプ合成樹脂系トタンペイント 指触乾燥時間(時間)約3時間(冬期:約6時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約9時間(冬期:約16時間)(20℃)
1缶(1.6L)ほか
5,298 税込5,828
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

耐候性がとくに優れており、ツヤを長期間保持し、ヒビや剥がれを生じません。 色彩が鮮明。トタン板、カラートタンへの密着力も優れています。 塗りやすく刷毛さばきも軽い。短時間で乾くので作業効率が良く、天候変化による影響も少なくてすみます。
用途屋外トタン用/トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見など。 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途トタン 使用場所屋外用 特性速乾、耐候 タイプ屋根用塗料 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約120(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル
1缶(3L)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水性で塗りやすく、ひとぬりタイプで簡単です。乾燥時間も僅か1時間。スピーディーに作業できます。トタン板への密着がよく、伸縮にもよく耐えます。
用途屋外トタン部/トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見など。 成分合成樹脂(アクリル) 種別トタン用塗料 タイプ水性屋外トタン用塗料 主な用途トタン 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約3(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプエマルション
1缶(1.6L)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

かわらへの密着が良く、雨風に強く、屋外の厳しい条件下でも長期間かわらを護ります。 塗りやすく刷毛さばきも良く、初めてでも簡単に塗れ、プロからも信頼されています。 色鮮やかで長期間美しいツヤを保ちます。
用途平板屋根かわら/カラーベストコロニアルなどの平板屋根かわら、スレート屋根かわら、セメントかわらの塗り替えに タイプかわら屋根用塗料 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプエマルション
1缶(7L)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

30分で手につかない超速乾形タイプ。 風雨、積雪、汚染に強い強靭な塗膜。 紫外線から色あせを防ぐ高光沢。
用途トタン屋根・トイ・ひさし・カラートタン・トタン塀・トタンサイディング・トタン下見 成分合成樹脂(アクリル・シリコン) タイプ屋外トタン用塗料 主な用途トタン 指触乾燥時間(分)約30(20℃)(冬期/約2時間) 使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(時間)約6(20℃)、約12(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性超速乾 塗料タイプシリコン
1缶(7kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)