カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Mokuba(小山刃物製作所)
- モノタロウ(3,828)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,419)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,777)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,139)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,435)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る

SDS-max ブルーポイント
Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷ロングサイズで作業がらくらく!深い場所や奥まった作業現場に最適! 腰を屈めず楽に作業が可能です。摩耗に強い合金鋼を使用しています。用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。軸径(Φmm)18
SDS-maxスクレーパーS型
Mokuba(小山刃物製作所)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷刃先が片刃で食い込みが良く、角度がついているので、床材等のハガシ作業を効率よく行えます。用途Pタイル、クッションフロアー等のハガシ作業に最適です。シャンク形状SDS-max
SDSplusコールドチゼル
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷深い現場作業でもとどく・強力な破砕力で、効率良い作業が可能・耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。用途ンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。幅(mm)20全長(mm)360質量(g)415シャンク適合:SDS-plus
ミニケレン100
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷全体熱処理で強力です。薄型軽量で抜群の食い込みです。ワイド刃幅101mm.。用途スクレッパー作業、ボード・木材のハツリ作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。寸法(mm)100×250質量(g)430
SDSplusスコップ
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷効率よく穴を掘る・抜けやすいエッジ・スコップから土が抜けやすい・特徴的な新エッジ形状。用途穴掘り・溝堀・土堀・掘り起こしなど。幅(mm)50全長(mm)300質量(g)370
電動スコップロング
Mokuba(小山刃物製作所)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷アース棒で必要になる1000mmの深さにも対応。重量は2.0kgなので軽くて使いやすい。地震や強風、災害対策としてカーポート支柱・フェンス支柱・仮説の電柱等、従来より深い穴掘りが求められています。用途穴掘り・土掘り・溝掘り・掘り起し等、広範囲な作業分野で活躍。材質クローム・モリブデン鋼軸径(Φmm)17H(六角軸)幅(mm)80全長(mm)1000色レッド質量(g)2000タイプ電動スコップロング熱処理全体熱処理
DINレールカッター用面取り機
Mokuba(小山刃物製作所)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷すでにお持ちのモクバDINレールカッター(TH-1・TH2・DAN)に取付が可能です。装着すればカットから面取りまで1台で完結出来ます。用途モクバ DINレールカッター用面取り機です。質量(g)806
モクバ印 レースウエイカッターD
Mokuba(小山刃物製作所)¥76,980税込¥84,6781台当日出荷全長(mm)740仕様特殊倍力機構トラスコ品番759-7321材質刃:SKD材、熱処理鋼管切断能力W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト)適合替刃D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
三徳バール
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷工業用特殊鋼材を使用しています。 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。用途増改築、補修作業に最適。質量(g)220サイズ(mm)200
ハイス付ブルーポイント8500N用PH-40F
Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷先端部に高速度鋼(SKH-9)を使用、シャンク部に靱性の優れた合金鋼(SCM-440)を使用しています。ハイスの刃先は切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。
SDSmaxブルポイント
Mokuba(小山刃物製作所)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷深い場所や奥まった作業現場に最適。楽な姿勢で作業ができるロングサイズ。シャンクのはめ合いが良いのでビットが振えず狙った箇所を効率よくハツれます。打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。用途コンクリート、岩石のハツリ作業に。材質クロームモリブデン鋼軸径(Φmm)Φ18全長(mm)1000質量(g)1890タイプロングサイズ軸SDS max適合工具ハンマードリル
SDS-plus 快速スクレーパー 厚刃
Mokuba(小山刃物製作所)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷厚刃2.5mmで従来の刃厚1.2mmから大幅アップ。ハードに使える。安心感抜群。作業範囲が広がる。ハツリ作業にも!用途強固なタイルはがし作業や軽微なはつり作業に。長尺シートのハガシ作業に。クッションフロアのハガシ作業に。屋上等、防水材の張替えに。アクリル系、エポキシ系ボンドもよく剥がせる。幅(mm)80寸法(mm)80×15×320質量(g)570シャンクSDS-plus刃厚(mm)2.5
モクバDINレールカッター ハンディー TH-2型
Mokuba(小山刃物製作所)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます用途DINレールの切断に適合DINレール:(IDEC)BAA1000(JAPPY)IODAⅡDB(パトライト)JXDA・JXDB(短穴)JXDC・JXDD(長穴)(カメダデンキ)DA-15シリーズ(興和化成)KBR-M1(長穴)、KBR-W1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
電動スクレッパーS型・ロング
Mokuba(小山刃物製作所)¥7,898税込¥8,6881本欠品中全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。用途床材のハガシ作業を効率よく行えます。トラスコ品番806-9973寸法(mm)75幅×17H×720質量(g)1730
ハイス スロットチゼル
Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷自動車板金作業に高張力鋼板作業対応。大手自動車修理工場とタイアップし、職人の意見を参考に製作しました。 刃先にハイス鋼を使用。従来のスロットチゼルと比較して耐久性が飛躍的にアップ。 グラインダーでの刃先の修正が可能。(再刃付) 取り外し可能な安全グリップ付。サイズ(mm)25×230
SDSplus 快速スクレーパー用 ボルトナットセット
Mokuba(小山刃物製作所)¥689税込¥7581セット(2本)翌々日出荷SDSPlus快速スクレーパー用ボルトナットセット。1丁分(2本)セット。
面取り機能付 DINレールカッター スケール付
Mokuba(小山刃物製作所)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から5日以内出荷軽量・コンパクトなdinレールカッターに面取り機能を追加しました。カットから面取り加工まで1台で完結。用途DINレールの切断に。全長(mm)500質量(kg)6
モクバ印 三徳バール(平) 250mm (ブリスターパック入り)
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷釘抜き・ハンマー・スクレーパー、1つの工具で3種に使用できます。刃部形状は平形です。用途リフォーム・補修作業に。釘抜き、スクレーパー、ハガシ作業に。全長(mm)250材質機械構造用炭素鋼トラスコ品番360-1951質量(g)220刃形平刃幅(mm)45
ハイス付コールドチゼル8500N用PH-40F
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。材質/仕上クロームモリブデン鋼/ハイス鋼サイズ17-280質量(g)430サイズ(mm)17×280
モクバDINレールカッター ハンディー TH-1型
Mokuba(小山刃物製作所)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます用途DINレールの切断に適合DINレール:(オムロン)PFP100N、PFP50N(JAPPY)IXDA(パトライト)TXDA2(カメダデンキ)DA-14シリーズ(興和化成)KBR-T1(長穴)、KBR-K1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
スマートパンチャー10 ダクトチャンネル、レースウェイ専用穴あけ
Mokuba(小山刃物製作所)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷一つのダイス(刃)で、ステンレス・鉄の両方の穴あけが可能。抜きカスが本体内部に収納され、床面に散らばらないのでまとめて処理ができ、お掃除の手間が省け作業効率がアップします。約200回分の抜きカスが収納可能です。用途SUS/鉄 一発穴あけ など付属品ダイス全長(mm)680質量(kg)5
レースウェイカッター用固定刃 D15用(鉄専用)
Mokuba(小山刃物製作所)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷手動式1発切断。用途D15用替刃対応機種D-91/D-95レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
レースウェイカッター用可動刃 D15用(鉄専用)
Mokuba(小山刃物製作所)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷手動式1発切断。用途D15用替刃。バネ、バネ受け付。対応機種D-91/D-95レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
EX可動刃WD1
Mokuba(小山刃物製作所)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。仕様使途:EXレースウェイカッター用トラスコ品番208-2709適合機種D-105セット内容バネ、バネ受け、バネ・グリス適合本体D-105全長(mm)100色黒・シルバー質量(g)703タイプD1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下名称可動刃D1アズワン品番64-8476-94寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)100×18×88
EX固定刃WD1
Mokuba(小山刃物製作所)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。仕様使途:EXレースウェイカッター用トラスコ品番208-2710適合機種D-105セット内容バネ・グリス適合本体D-105全長(mm)73色黒・シルバー質量(g)673タイプD1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下名称固定刃D1アズワン品番64-8476-95寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)73×18×73
替刃式 DINレールカッター 替刃セット
Mokuba(小山刃物製作所)¥50,980~税込¥56,078~1セット当日出荷モクバ印 替刃式 DINレールカッターの替刃セットです。適合DINレール:(IDEC)BAA1000、(JAPPY(因幡電機))IODA、IIDB、(春日電機)JXDA・JXDB(短穴)、JXDC・JXDD(短穴)、(カメダデンキ)DA-15シリーズ質量(g)960