カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Mokuba(小山刃物製作所)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,168)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,200)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,406)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: Mokuba(小山刃物製作所)のすべての商品
特価

EX固定刃WD1
Mokuba(小山刃物製作所)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。仕様使途:EXレースウェイカッター用トラスコ品番208-2710適合機種D-105セット内容バネ・グリス適合本体D-105全長(mm)73色黒・シルバー質量(g)673タイプD1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下名称固定刃D1アズワン品番64-8476-95寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)73×18×73
スーパーナイロンコード プロ
Mokuba(小山刃物製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211・F212は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。) 素材に強力ナイロンを添加することで、耐摩耗性、耐衝撃性を、大幅に向上させています。用途ナイロンコードによる草刈作業にトラスコ品番479-5849適合機種キンボシ社製以外の刈払機材質強力ナイロン色ピンク質量(g)320長さ(m)50太さ(mm)2.4
シノー付かりわく釘抜
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷軽くて持ちやすく、安全ロープ穴付です。用途シノとして使える他、釘抜、ハンマー、鉄筋工事の穴合わせにも使用できます。寸法(mm)270質量(g)350
SDS-maxスコップ
Mokuba(小山刃物製作所)¥8,998税込¥9,8981本欠品中穴掘り、土掘り、溝掘り、等広範囲な作業分野で活躍します。用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り作業等に最適です。寸法(mm)刃先105×400質量(g)1140シャンク形状SDS-max
スロットのみ
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷シャープな切れ味で片刃なので食い込み良い構造です。クロム・バナジウム・ボロン特殊合金鋼。用途集成材、合板、木材等のハツリ作業に最適。Pタイル、クッションフロア等のハガシ作業にも使用できます。寸法(mm)25×240質量(g)310
SDS-max ブルーポイント
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,998税込¥2,1981本欠品中シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。質量(g)480サイズ(mm)Φ18×280
SDSplusスケーリングS型
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷幅広(55mm、75mm)のSDSplusスケーリングチゼル。全長200mmで強力打撃(SDSplus打撃モード専用)。鋭い片刃の角度付き仕様でハツリ作業時、きれいにはがせ、下地も傷めにくい。用途強固なタイルはがし作業。長尺シートのハガシ作業。クッションフロアのハガシ作業。屋上、防水材張替え作業。アクリル系、エポキシ系ボンドの剥がし作業。全長(mm)200
モクバDINレールカッター ハンディー TH-1型
Mokuba(小山刃物製作所)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます用途DINレールの切断に適合DINレール:(オムロン)PFP100N、PFP50N(JAPPY)IXDA(パトライト)TXDA2(カメダデンキ)DA-14シリーズ(興和化成)KBR-T1(長穴)、KBR-K1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
スマートパンチャー13 ダクトチャンネル、レースウェイ専用穴あけ
Mokuba(小山刃物製作所)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷一つのダイス(刃)で、ステンレス・鉄の両方の穴あけが可能。抜きカスが本体内部に収納され、床面に散らばらないのでまとめて処理ができ、お掃除の手間が省け作業効率がアップします。約200回分の抜きカスが収納可能です。用途SUS/鉄 一発穴あけ など付属品ダイス全長(mm)680質量(kg)5径(Φmm)13
EXレースウェイカッター D2用 替え刃
Mokuba(小山刃物製作所)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!用途替え刃
EXレースウェイカッター D2
Mokuba(小山刃物製作所)¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!用途D2ダクトチャンネル DP2レースウエイ用全長(mm)1040質量(kg)11アズワン品番64-8476-62適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
アングルカッター
Mokuba(小山刃物製作所)¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷から6日以内出荷アングルセットが早い 切断位地が一目瞭然 作業性抜群!!簡単!! 電源不要。 火花、切粉がでません。 軽量で持ち運びらくらく。 強力倍力機構で簡単切断。全長(mm)1060
ピンポンチセット 4pcs
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,698税込¥1,8681セット(4本組)当日出荷持ち運び・保管に便利な袋(ソフトビニール)入り。用途テーパーピン・スプリングピン等の抜き作業にセット内容4PCS (3・4・5・6mm)質量(g)310
電動スクレッパーS型
Mokuba(小山刃物製作所)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。 刃部分を薄く、角度付で設計してあり、スムーズにはがし作業が出来ます。用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に 床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に寸法(mm)17H×100×350
モクバ印 レースウエイカッターP
Mokuba(小山刃物製作所)¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷仕様特殊倍力機構トラスコ品番759-7355材質刃:SKD材、熱処理鋼管全長(mm)740切断能力W40×H25×T1.6適合替刃D95-1(可動刃) D95-2(固定刃)
ピンポンチ
Mokuba(小山刃物製作所)¥399税込¥4391本当日出荷テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。トラスコ品番485-0971幅(mm)9.52全長(mm)150材質/仕上機械構造用炭素鋼/クロムメッキ質量(g)80硬度54±1軸八角軸呼び径(Φmm)【先端】2.0
リフォームバー
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,798税込¥1,9781本6日以内出荷特殊鋼を使用し、完全熱処理を施しております。製品落下防止安全コード取付穴付です。用途釘抜やハンマーに使え、床材、ベニヤ板のハガシ作業も使用できます。寸法(mm)300質量(g)420
巻き名人 S
Mokuba(小山刃物製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。一般的なコードが使用できます。両サイドからコード(約20cm)を差し込むだけで簡単セットできます。直径10cmの軽量コンパクト設計です。ボルトまたはナットを締め付けるだけの簡単設計です。足に当たっても安全です。用途草の刈り取り作業。仕様四角2.4mmナイロンコード300mm×2本適合(コード)Φ3.3mm以下トラスコ品番420-2252材質ナイロン樹脂質量(g)200タイプ手動式
モクバ印 木柄タガネ32mm150mm
Mokuba(小山刃物製作所)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷柄部に丈夫な樫柄を使用しています。高周波焼き入れをしています。用途コンクリートなどのハツリ作業に。ブロック・レンガ割り作業に。トラスコ品番218-2106材質機械構造用炭素鋼全長(mm)397質量(g)860刃長(mm)150刃幅(mm)32
モクバ印 三徳バール(尾割) 250mm (ブリスターパック入り)
Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷釘抜き・ハンマー・スクレーパー、1つの工具で3種に使用できます。刃部形状は尾割形です。用途リフォーム・補修作業に。釘抜き、スクレーパー、ハガシ作業に。トラスコ品番360-1960材質機械構造用炭素鋼全長(mm)250質量(g)250刃形尾割刃幅(mm)45
のみ
Mokuba(小山刃物製作所)¥3,598~税込¥3,958~1丁当日出荷から4日以内出荷安来鋼を使用した最高級品です。 柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。用途木材の削り、溝や穴を掘る作業に。全長(mm)230
SDS-max ハイス付コールドチゼルト
Mokuba(小山刃物製作所)¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。質量(g)520サイズ(mm)Φ18×280
SDS-max ハイス付ブルーポイント
Mokuba(小山刃物製作所)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。質量(g)500サイズ(mm)Φ18×280
快速スクレーパー用ボルトナットセット袋入(2本一組)
Mokuba(小山刃物製作所)¥889税込¥9781組5日以内出荷用途快適スクレッパ-用ボルトナットセットです。同梱部品ボルト、ナット(M8高強度)特殊ワッシャー各2個
モクバDINレールカッター ハンディー 本体のみ
Mokuba(小山刃物製作所)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷DINレールカッターハンディーの本体のみです。既にモクバDINレールカッターをお持ちの方はD-110、D-115、D-117の替刃を取り外してハンディー本体に取付出来ます用途DINレールの切断に全長(mm)240質量(g)710