炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
ハンマー等でたたいて使用できます。
用途ブロック、ALC、Pタイル等のはがし作業。
薄い板の切断作業。
古いペンキはがし、サビ落とし作業に。
寸法(mm)20×270
質量(g)200
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。
軸径(Φmm)15
全長(mm)320
シャンク形状SDSplus
特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、差し込みやすく、刃先の角度により、はがしやすくなっています。
用途タイルや張り合わせた鉄板等のはがし作業等に最適
トラスコ品番327-4438
質量(g)290
サイズ(mm)25×240
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
刃先は鋭い片刃で使い易い角度付です。
幅広(55mm、75mm)のSDSplusスケーリングチゼル。全長200mmで強力打撃(SDSplus打撃モード専用)。鋭い片刃の角度付き仕様でハツリ作業時、きれいにはがせ、下地も傷めにくい。
用途強固なタイルはがし作業。長尺シートのハガシ作業。クッションフロアのハガシ作業。屋上、防水材張替え作業。アクリル系、エポキシ系ボンドの剥がし作業。
全長(mm)200
鋭い片刃(角度付)ハガシ作業に最適!鋭い片刃で綺麗にはがせる!角度付で下地を傷めにくい!
用途強固なタイルはがしに。長尺シートのハガシ作業に。クッションフロアのハガシ作業に。屋上など、防水材の張り替えに。アクリル系、エポキシ系ボンドもよくはがせる。
寸法(mm)幅55×200
質量(g)294
タイプSDSplus
先端形状まがり片刃
1本
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
厚刃2.5mmで従来の刃厚1.2mmから大幅アップ。ハードに使える。安心感抜群。作業範囲が広がる。ハツリ作業にも!
用途強固なタイルはがし作業や軽微なはつり作業に。長尺シートのハガシ作業に。クッションフロアのハガシ作業に。屋上等、防水材の張替えに。アクリル系、エポキシ系ボンドもよく剥がせる。
幅(mm)80
寸法(mm)80×15×320
質量(g)570
シャンクSDS-plus
刃厚(mm)2.5
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。
くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。
尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に
タイル、壁材、床材等のはがし作業に
テコとして
関連キーワード