モクバ・ミニテコは、ハガシ、スクレーパーとして手軽に使用出来ます。ソフトグリップがついて大変便利です。小さなスキ間にもクイつきます。材質は最高級の特殊鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。
用途アルミサッシ枠(ドア)(A.L.C)の取付、取外し作業に!。床板、ベニア板、壁用ボード、新建材等の取外し作業に!。敷石、舗石の施工作業に!。ペンキ削りや、スクレーパー作業に!
【カット位置が見える! モクバ印 替刃式 DINレールカッター!】。切断力が大幅アップ!(特殊倍力機構) 女性でもかる~く切れる!。コンパクト設計で作業台もスッキリ!!。バリ取り、電源不要。切粉、火花が出ません。軽量で持ち運びらくらく!
用途DINレールの切断に。
幅(mm)100
全長(mm)500
質量(kg)5
高さ(mm)109
用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。
軸径(Φmm)15
全長(mm)320
シャンク形状SDSplus
全体焼き入れで強いです。
高周波処理しています。
用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
ショックの少ない安全ガードグリップ付です。
高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。
用途ハツリ・剥がし作業に最適!
特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に。薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に。古いペンキ削りや、錆落としに
こんなお得な商品も!
テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
八角特殊鋼使用。
全体熱処理で強力です。鋭い片刃になっており、ハツリ、ハガシ作業が手軽に使えます。
用途スポット溶接のハガシ、板金作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。
刃先は鋭い片刃で使い易い角度付です。
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。回転中に叩くことで、自動でコードが出ます。ナイロン樹脂使用で割れにくいです。
用途草の刈り取り作業。
形状角型
付属品四角2.4mmナイロンコード3m付
トラスコ品番382-2656
質量(g)250
タイプ自動繰出式
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
全長(mm)740
仕様特殊倍力機構
トラスコ品番759-7321
材質刃:SKD材、熱処理鋼管
切断能力W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト)
適合替刃D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
ハンマー等でたたいて使用できます。
用途ブロック、ALC、Pタイル等のはがし作業。
薄い板の切断作業。
古いペンキはがし、サビ落とし作業に。
寸法(mm)20×270
質量(g)200
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
安全ロープ穴付。完全熱処理済。
用途鉄骨ボルト穴の合わせ作業に
材質機械構造用炭素鋼(SC材)
トラスコ品番759-7363
適合本体D95
材質刃:SKD材
タイプ可動刃
寸法W84×H70×T10mm
1枚
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様曲棒(長ハンドル)
インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます
用途DINレールの切断に
適合DINレール:(オムロン)PFP100N、PFP50N(JAPPY)IXDA(パトライト)TXDA2(カメダデンキ)DA-14シリーズ(興和化成)KBR-T1(長穴)、KBR-K1(短穴)
全長(mm)240
質量(g)1825
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
手動式一発切断。強力倍力機能で楽々切断。
電源不要で切粉や火花が出ません。
美しいカット面でバリ取り不要。
アングルを前から挿入できるので位置決め一発!長いアングルも簡単切断。
軽量、持ち運び簡単、安全作業。
持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)。
全長(mm)920
質量(kg)7
切断能力(mm)t3.2×L40以下(ステンレスアングルは不可)
サイドにも刃がついて作業性もアップ!!
用途やりにくい板金作業に最適。
スポット溶接のハガシに、アーク溶接のバリ取り作業に。
18リットル缶、ドラム缶、薄板等の切断作業に。
古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。
水道、電気工事屋さんの狭い場所でのハツリ作業に最適です。
トラスコ品番360-1218
質量(g)290
サイズ(mm)25×240
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。
用途草の刈り取り作業。
材質ナイロン
色黄
太さ(mm)2.4
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。
全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。
防災、救命用工具として。
テコとして重量物の移動等に。
全長(mm)1200
トラスコ品番806-9848
質量(kg)2.68
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
DINレールカッターハンディーの本体のみです。既にモクバDINレールカッターをお持ちの方はD-110、D-115、D-117の替刃を取り外してハンディー本体に取付出来ます
用途DINレールの切断に
全長(mm)240
質量(g)710
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
柄部に丈夫な樫柄を使用しています。高周波焼き入れをしています。
用途コンクリートなどのハツリ作業に。ブロック・レンガ割り作業に。
全長(mm)397
刃幅(mm)32
トラスコ品番218-2106
材質機械構造用炭素鋼
質量(g)860
刃長(mm)150
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます
用途DINレールの切断に
適合DINレール:(IDEC)BAA1000(JAPPY)IODAⅡDB(パトライト)JXDA・JXDB(短穴)JXDC・JXDD(長穴)(カメダデンキ)DA-15シリーズ(興和化成)KBR-M1(長穴)、KBR-W1(短穴)
全長(mm)240
質量(g)1825
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
DINレールカッターハンディーのスクリューホルダーセットです
質量(g)150
1台
¥4,900
税込¥5,390
3日以内出荷
全長(mm)740
仕様特殊倍力機構
トラスコ品番759-7355
材質刃:SKD材、熱処理鋼管
切断能力W40×H25×T1.6
適合替刃D95-1(可動刃) D95-2(固定刃)
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
トラスコ品番759-7371
適合本体D95
材質刃:SKD材
タイプ固定刃
寸法W60×H60×T10mm
1枚
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
トラスコ品番806-9828
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
トラスコ品番759-7339
適合本体D91
材質刃:SKD材
タイプ可動刃
寸法W84×H70×T10mm
1枚
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。回転中に叩くことで、自動でコードが出ます。ナイロン樹脂使用で割れにくいです。コード防護羽がコードの根元を護り本体への逆戻りを防ぎます。
用途草の刈り取り作業。
形状丸型
付属品丸2.3mmナイロンコード5m付
適合各種3.3mm以下のナイロンコード
トラスコ品番382-2664
質量(g)312
タイプ自動繰出式
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
釘抜き・ハンマー・スクレーパー、1つの工具で3種に使用できます。刃部形状は尾割形です。
用途リフォーム・補修作業に。釘抜き、スクレーパー、ハガシ作業に。
全長(mm)250
材質機械構造用炭素鋼
トラスコ品番360-1960
質量(g)250
刃形尾割
刃幅(mm)45
1本
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
釘抜き・ハンマー・スクレーパー、1つの工具で3種に使用できます。刃部形状は平形です。
用途リフォーム・補修作業に。釘抜き、スクレーパー、ハガシ作業に。
全長(mm)250
材質機械構造用炭素鋼
トラスコ品番360-1951
質量(g)220
刃形平
刃幅(mm)45
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ