- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- JTC
- 22ページ目
22ページ目: JTCのすべての商品
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
内径13.95×厚み2.62(20個入)
厚さ(mm)2.62
内径(Φmm)13.95
入数20個
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。
最大荷重(kg)500
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
6ポイント
セット商品数15
1個
¥14,900
税込¥16,390
5日以内出荷
お持ちのブラックホークにメーカーのシリンダーがつなげます。
日本規格 1/4→3/8に変換 シリンダー用
用途JTC7040C-2、JTC7001C-2、JTCRC101、JTCRC458、JTCBK506、JTCBK1016用
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~50
許容荷重(t)5
揚程(mm)215~422
本体質量(kg)3.9
取扱説明書(0.94MB)
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
BPW オーバル形状
寸法(mm)139
差込角(mm)25.4
適合車種BPW 16T
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
8mm用
仕様エアインレット:Rc1/4
全長(mm)248
質量(kg)1.4
直径(Φmm)穴あけ部:8
使用範囲(mm)最大:厚さ1.5まで
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
いすゞ
差込:12.7mm
ピンの中心から70mm・ピン直径:Φ9.5mm
適合車種いすゞ3.5t
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
軽い!薄い!強い! コンパクトなのにハイパワー!
ハンマー方式:ジャンボハンマー
回転数:9000rpm
能力ボルト径:M18
左右3段階調整付
排気口360°回転
エアインレット:Rc1/4
用途おまけ付き:ショートソケット17、19、22、24mm 限定100SET!
左右3段階調整 最大トルク(右回転1:313Nm・右回転2:503Nm・右回転3:650Nm/左回転1:340Nm・左回転2:551Nm・左回転3:678Nm)
寸法(mm)88×265
質量(kg)1.26
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
最大トルク(N・m)678
取扱説明書(0.58MB)
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
全長(mm)85
差込角(mm)12.7
日野 樹脂製燃料フィルターケースのカバー取り外し用 燃料プレフィルター用
寸法(mm)108×4PT
差込角(mm)12.7
適合エンジン型式N04C(2019年以降)
適合車種デュトロ
純正品番23383-78150
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
TESLA TESLA用 薄肉仕様で狭いスペース対応 マグネット付き
ショックのリテーニングナットの脱着が出来ます。
寸法(mm)13
全長(mm)63
差込角(mm)9.5
適合車種TESLA MODEL3
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
通電時にLEDの色で(+・-)の極性が分かります 電圧が0.3V未満の場合、緑色のLEDが点灯してブザーが鳴ります。
電流(mA)使用範囲:10未満
使用電圧範囲(V)0.3~60
動作温度範囲(℃)0~50
湿度(%)80未満
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ムービー バッテリーの寿命が判ります。
AGM・EFBバッテリー対応!! 充電制御車・アイドリングストップ車も測定出来ます。
用途バッテリー測定、オルタネーター測定、スターター測定 ハードケース付
仕様バッテリー対応企画:SAE,DIN,EN,IEC,JIS
使用電圧(V)9~30
ディスプレイバックライトディスプレイ:60×32mm
測定電圧(V)12&24(24V車はそれぞれのバッテリーで測定)
言語表示日本語
測定範囲(CCA値)100~2200CCA
取扱説明書(6.65MB)
計測方式インピーダンス方式
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
バイス式でオイルフィルターをガッチリ掴める!
全長(mm)280
使用範囲45~130
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
マツダ スカイアクティブディーゼルの燃料フィルター 新旧使用可能 締め・緩め使用可能!
仕様差込:9.5・12.7
適合エンジン型式S5-DPTS
適合車種適合車種:CX-3・デミオ ・スカイアクティブディーゼルエンジン純正
純正品番S51C-13-ZA5A・S51C-13-ZA5-B
適合型式DK5 / DJ5
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷