カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,914)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,616)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,604)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,621)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(561,507)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- JTC
- 38ページ目
38ページ目: JTCのすべての商品

ステッカーリムーバー 10個入り
JTC¥13,747税込¥15,1221個5日以内出荷剥ぎやすい! 熱を持ちにくい!用途ドリルにつけて使用します。(最高回転数以下でご使用下さい。)エンブレム、サイドモール等、車両に貼り付いた両面テープ等もきれいにはがす事が出来ます。 。10個入り 。軸径:6mm 。本体Φ100mm 。厚み:15mm
オイルエレメントカッターセット
JTC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷オイルエレメントのゴミの分別リサイクルに ペール缶に取付廃油受けと分別が簡単用途サイズ:60~140mm 。オイルフィルターの金属部分を切断し、ろ紙と分離できます。ペール缶アダプターに固定してフィルターをセットしレンチで回し切断します。JTC4272とJTC4272-Aのお得なセット品 。軽自動車~大型車のフィルターまで対応
インジェクタークリーニングセット
JTC¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷エンジン不調の原因の1つ インジェクター不良 噴射テスト&クリーニング用途洗浄液供給アダプター(国産車、欧州車)&タンクと洗浄液4Lのセット 。テスト用洗浄剤4L付き
ダブルエンドパネルリムーバー
JTC¥4,855税込¥5,3411個5日以内出荷スチール製 内装のパネルなどの取り外しに VW AUDI用途40°曲がり&ストレート 。材質:CR-MO 。硬度:HRC45°。全長:290mm 。フロントエンドの厚さ:0.6mm 。溝幅:9mm 。適合純正品番:80-200全長(mm)290
内張り外しセット(強化プラスチック製)
JTC¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷キレイに収納出来てバラバラにならない!用途5本セット 。JTC5531・JTC5102・JTC1122・JTC1534・JTC7676のセット
クーラントアダプター
JTC¥6,825税込¥7,5081個5日以内出荷TESLA用 。JTC1414Jが必要となります。用途純正適合品番:1130942-00-B。テスラ モデル3・Y 。バッテリーの冷却回路の水漏れを点検する為のアダプターです。
プラスチックドレン&トルクレンチセット
JTC¥22,230税込¥24,4531個5日以内出荷JTC6215 + JTC6665 + JTC240203のお得なセット プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。小さな部品のトルク締めに最適用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。トルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。トルクレンチ 。6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30 。全長:220mm 。±4%(測定範囲:20%~80%) 。差込:6.3mm 。トルク使用範囲:1~25Nm 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他危険物の類別非危険物
10tハンドポンプ
JTC¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷JTC7003C用用途10トンハンドポンプのみ 。チャックサイズ:日本規格,1/4NTPインチサイズテーパーネジ危険物の類別非危険物
リアクランクシャフトオイルシールインサーター
JTC¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷リアクランクシールの取り付けに使用します。用途適合車種:BMW 。適合エンジン:B48 。適合純正品番:118815、119180、119181、119182、119183、119184、2360215
テールランプソケット
JTC¥12,480税込¥13,7281個5日以内出荷テールランプ脱着の必需品用途差込:9.5mm 。サイズ:30.7mm×10ポイント 。材質:PA66+PA6+glass fiber 。適合車種:TESLA Model 3 。適合純正品番:1460222-00-B
8G-DCT ドレンプラグリムーバー
JTC¥11,505税込¥12,6561個5日以内出荷DCTオイル交換時に使用します。用途適合車種:W118、W177、W247 ベンツ 8G-DCTトランスミッション 。ミッション型式:724.1 。適合純正品番:724589010900、724589020900
リアクランクシャフトオイルシールインサーター
JTC¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷リアクランクシールの取り付けに使用します。用途適合車種:BMW 。適合エンジン:N47、N47S、N57、B37、B47 。適合純正品番:118810、118811、118812、118813、118814、118815
タイミングツールセット
JTC¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷カムシャフトの位置合わせに使用します。用途適合車種:ベンツ 。適合エンジン:M256 。適合純正品番:256589002300、654589002100、177589010900、654589004000
レーダーヘッドナットドライバー
JTC¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷アダプティブクルーズコントロール(ACC)のレーダーヘッド校正に使用します。用途サイズ:3.5mm 。適合車種:テスラ、ホンダ、ポルシェ、アウディ、フォルクスワーゲン
オイルフィルターレンチ
JTC¥8,098税込¥8,9081個5日以内出荷日野用用途差込:12.7mm 。サイズ:108.5mm/16PT 。適合エンジン:日野 J08C 。適合純正品番:15613-EV024
エアサスリークテスター
JTC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷アブソバーを外さずに 点検用途エアサスペンションシステムにエアーを送り、気密性テストに使用します。 。設定圧力は各自動車メーカーの純正設定に準じて行って下さい。
固定式2本爪プーラー
JTC¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷開きづらい!用途デフサイドキャリアベアリングの取り外しに使用します。キャリアベアリングに適合する4 つのステッププレートアダプターが含まれています。 。厚み:46mm 。開き幅:65.5mm~84mm 。ジョー長さ:114mm 。クロスバー長さ:120mm
固定式2本爪プーラー
JTC¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷開きづらい!用途エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。 。厚み:41.5mm 。開き幅:76.2mm~127mm 。ジョー長さ:85mm・130mm 。クロスバー長さ:180mm
固定式2本爪プーラー
JTC¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷開きづらい!用途エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。 。奥行:25.4mm~57.2mm 。開き幅:76.2mm~127mm 。ジョー長さ:85mm・114mm・130mm 。クロスバー長さ:120mm・180mm
ペール缶キャッチャー 20L
JTC¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷お手持ちのペール缶が廃油タンクに!!オイルフィルターのオイル切りに便利!!用途20Lペール缶用廃油受け 廃油の移し換えやオイルフィルターの油切りに便利です。 。ペール缶によって使用出来ない場合がございます。サイズをご確認下さい。直径:346mm・重量:580g・容量:3L・適用ペール缶口用サイズ:Φ42mm・材質:ポリプロピレン危険物の類別非危険物
9PCS TPスタープラスソケットビットセット
JTC¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷ロングタイプ全長(mm)100サイズTP10、TP15、TP20、TP25、TP27、TP30、TP40、TP45、TP50差込角(mm)9.5
ジャンボプレイバーセット 4本入り
JTC¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷先端角度の違う4種類のこじ棒セット 。 大きな力を掛けやすい超ロングタイプです。 貫通タイプなのでハンマーで叩いて使用できます。材質ブレード:CR-MOスチール/ハンドル:TPR + PP全長(mm)920(ストレート)、920(30°曲がり)、610(70°曲がり)、610(90°曲がり)
リアクランクシャフトオイルシールインサーター
JTC¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷BMW MINI用 リアクランクシールの取り付けに使用します。主な適合純正品番119611、119612、119613適合エンジン型式N12、N13、N14、N16、N18適合車種BMW MINI
フロントクランクシャフトオイルシールインサーター
JTC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷BMW MINI用 フロントクランクシールの取り付けに使用します。主な適合純正品番119601、119602、119603適合エンジン型式N12、N13、N14、N16、N18適合車種BMW MINI
インテークマニホールドソケット
JTC¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷VW AUDI用 インテークマニホールドの脱着に使用します。主な適合純正品番T10501全長(mm)140サイズM10差込角(mm)12.7適合エンジン型式2.0L コモンレール TDIエンジン適合車種AUDI A3,VW Golf(2013年以降)
超音波リークテスター
JTC¥47,980税込¥52,7781個当日出荷超音波による診察!! 漏れ箇所を素早く発見!! エンジンルーム内の劣化したホース、室内の雨漏れ等を非接触で探知する事が出来ます。 エンジンのバルブやベアリング等の様々な異音を正確に聞き取る事が出来ます。主な適合純正品番1057067-00-A(TESLA)寸法(mm)受信機:168×87.1×35/送信機:175×87.1×35周波数(Hz)36000~44000相対湿度75%以下電池9V×2個(受信機用、送信機用)保存温度範囲(℃)-10~50保存湿度範囲85%以下動作温度(℃)0~40
クランクシャフトスプロケットリムーバー&インサーター
JTC¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷VW AUDI用 タイミングチェーンスプロケットの脱着に使用します。主な適合純正品番T30122、MP3-607、40-105適合エンジン型式CBZA、CBZB、CBZC 1.2 TSIガソリンエンジン適合車種VW Golf 6(5K、AJ、517)、Golf Plus(5M、521)、Polo 5(6R、6C)、Jetta 6(162、163、AV)、Caddy 3(2K、2C)、Beetle(5C)、Touran(1T);AUDI A1(8X)、A3(8P);SEAT Altea(5P)、Leon(1P)、Ibiza 6(6J、6P)、Toledo 6(KG);SKODA Fabia 2(542、545)、Octavia 2(1Z)、Rapid(NH1、NH3)、Roomster(5J)、Yeti(5L)
充電式 1/4デジタルアングルトルクレンチ
JTC¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き全長(mm)390差込角(mm)6.3トルク調整範囲(N・m)1.5~30バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間ギア数72
充電式 3/8デジタルアングルトルクレンチ
JTC¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き全長(mm)420差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)6.8~135バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間ギア数72
ショートエアーハンマー
JTC¥13,980税込¥15,3781個14日以内出荷農機具向け! ショートボディで狭いスペースでの作業に最適。 農機、トラクター等の錆びて固着したネジを打撃振動で簡単にはがします。ストローク(mm)41全長(mm)142質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)0.11エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))99振動(m/s2)15.2
エアー式インジェクタープーラー
JTC¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷ディーゼルインジェクター取り外しがエアーで簡単に出来ます。 JTC6201とJTC4529のセット (JTC6021)仕様(JTC4529)六角ソケットH10 差込12.7mm /アダプター6pcs:M14×1.5(Delphi)・M17×10(Bosch)・M20×1.0(Denso)、M25×1.0・M27×1.0(Siemens)、M18×1.5(ユニバーサル)/プーラー3pcs:(12mm)ベンツCDI Aクラス、スプリンター、ヴィート (13mm)ベンツCDIエンジン OM611、612、613 (16mm)シトロエン、Fiat、ベンツ M651材質SCM415&HRC58°ストローク(mm)89全長(mm)278質量(kg)2.19空気消費量(L/min)110エアーインレット1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)96振動(m/s2)11ねじサイズM18×1.5打撃数(bpm)2100
高電圧対応検電棒
JTC¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷ワイヤーフックとピアスで3~60Vの直流電圧の測定が可能。 2色の極性表示とAC/DC識別が可能なLCDディスプレイ。 4レベルの過電圧保護機能付き。使用電池CR2032×1作業温度範囲(℃)0~50
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら