49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途フロントクロスメンバーのアライメント用 適合車種VW・AUDI RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

用途キャンバー調整に使用します。 適合車種VW NEW PASSAT・AUDI A3・A4・A5・1996~2002 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

エーミングの必需品!! 。アライメント作業等、ハンドルのセンター出しに便利です。伸縮式でハンドルの取り付けも簡単です。※ハンドルの形状によっては取り付け出来ない場合があります。
使用範囲(mm)(ハンドル内径)160~270・260~350 関連資料(0.39MB)
1個
12,980 税込14,278
欠品中

適合エンジン型式BENZ M651(2007~2012) 純正品番651589014000・651589004000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,880 税込32,868
5日以内出荷

用途フロントキャンバー調整用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルの切れ角度の測定用
適合セット重量:34kg、耐荷重:1枚あたり2トンまで 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×400×45 目盛45° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2台)
53,980 税込59,378
翌々日出荷

用途V6エンジンのバルブの位置を調整し、カムシャフトを固定します 種別T10363 適合車種VW Passat 2006~/Touareg 2003~/Phaeton 2006~・AUDI Q7 2007~ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

用途チェーン脱着時の位置決めに使用します。 適合車種M271 純正品番271589014000・271589006100・271589001500・271589003100・271589001600 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
54,980 税込60,478
5日以内出荷

カムシャフト固定用
主な適合純正品番651589014000、651589004000、651589024000、651589026300 メーカーメルセデスベンツ 適合エンジン型式M651_CDIエンジン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
62,900 税込69,190
5日以内出荷

カムシャフトの固定に使用します。
適合AUDI:A1・A3・VW:Polo・Golf2013年以降エンジン型式:CPTA(1.4TFSICOD)・CZEA(1.4TSIACT) 主な適合純正品番T10504 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

適合エンジン型式N62・N73 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
27,880 税込30,668
5日以内出荷

用途カムの位置決めに使用します。 適合車種PORSCHE 997 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,900 税込21,890
5日以内出荷

用途カムの位置決めに使用します。 適合エンジン型式1.9L・2.0L 適合車種VW AUDI SEAT SKODA RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

用途カムシャフトプーリーの固定に使用します。 適合車種V6エンジン(1995~2004年) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

用途カム用とドライブ用のプーリー固定用 適合車種VW・AUDI:1.4L/1.6LUPO・POLO・GOLF Ⅳ・BORA/AUDI A2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

適合車種VW-Passat・VR-6 純正品番LAES・AAA・AFP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

適合車種A4・A6・A8・FSI AUK エンジン・A6L クアトロ2.4・BMW エンジン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷

適合エンジン型式N53・N54用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷

BMW用 タイミングの位置合わせに使用します。
主な適合純正品番2288942、2358646、2288943 適合エンジン型式B37、B38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

適合車種AUDI:A6L・A8L 4.2 エンジン V8 BAT 4.2L エンジン 純正品番T40046 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷

用途カムシャフト・クランクシャフトの位置決めに使用します。 適合車種VOLVO S80・XC90・XC60・XC703.0T・3.2(T6エンジン) 2007年以降 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
94,900 税込104,390
5日以内出荷

JTC4117 カムシャフトアライメントツール JTC 動画あり
用途カムシャフトの位置決めに使用します。 適合エンジン型式N63 適合車種X5・X6・550i・650i・750i RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷

適合車種M40・M43・M42・M44・M50・M52・M52TU・M54・M56 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
68,900 税込75,790
5日以内出荷

軽~4t車のクラッチセンター出し用
RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズΦ10、12、14、15、16、17、19、25、27、30mm 適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):15~26 アタッチメントFF社用アタッチメントサイズ:29~69mm
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

自己調整クラッチ(SAC)脱着用。組み立て及び分解操作中に圧力プレートの仮締め付け時のクラッチの変形を回避するために必要です。
用途脱着用 適合BMW・VW・AUDI・Ford・BENZ/Renault・Volvo RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ルノー カムプーリー固定必需品
用途適合車種:ラグーナll(2001-09)、クリオll(2002-09)他。適合純正品番:MOT1801、MOT1509 。適合エンジン:1.8L 16V F4P/2.0L 16V F4R 700, 701, 712, 713, 714, 715, 720, 721, 722, 722, 730, 732, 736,738, 740, 741, 744, 746, 747, 760, 761, 762, 762, 762, 763,764, 765, 766, 767, 770, 771, 773, 774, 774, 775, 776, 784, 786, 787,790, 792, 794, 797, 830,
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

タイミングベルト交換の必需品。
適合エンジン型式1.2-169A4.000・199A4.000/1.2-188A4.000(EV02のみ)/1.4(16V)-350A1.000 適合車種FIAT500(2007年~08年)・Idea(2004年~08年)・Linda(2007年~08年)・Punto(2007年~08年)/Doblo(2005年~08年)/PandaEV02(2007年~08年)/FordKA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

ディーゼル用。
適合車種VW・AUDI:POLO・GOLF・BARA・BEETLE・CADDY(at~04) etc 1999~2003年 TDI 純正品番T10098A RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

JTC4099 カムシャフトアライメントツール JTC 動画あり
用途カムシャフトの位置決めに使用します。 適合車種ROVER:45・75・160・180・190・825 MG:ZS・ZT/ZT-T LAND ROVER:Freelander2.5適用エンジン:2.0V6・2.5V6(1999~2005) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
51,980 税込57,178
5日以内出荷

用途バランスシャフトロックプレートの組立及び分解時の位置固定用 適合車種N40・N42・N45・N46スモールサイズ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

適合車種M47・M57 ディーゼルエンジン用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

用途バランス・シャフト・ロック・プレートの組立及び分解にTDC位置を整列させます。 寸法(mm)9(溝サイズ) 適合車種BMW N40・N42・N45・N46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

適合車種AUDI 3.0L V6 5V,2002~2005A4&2002~2004 A6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
24,900 税込27,390
5日以内出荷

JTC4235 カムシャフトアライメントツール JTC 動画あり
用途VANOS車のカムシャフトの位置決めに使用します。 適合エンジン型式S54 適合車種M3 Cabriolet(00~06)・sports coupe(99~06)・CSL sports coupe(03~04) 純正品番119140・119130・119170・117340・115100・117160・112300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
49,900 税込54,890
5日以内出荷

用途カムシャフトプーリーの固定に使用します。 適合エンジン型式V8エンジン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

用途カムシャフトの位置決めに使用します。 適合車種VWパサート(1994~2004)AUDI・A4・A6・A11Rodo(1997~2004) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷

用途カムプーリーの固定に使用します。 適合車種80・100・A4・A6・A8・COUPE/CABRIO 2.6/2.8(91-)ABC/AAH(1991~1995年) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,900 税込30,690
5日以内出荷

純正品番MH063969 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン型式4P102010年~3Lディーゼルターボ
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

JTC4378 カムシャフトアライメントツール JTC 動画あり
適合車種S63、F10/M5(10~)、F06/M6(11~)、F12、F13/M6(11~)、E70/X5M(08~13)、E71/X6M(08~13) 純正品番22,491,172,249,140,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

JTC4383 カムシャフトアライメントツール JTC 動画あり
適合車種B4204エンジン(8速A/T) 純正品番99,974,939,997,495,900,000,000,000,000,000,000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
88,980 税込97,878
5日以内出荷