用途インジェクター脱着用JTC2503と併用して使用します。
適合車種ガソリン・ディーゼル車
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
差込角(mm)12.7
サイズ(mm)25・27・29・30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
用途BOSCH、LUCASのインジェクター取り外し用
ねじ寸法M8・M12・M14
適合車種BOSCH・LUCAS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
主な適合純正品番130180・130270・130320・135250・83302249115
適合エンジン型式N20・N43・N47・N53・N54・N55・N57・N63(NEW)
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種BMW
1個
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
エンジン不調の原因の1つ インジェクター不良 噴射テスト&クリーニング
用途洗浄液供給アダプター(国産車、欧州車)&タンクと洗浄液4Lのセット 。テスト用洗浄剤4L付き
1個
¥38,805
税込¥42,686
5日以内出荷
エンジン不調の原因の1つ インジェクター不良 噴射テスト&クリーニング インジェクターの良否、噴射状態を確認できます。
用途JTC6236とJTC6101のセット 。EFIインジェクター(12V)、GDIインジェクター(5V)使用可能 。入力電力:12V車輛バッテリー 。出力電力:12V&5V切替可能 。コネクタ端子:0.64、2、2.5mm 。テスト用洗浄剤4L付き
1個
¥43,680
税込¥48,048
5日以内出荷
用途インジェクターのテフロンシール交換に使用します。
適合車種スバル:2.0L / 2.4Lターボエンジン(2014年~2019年) GM:2.0L / 3.6Lエンジン(日立インジェクター2010年~2017年)2.0L / 2.5L / 5.3L /6.2Lエンジン(ボッシュ)コンチネンタルおよびデルファイインジェクター(2012年~2017年)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番スバル:18683AA000 / 18683A、GM: EN-49245 / EN-51105
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
関連キーワード