ケース入りで持ち運びにも便利です。
差込角(mm)1/2(12.7mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
差込:19mm(3/4) 材質:SNCM8660
関連資料(0.11MB)
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容スターインパクトソケット:T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60・T70・T80、ヘックスインパクトソケット:H5・H6・H7・H8・H10・H12・H14・H17・H19
差込角(mm)12.7
セット商品数19
1個
¥19,900
税込¥21,890
32日以内出荷
材質CR-MO
全長(mm)100
差込角(mm)19
ソケット形状6角
差込角(mm)19.0[3/4]
材質CR-M0
全長(mm)100
全長(mm)42
材質SNCM8660
外径(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
6ポイント
用途差込:3/4(19mm) 材質:CR-MO steel
関連資料(0.2MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
6PCS
材質CR-MO スチール
全長(mm)112
サイズE18、E20、E22、E24、E26、E28
差込角(mm[inch])19(3/4)
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
6ポイント
用途差込:3/4(19mm) 材質:CR-MO steel 全長:90mm
関連資料(0.19MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
差込:19mm(3/4) 材質:SNCM8660
用途外径:44mm 全長:100mm
用途フロントドライブシャフトの脱着に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
差込:19mm・ 外径:44mm ・全長:100mm
用途材質:SNCM8660 サイズ:T-60・70・80・90・100
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
材質クロムモリブデン綱
寸法L(mm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
全長L(mm)57
外径A(Φmm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
用途フロントドライブシャフトの脱着等に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)12.7
全長(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容全長107mm T60.T70.T80.T90.T100 4pcs 全長107mm 17.19.22.24mm 4pcs 全長107mm E18.E20.E22.E24 2pcs アダプター 19・24.5mm 2pcs L型レンチ 4mm
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥27,900
税込¥30,690
5日以内出荷
差込角(mm)12.7
ソケット先端のアルミリングで強度UP!!・3本セット
用途17mm(カバー外径:26mm)・19mm(カバー外径:28mm)・21mm(カバー外径:30mm)。差込:12.7mm 。全長:85mm
関連資料(0.17MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
差込:25.4mm(1インチ) 材質:SNCM8660
関連資料(0.11MB)
全長(mm)85
差込角(mm)12.7
薄型、全長100L
差込角(mm)12.7
全長(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)12.7
寸法(mm)17(外径26)・19(外径28)・21(外径30)
全長(mm)150
外径×内径(Φmm)カバー付きソケット部分(色部分):60×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
差込角(mm)12.7
全長(mm)150
深さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)12.7
全長(mm)38
タイプ12ポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容変換アダプター(9.5mm→12.7mm)、変換アダプター(12.7mm→9.5mm)、ユニバーサルジョイント、6ポイント サイズ 10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm、6ポイントミドルディープ サイズ:17・19・21mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
用途フロントドライブシャフトの脱着に使用します。
差込角(mm)12.7
全長(mm)82
タイプ12ポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
用途フロントドライブシャフトの脱着等に使用します。
材質SNCM8660
全長(mm)78
外径(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)19
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)19
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
全長L(mm)76
外径A(Φmm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容12.7mm 17・19・21mmソケット 12.7mm 75mmインパクトエクステンションバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
関連キーワード