ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。
付属品ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプター
ストローク(mm)89
差込角(mm)10
速度2100bpm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
農機具向け! ショートボディで狭いスペースでの作業に最適。
農機、トラクター等の錆びて固着したネジを打撃振動で簡単にはがします。
ストローク(mm)41
全長(mm)142
質量(kg)1.27
回転数(min-1[r.p.m])4500
空気消費量(L/min)0.11
エアーインレット1/4
騒音レベル(dB(A))99
振動(m/s2)15.2
取扱説明書(0.61MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
JTC3310J、JTC3310K エアーハンマー用 エアーハンマーに取り付けて削り取りや清掃作業に使用します。
用途※傷や削れを最小限に抑えます。
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途JTC3310J・JTC3310K エアーハンマーで使用します。
関連資料(0.19MB)
取扱説明書(2.02MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
狭いロアアームのボールジョイントに最適!
用途2個セット 。JTC3310J・JTC3310K用 。先端爪幅:20mm 。先端爪幅:24mm 。本体差込側径:10mm
関連資料(0.2MB)
1個
¥15,880
税込¥17,468
5日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5
関連資料(2.81MB) (3.94MB) (2.81MB) (3.94MB)
取扱説明書(2.2MB) (2.2MB)
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
1個
¥1,188
税込¥1,307
5日以内出荷
軽い!薄い!強い! コンパクトなのにハイパワー!
ハンマー方式:ジャンボハンマー
回転数:9000rpm
能力ボルト径:M18
左右3段階調整付
排気口360°回転
エアインレット:Rc1/4
用途おまけ付き:ショートソケット17、19、22、24mm 限定100SET!
左右3段階調整 最大トルク(右回転1:313Nm・右回転2:503Nm・右回転3:650Nm/左回転1:340Nm・左回転2:551Nm・左回転3:678Nm)
寸法(mm)88×265
質量(kg)1.26
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
最大トルク(N・m)678
取扱説明書(0.58MB)
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
世界最強! 最大トルク1491Nm!
用途無負荷回転数:8500 rpm 。能力ボルト径:29mm 。エアーインレット:Rc1/4 。使用空気圧力:0.62~0.83 MPa 。最大トルク:1491 Nm(左回転) 。重量:1.5 kg 。全長:109 mm 。仕様:ジャンボハンマー ※最大トルク(右回転):測定値無し
最大トルク(N・m)1491
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
取扱説明書(0.84MB)
1個
¥32,955
税込¥36,251
5日以内出荷
ブレード材質は車体に傷が入りにくいPOM製
仕様エアーハンマー(JTC3310K、JTC3310J)取り付け可能
セット内容プラスチックブレード、手動ハンドル、エアーハンマー用ハンドル
全長(mm)335
材質(ブレード)POM製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
軽量!!ハイパワー!! 回した瞬間、力を発揮!
用途チャック付き
仕様ツインハンマー、エアインレット:Rc1/4
全長(mm)190
最大トルク(N・m)1356(左回転)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
本体質量(kg)2.1
使用空気圧力(MPa)0.62~0.83
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.61MB)
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
バルブステムシール交換をヘッドを下ろさず交換できます。
セット内容コッターピン抜き(JTC1621-4)・無反動ハンマー(E060)・エアー圧送用ホース(JTC1238-7)
プラグM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
関連キーワード