用途BOSCH、LUCASのインジェクター取り外し用
ねじ寸法M8・M12・M14
適合車種BOSCH・LUCAS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
インジェクターの良否が分かる!
EFIインジェクター(12V)、GDIインジェクター(5V)使用可能
出力電圧(V)12&5切替可能
入力電圧(V)12V車輛バッテリー
端子コネクタ:0.64、2、2.5mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
全長(mm)345
適合エンジン型式6M60系
純正品番MH061071
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
22日以内出荷
適合車種M271 エンジン 2007y 以降
純正品番271589023300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥6,805
税込¥7,486
当日出荷
用途インジェクター脱着用JTC2503と併用して使用します。
適合車種ガソリン・ディーゼル車
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
主な適合純正品番272_589_00_43_00
材質ステンレス鋼
メーカーメルセデスベンツ
適合エンジン型式M113・152・157・270・274・276・278
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
エンジン不調の原因の1つ インジェクター不良 噴射テスト&クリーニング
用途洗浄液供給アダプター(国産車、欧州車)&タンクと洗浄液4Lのセット 。テスト用洗浄剤4L付き
1個
¥38,805
税込¥42,686
5日以内出荷
インジェクター脱着用
主な適合純正品番23588417、2358022
メーカーBMW
適合エンジン型式B36・B38・B48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥62,900
税込¥69,190
5日以内出荷
用途インジェクターの取り外しに使用します。
適合車種VW AUDI TDiエンジン 4気筒エンジン 16V 2005~2008年
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
純正品番MH064377
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン型式4P102010年~3L ディーゼルターボ
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適合車種N63、S63、N43、N63(2008年~2012年)
純正品番130300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
主な適合純正品番130180・130270・130320・135250・83302249115
適合エンジン型式N20・N43・N47・N53・N54・N55・N57・N63(NEW)
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種BMW
1個
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
ポルシェ用
用途燃料インジェクターの取り外し、インジェクターシールの取り付けに使用します。ネジサイズ:M8×1.25
主な適合純正品番T10133/33、T10133/31
適合車種ポルシェ 718(982)2.0L(2017~2022年)、911(991.2)3.0L(2017~2019年)
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
エンジン不調の原因の1つ インジェクター不良 噴射テスト&クリーニング インジェクターの良否、噴射状態を確認できます。
用途JTC6236とJTC6101のセット 。EFIインジェクター(12V)、GDIインジェクター(5V)使用可能 。入力電力:12V車輛バッテリー 。出力電力:12V&5V切替可能 。コネクタ端子:0.64、2、2.5mm 。テスト用洗浄剤4L付き
1個
¥43,680
税込¥48,048
5日以内出荷
インジェクターの取り外しに使用します。
適合Bosch・Delphi・Siemens・Denso用電気コネクタまたはインジェクタヘッドを取り外すことなく、インジェクタを取り外すことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,900
税込¥29,590
5日以内出荷
適合車種インジェクターポンプ式トラック 従来のインジェクター式トラック VOLVO SCANIA MERCEDES MAN RENAULT IVECOetc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
ディーゼルインジェクター取り外しがエアーで簡単に出来ます。
JTC6201とJTC4529のセット (JTC6021)
仕様(JTC4529)六角ソケットH10 差込12.7mm /アダプター6pcs:M14×1.5(Delphi)・M17×10(Bosch)・M20×1.0(Denso)、M25×1.0・M27×1.0(Siemens)、M18×1.5(ユニバーサル)/プーラー3pcs:(12mm)ベンツCDI Aクラス、スプリンター、ヴィート (13mm)ベンツCDIエンジン OM611、612、613 (16mm)シトロエン、Fiat、ベンツ M651
材質SCM415&HRC58°
ストローク(mm)89
全長(mm)278
質量(kg)2.19
空気消費量(L/min)110
エアーインレット1/4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)96
振動(m/s2)11
ねじサイズM18×1.5
打撃数(bpm)2100
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
ディーゼル用
適合車種VW AUDI 2.0/2.7/3.0TDIゴルフV・ⅥJETTA PASSET TIGUNA、A3/A4/A5/A6/A7 etcインジェクターのリターンパイプの取外し用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
計量法対応 農機、船舶にも使用可
用途ディーゼルエンジン用噴射ノズルの噴射開弁圧の測定、油密テスト、噴射角度、霧化状態の目視点検ができます。
使用範囲0~60MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズパイプアダプターサイズ:M12×1.5・M14、パイプアダプターサイズ:・メスネジ M12×1.5/オスシール・メスネジ M14×1.5/オスシール・全長:215mm
1個
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
シリンダーに残ったままの銅ワッシャーが簡単に取れます。
先端の尖った部分を銅ワッシャーにはめてスライドハンマーで引き抜きます。
先端径(mm)4.5~13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
カッター部Φ15/フラット・テーパー 各1、Φ17/フラット・テーパー 各1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
エクステンションで奥まできれいに出来ます。
適合車種VW・AUDI VAG 2.0Tbl エンジン用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
VW AUDI 適合純正品番:T10581、T10133/16A TFSI燃料インジェクター 高圧インジェクターと燃焼室シールの脱着に使用します。
用途適合車種:VAG TFSIエンジン Golf(2017年以降)、Audi A3 2013年以降(1.5L、4V、EA211、EVO) 。適合エンジン:DACA、DADA、DACB、DPBA、DPBE、DPCA、DFYA
関連資料(0.34MB)
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
用途インジェクターのテフロンシール交換に使用します。
適合車種スバル:2.0L / 2.4Lターボエンジン(2014年~2019年) GM:2.0L / 3.6Lエンジン(日立インジェクター2010年~2017年)2.0L / 2.5L / 5.3L /6.2Lエンジン(ボッシュ)コンチネンタルおよびデルファイインジェクター(2012年~2017年)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番スバル:18683AA000 / 18683A、GM: EN-49245 / EN-51105
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
インジェクターの脱着に使用します。
主な適合純正品番T10133C
メーカーフォルクスワーゲン、アウディ
適合エンジン型式V6エンジン_4.2、V8_FSIエンジン
適合車種1.4、1.6、1.8、2.0、2.7、3.0、3.2、3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥41,880
税込¥46,068
5日以内出荷
日野 インジェクターの取外し及びスリーブの取外し、取付用
適合エンジン型式J08C・J08E
純正品番ノズル:111761190
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
インジェクターの取外しに使用します。
用途Land Rover Discovery3・Discovery4 ・ New Range Rover ・ Land Rover Sport
主な適合純正品番303-1127
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
適合車種JAGUAR X150-XKシリーズ、X250-XF、X351-XJ LANDROVER:Discovery4、 NEW Range Rover、Range Rover Sport
純正品番310-197
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
インジェクター交換する前に!新しいインジェクターを取り付ける前に、インジェクターポートと着座面を効率的に洗浄するために使用します。
セット内容5pcs:真ちゅう製ワイヤーブラシ(Φ18、19、21、24、26mm)、1pc:クリーニングブラシ:7.5mm×100mm(全長300mm)、1pc:フレキシブルビットホルダー、1pc:ブラシホルダー付きアダプター、1pc:取り付けバー、6pcs:シーリングプラグ、2pcs:シリコンナイロンブラシ:15、20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
BMW用 インジェクターシールの脱着に使用します。
用途Φ6mmおよびΦ8mmのオイルシール用
適合【エンジン】N13、N14、N18、N20、N26、N43、N53、N54、N55、N63、N74、S55、S63、B38、B48、B58
主な適合純正品番2452959、2448401、0496769、0496770、0496771、0495758、0495759、0495760、0495761
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
用途インジェクターのシール交換用
適合BMW、適合エンジン:N20、N26、N55
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
適合車種ISUZU 3.5T(4JB1,4JG1,4JG2,4JJ1)、RT50(4JJ1)、RF10(4JK1)
純正品番1-0963034-0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,900
税込¥13,090
5日以内出荷
ワイヤーケーブルの中に潤滑剤を入れられます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
180°首振り
用途ディーゼルインジェクター、フレアナット、インジェクションチューブの角度調整に使用します。 。差込:9.5mm/6PT 。サイズ:12,14,16,17,18,19mm
関連キーワード