632件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。
最大荷重(kg)500 取扱説明書(0.6MB)
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容6角ボルト:M10×1.5 全長110mm2本、6角ボルト:M10×1.5 全長120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー長さ10mm:2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷



付属品JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付き(6角ボルト:M10×1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10×1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個) 寸法(mm)995×705×960 本体質量(kg)27.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)560
1個
29,900 税込32,890
3日以内出荷

エンジン脱着時に使用します。
用途エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。 最大荷重:680kg 幅:450mm 取扱説明書(0.61MB)
1個
6,630 税込7,293
5日以内出荷

ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み
用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t 能力(t)2 取扱説明書(1.22MB)
1個
105,300 税込115,830
翌々日出荷

ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み
用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg 能力(t)1
1個
85,880 税込94,468
翌々日出荷

お客様組立 6カ月保証 ・ハンドルでエンジンを回転できます。
用途JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付き セット内容6角ボルト:M10X1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10X1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個 寸法(mm)850×820×800 本体質量(kg)24 最大荷重(kg)450 取扱説明書(1.31MB)
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

1個
11,880 税込13,068
5日以内出荷

エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み
用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg 能力(t)1
1個
107,250 税込117,975
翌々日出荷

エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み
用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t 。使用空気圧:0.8MPa以下 能力(t)2
1個
124,800 税込137,280
翌々日出荷

JTC6023 エンジンクリーニングガン JTC 動画あり
エンジンルーム等のクリーニングに最適!!ロングノズル 奥まった場所に 先端30°角度付き 流量調節可能(つまみを回すことで噴出水量を調節できます。)
仕様先端30°角度付き、流量調節可能 全長(mm)410 ノズル長(mm)260 ノズル口径(Φmm)17 空気取入口Rc1/4 ホース長さ(mm)1500 使用空気圧(kg/cm2)6~12
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

車上渡し 組立完成検品済み
用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg 関連資料(0.28MB) 取扱説明書(0.97MB)
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

1個
19,900 税込21,890
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FIAT アルファロメオ 3気筒エンジン用
適合エンジン:1.4 Multiair:198A7,940A2,955A2,955A6,955A7,955A8 主な適合純正品番2000034400、2000004500 適合車種Alfa Romeo:Giulietta(2010~2016年),MiTO(2012~2016年),Fiat:Bravo(2010~2015年),Punto(2012~2014年),Lancia:Delta(2010~2013年) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
30,980 税込34,078
5日以内出荷

カムの位置合わせに使用します。
用途エンジン分解時のカムシャフト固定用 適合車種:BENZ AMG C63,C63S biturbo 4.0L,V8 ガソリンエンジン、適合エンジン:M117,M178(2015年以降) 主な適合純正品番177589014000、177589001500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷

カムシャフトの位置決めに使用します。
適合エンジン型式S85 適合車種E60/M5.E63/M6 純正品番No.115300、115320、118380、115410、115100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

適合車種AUDI A4,A6,A8,A11(97-08) VW1998年以降 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン型式AFB,AKE,AKN,AYM,BAU,BCZ,BDG,BDH,BFC et
1セット
41,980 税込46,178
5日以内出荷

適合車種2007年以降 AUDI・VW・SEAT 1.6L/20TDI エンジン 純正品番T20102,T10050,T10100,T40098,T10264等 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン型式FCA,CAAA,CAAB,CAYB,CAYC,CAGA,CAHA,CAGB,CAHB,CAGC,CAVA,CBAB,CBAC,CBBA,CBAA,CBDA,等
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷

適合車種AUDI:A6 2005年以降、Q5/2.0、A6L 3.0T ガソリン直接噴射 2.8L 6気筒 4V エンジン 純正品番T40133 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷

用途フライホイールの固定、カムシャフトの位置決めに使用します。 適合車種LAND ROVER Sport2.7 TDV6・ JAGUAR S-type V6 TDVi RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

用途カムシャフトアライメントツール 適合車種E81/E87:116I E46/E90:316I E46:316CI.316TIN40,N45,N45T RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
53,980 税込59,378
5日以内出荷

主な適合純正品番MOT1489・MOT1054・MOT1496 適合車種1.4L(K4J)、1.6L(K4M)、1.8L(F4P)、2.0L(F4R)、ディーゼルエンジン1.5L(K9K) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

適合車種AUDI:A6L・A8L 4.2 エンジン V8 BAT 4.2L エンジン 純正品番T40047 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
42,980 税込47,278
5日以内出荷

適合車種AUDI Q5/2.0, A6L/2.8, 3.0T RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
43,980 税込48,378
5日以内出荷

適合車種2003年~2.0 FSI ガゾリンエンジン用 AUDI A3 2.0 FSIとFSI SOHC エンジンコード:AWA,BHD,BMBVW ゴルフ 2.0 FSIと2.0 FSI SOHCとトゥーラン 2.0 FSISOHC エンジンコード:AWA,AXW RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷

用途タイミングベルト交換時のカムシャフトの位置決めに使用します。 適合車種M156AMG ML63・S63L・S63・R63・E63・CLS63・CLK6 純正品番156589006100・156589003200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
39,900 税込43,890
5日以内出荷

用途オイル交換時の測定用ツール 全長(mm)930 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC6862 エンジンタイミングツールセット JTC 動画あり
適合純正品番:9661、9661/1、9401、9653、9653/1
適合車種ポルシェ 996420、997エンジン911 BJ98~、996 Turbo BJ01-05、997TT、GT2 BJ07-09 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

タイミングベルト交換の必需品ディーゼルエンジン用
適合エンジン型式Petrol engines:1,0・1,1・1.4・1,6・1,8・1.9・2,0・2,2L・Citroen: AX・ZX・XM・Visa・Xsara・Xantia・Dispatch・Synergie / Evasion・ Berlingo・Jumpy・C15・Relay / Jumper・C5 (2000-2002)・C9Peugeot: 106205・206・306・307・309・405・406・407・605・806・807・Expert・Partner・Boxer(1986)406・Coupe607・Citroen: AX・ZX・XM・Visa・Xsara・Xantia・Dispatch・Synergy / Evasiol・Berlingo・Jumpy・C2・C3・relay/jumper RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種Citroen: AX, Berlingo, BX, C5, C15, C25, Dispatch,Evasion, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Synergie, Visa,Xsara, Xantia, XM, XJR, ZX・Peugeot: 106, 205, 306, 405, 406, 605, 806, J5, Boxer,Expert, Partner, Solara, Talbot Expres, Talbot Horizon
1個
41,880 税込46,068
5日以内出荷

適合車種VW:Golf 1998~、Bora 1999~、Passat 1997~、Sharan 1996~、Touareg 2003~、Phaeton 2003~AUDI:A8 1994~、AUDI TT 1999 エンジン:6気筒(4-valve)・W8・W12 純正品番T10068A RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

用途カムシャフト脱着時のアライメントツール 適合M14×1.25mm(プラグネジサイズ) ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ8mmX深さ32mm 適合車種VWPolo・Golf・Touran・Caddy・SKODA・Octavia・AUDI A3・VW・AUDI(1.4 1.6FSI TSI)etc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,900 税込21,890
5日以内出荷

主な適合純正品番T10352、/1/2/3/4、T10368、T40196、T10354、T10060A、T40011、T40098、T40267、T40271 適合車種2006~2013年 VAG TSI、TFSI EA888(1.8L、2.0L) 適合エンジン:BYT、BZB、CABA、CABB、CABD、CADA、CAEA、CAEB、CAWA、CAWB、CBFA、CCTA、CCZA、CCZB、CCZC、CDAA、CDAB、CDHA、CDHB、CDNB、CDNC、CDND、CESA、CETA、CFKA、CGYA、CJEB、CJSA、CJSB
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

タイミングチェーン用。
適合車種2.0dCi M9R エンジン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

カムシャフト固定用
主な適合純正品番300-1437,303-1438,303-1439,303-1440,303-1441,303-1443,303-1434,303-1303,303-1304,303-1449-01,3030-1449-02,310-200-01 メーカージャガー、ローバー 適合エンジン型式V6_3.0エンジン 適合車種JLR、Range_Rover、Range_Rover_Sport RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

1セット
73,980 税込81,378
5日以内出荷

カムシャフト及びクランクシャフト固定用・適合純正品番: 9997406・9997429・9997431・9997405・9997415・9997479
用途・VOLVO V4 1.6L,2.0L T4、T5・適合車種:S80(1.6L/2010-2015年)・S60/V60(1.6L・2011-2015)・V40(1.6L・2012-2015年)・V70(1.6L・2010-2015年) ・適合エンジン型式:1.6L(B4164T ,B4164T2 ,B4164T3 ,B4164T ,B420T6 ,B420T7,HXDA, HXDB, HXJA,HXJB, IQDA, IQDB, IQJA, JQDA, JQDB, JQGA, JQMA, JQMB, JTDA, JTDB, JTJA, JTMA, JTWB, MUDA, PNDA, RVJA, SIDA, U5JA, XTDA)・2.0L(B4204T6, B4204T7, B4204T7 (MZRDIDSI), MGDA, MZR 2.0 (LF), R9DA, TNBA, TNBB, TNWA, TNWA, TPBA, TPWA, ZQDA)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

用途エンジンマウントの取り外しに使用します。 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)