10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スズキ用10mm対応!
用途クラッチのセンター出しに使用します。 9種類(10・11.5・14.7・16.3・16.9・18.9・19.9・20.4・24.9mm)シングルプレート用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

自己調整クラッチ(SAC)脱着用。組み立て及び分解操作中に圧力プレートの仮締め付け時のクラッチの変形を回避するために必要です。
用途脱着用 適合BMW・VW・AUDI・Ford・BENZ/Renault・Volvo RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

軽~4t車のクラッチセンター出し用
RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズΦ10、12、14、15、16、17、19、25、27、30mm 適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):15~26 アタッチメントFF社用アタッチメントサイズ:29~69mm
1個
27,980 税込30,778
欠品中



1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

中型車(6t)~大型車のシングル~ツインプレートまで使用可能 軸の拡張機能とアダプターの組合せで幅広い車種に対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズΦ20、25、27、30 適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):38~52
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷

エーミングの必需品!! 。アライメント作業等、ハンドルのセンター出しに便利です。伸縮式でハンドルの取り付けも簡単です。※ハンドルの形状によっては取り付け出来ない場合があります。
使用範囲(mm)(ハンドル内径)160~270・260~350 関連資料(0.39MB)
1個
12,980 税込14,278
12日以内出荷

クランクシールの交換が簡単に出来ます。 。クランクシャフトやカムシャフト等のオイルシールが、ケースを分解せずに交換できます。ハンマー等による打ち込み作業ができない、狭いエンジンルーム内に便利です。センター出しのできるボルトアタッチメント付き
用途セット内容 。8pcsアダプター:36×46、38×48、40×50、40×52、42×54、44×56、46×58、48×60mm 。2pcsスペーサーアダプター:35×45、65×45mm 。2pcsセンターボルト:M10、M12 。2pcsシールリムーバー 関連資料(0.09MB)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷