差込角(mm)12.7
仕様12ポイント、エンジンコンロッド用
全長(mm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
プジョー・シトロエン・トヨタ・オペル クランクシャフトプーリー固定に使用します。
用途3本、6本ボルト対応
適合EB0 1.0L / EB2 1.2L 3気筒湿式ベルトエンジン
適合車種シトロエン、プジョー、トヨタ、オペル
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
車両診断機と併用して使用します。オイルパンのドレンボルトより注入 0.5Lごとにメモリ表示あり
寸法(mm)330×260×650
適合車種【フィッティング】日産(C26/27 セレナ等),トヨタ,マツダ,ダイハツ,汎用ノズル付き
危険物の類別非危険物
1セット
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
関連キーワード