16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合純正品番:52112-2
適合車種2012年以降 プジョー、シトロエン エンジン1.0L・1.2L、Peugeot:108、208、301、308、408,etc、ストレッチベルト取付用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
19日以内出荷

VOLVO プジョー シトロエン FIAT FORD等
用途高圧燃料ポンプスプロケットの取り外しに使用します 主な適合純正品番0194-X / 9780GN 適合エンジン型式DV6 / DLD-416 適合車種プジョー 207,208,301,308,408,508,2008,3008,4008,5008,Expert,Partner,Travellerシトロエン C3,C4,C5,DS3,DS4,DS5,Berlingo,C-Elysse,Dispatch FORD B-Max,C-Max,Fiesta,Focus,Fusion,Galaxy,Mondeo,S-Max,Transit/Toumeo Connect,Transit/Toumeo Courier VOLVO C30,S40,S60,S80,V40,V50,V60,V70 FIAT Scudo MAZDA2,3,5 三菱 ASX トヨタ Proace
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

プジョー・シトロエン用 固い AdBlue キャップ専用
差込角(mm)9.5×3ポイント 適合車種プジョー(208、301、308、308SW、508、508SW、2008、Expert、Partner、Rifter、Traveller)、シトロエン(Berlingo、C3、C3 Picasso、C4 Cactus、C4 Picasso、C4 Grand Picasso、C5、DS3、DS3 Cabriolet、Jumpy) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

BMW・VW・Audi・プジョー・シトロエン・Ford・ルノー ショックアブソーバーの取り外しに使用します。
寸法(mm)【差込】12.7 適合車種VW、AUDI、FORD、BMW、CITROEN、RENAULT、PEUGEOT 先端サイズ(mm)5.5×11
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

プジョー・シトロエン・オペル用 カムシャフトの位置合わせに使用します。
適合エンジン型式1.2L GDI Pure Tech Eb2 適合車種CITROEN:Berlingo(2018年~),C1(2015~2018年),C3 Aircross(2016年~),C4 Cactus(2014年~),C5 Aircross(2019年~),C-Elysee(2018~2020年),DS4(2014~2019年),DS3(2016年~),DS7(2018年~)PEUGEOT:208(2014年~),308(2014年~),508(2019年~),2008(2013年~),3008(2014年~),5008(2014年~),Partner(2014年~),Rifter(2018年~) OPEL / VAUXHALL:Combo-E(2018年~),Corsa-F(2019年~),Crossland X(2017年~),Grandland X(2017~2018年 純正品番0109-2B,0109-2C,0109-2D,0109-6
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

プジョー・シトロエン・トヨタ・オペル クランクシャフトプーリー固定に使用します。
用途3本、6本ボルト対応 適合EB0 1.0L / EB2 1.2L 3気筒湿式ベルトエンジン 適合車種シトロエン、プジョー、トヨタ、オペル
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

プジョー・シトロエン・Ford・トヨタ・オペル等 プラスチックドレンの脱着に使用します。
用途樹脂製のドレンプラグを傷つけずに取り外し、取り付けができます。 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ベンツ BMW AUDI VW FORD VOLVO クライスラー プジョー シトロエンルノー トヨタ 日産 ホンダ スバル マツダ 三菱 スズキ etc エンジン不調が驚異の改善!!
用途スロットルボディ簡単清掃!! 取扱説明書(5.22MB)
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。
用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。差込角が9.5mmなのでトルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他 危険物の類別非危険物
1個
14,430 税込15,873
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC6215 + JTC6665 + JTC240203のお得なセット プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。小さな部品のトルク締めに最適
用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。トルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。トルクレンチ 。6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30 。全長:220mm 。±4%(測定範囲:20%~80%) 。差込:6.3mm 。トルク使用範囲:1~25Nm 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他 危険物の類別非危険物 関連資料(0.43MB) (0.4MB) 取扱説明書(0.43MB)
1個
22,230 税込24,453
5日以内出荷

JTC1105A、JTC1105AH、JTC1105A-2、JTC1105B、JTC1105BH用エアーパージ用バルブ
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
19,900 税込21,890
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インナーレースの抜き取りが簡単に出来ます。
外径(Φmm)適合レース:Φ40~45、Φ45~50、Φ50~55、Φ55~60、Φ60~64、Φ64~68、Φ68~72 適合車種Audi・BMW・Mercedes-Benz・プジョー・ルノー・トヨタ・VW・etc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

フューエルフィルターの脱着に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種シトロエン:C4・C5(2.0/2.2HDI)・FIAT:Scudo(2.0JTD)・Ford:Focus・Galaxy・Kuga(2.0TDCI/16V)プジョー:307・308・407・607・807(2.0HDI)・VOLVO:C30・C70・S40(2.0Deseal)・Land Rover・三菱
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷