カテゴリ

  • 整備工具・収納(67)
    • プーラー/引き抜き(38)
    • ステアリング関連工具(1)
    • ボールジョイント関連工具(1)
  • 作業工具(4)
    • プーラー部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • バッテリー・電装(9)
  • 鈑金・塗装(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(23)
  • スーパーツール(104)
  • 鯨印(WHALE)(1)
  • トップ工業(11)
  • KOTO(69)
  • TRUSCO(12)
  • アーム(2)
  • アヴァンギャルド(2)
  • KUKKO(クッコ)(598)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • エスコ(287)
  • BAHCO(バーコ)(73)
  • 日平機器(53)
  • トーダイ(49)
  • トヨタ(48)
  • HASCO(45)
  • KYOWA(協和製作所)(44)
  • 日野自動車(36)
  • ハゼット(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「プーラ」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リアホイールハブリムーバー JTCリアホイールハブリムーバーJTC
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
日野用 リアホイールハブの取り外しに使用します。
適合車種HINO 300シリーズ(FC、FD)、500シリーズ(FG、GH)、700シリーズ(SH、FR、FS)、バス(RK、RM、HS EURO6)
フロントホイールハブプーラー JTCフロントホイールハブプーラーJTC
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
日野用 フロントホイールハブの取り外しに使用します。
適合車種HINO 500シリーズ(FG、GH)、700シリーズ(SH、FR、FS 15t以上)、バス(RK、RM、HS EURO6)
ワイパーアームプーラー JTCワイパーアームプーラーJTC
7,598税込8,358
1個
当日出荷
2本爪で簡単にワイパーアームが取り外せます。
用途バッテリー端子の取り外しにも最適です。
固定式2本爪プーラー JTC固定式2本爪プーラーJTC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
開きづらい!
用途デフサイドキャリアベアリングの取り外しに使用します。キャリアベアリングに適合する4 つのステッププレートアダプターが含まれています。 厚み:46mm 開き幅:65.5mm~84mm ジョー長さ:114mm クロスバー長さ:120mm
固定式2本爪プーラー JTC固定式2本爪プーラーJTC
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
開きづらい!
用途エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。 厚み:41.5mm 開き幅:76.2mm~127mm ジョー長さ:85mm・130mm クロスバー長さ:180mm
固定式2本爪プーラー JTC固定式2本爪プーラーJTC
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
開きづらい!
用途エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。 奥行:25.4mm~57.2mm 開き幅:76.2mm~127mm ジョー長さ:85mm・114mm・130mm クロスバー長さ:120mm・180mm
エアー式インジェクタープーラー JTCエアー式インジェクタープーラーJTC
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
ディーゼルインジェクター取り外しがエアーで簡単に出来ます。 JTC6201とJTC4529のセット (JTC6021)
仕様(JTC4529)六角ソケットH10 差込12.7mm /アダプター6pcs:M14×1.5(Delphi)・M17×10(Bosch)・M20×1.0(Denso)、M25×1.0・M27×1.0(Siemens)、M18×1.5(ユニバーサル)/プーラー3pcs:(12mm)ベンツCDI Aクラス、スプリンター、ヴィート (13mm)ベンツCDIエンジン OM611、612、613 (16mm)シトロエン、Fiat、ベンツ M651材質SCM415&HRC58°ストローク(mm)89全長(mm)278質量(kg)2.19空気消費量(L/min)110エアーインレット1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)96振動(m/s2)11ねじサイズM18×1.5打撃数(bpm)2100
ピットマンアームプーラー 58mm JTCピットマンアームプーラー 58mmJTC
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
SCANIA・VOLVO等ピットマンアームの取り外しに!
差込角(mm)19爪幅(mm)58適合車種SCANIA 320/340、VOLVO FM12、DAF トラック
プーラー JTCプーラーJTC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
JTC4901用
ピンセット(8本入り) JTCピンセット(8本入り)JTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
JTC4755用
センターボルト JTCセンターボルトJTC
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
JTC4753用センターボルト
センターボルト JTCセンターボルトJTC
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
JTC4752用センターボルト
センターボルト JTCセンターボルトJTC
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
JTC4751用センターボルト
クランクシールプーラー用爪(2ヶセット) JTCクランクシールプーラー用爪(2ヶセット)JTC
1,198税込1,318
1個
当日出荷
JTC4722用 ・爪幅:4mmと6mmが各1個ずつ入っています。
2本爪プーラー JTC2本爪プーラーJTC
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
JTC4672用
タイロッドエンドプーラー JTCタイロッドエンドプーラーJTC
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
ピットマンアームプーラー 67mm JTCピットマンアームプーラー 67mmJTC
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
適合車種:大型トラックのピットマンアーム等
3本爪ギアプーラー 300mm JTC3本爪ギアプーラー 300mmJTC
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
大型3本タイプ 爪は焼き入れされた強化タイプです。
用途爪の向きを変えて付け替えて、内掛け、外掛けのどちらも使用できます。直径(Φmm)最大使用可能:300耐荷重(t)18
2本爪ギアプーラー 300mm JTC2本爪ギアプーラー 300mmJTC
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
大型2本タイプ 爪は焼き入れされた強化タイプです。
用途爪の向きを変えて付け替えて、内掛け、外掛けのどちらも使用できます。直径(Φmm)最大使用可能:300耐荷重(t)13
ヒューズプーラー JTCヒューズプーラーJTC
669税込736
1個
5日以内出荷
JTC2024・JTC2044用
ヒューズプーラー JTCヒューズプーラーJTC
579税込637
1個
6日以内出荷
JTC2023・JTC2044用
プーラー JTCプーラーJTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
JTC1146用
アクスルプーラーセット JTCアクスルプーラーセットJTC
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
JTC1145用
プーラーボルト JTCプーラーボルトJTC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
JTC1142A用
全長(mm)255
ディーゼルポンプスプロケットプーラー JTCディーゼルポンプスプロケットプーラーJTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
VOLVO プジョー シトロエン FIAT FORD等
用途高圧燃料ポンプスプロケットの取り外しに使用します主な適合純正品番0194-X / 9780GN適合エンジン型式DV6 / DLD-416適合車種プジョー 207,208,301,308,408,508,2008,3008,4008,5008,Expert,Partner,Travellerシトロエン C3,C4,C5,DS3,DS4,DS5,Berlingo,C-Elysse,Dispatch FORD B-Max,C-Max,Fiesta,Focus,Fusion,Galaxy,Mondeo,S-Max,Transit/Toumeo Connect,Transit/Toumeo Courier VOLVO C30,S40,S60,S80,V40,V50,V60,V70 FIAT Scudo MAZDA2,3,5 三菱 ASX トヨタ Proace
マイクロ2ブレードヒューズセット JTCマイクロ2ブレードヒューズセットJTC
4,298税込4,728
1個
当日出荷
新規格マイクロ2 ヒューズ 2019年以降の日産車、輸入車に多く採用されています。
用途日産セレナ、リーフのインバーター等にも使用されています。主な適合純正品番24319-7991A、24319-7992Aセット内容ヒューズプーラー×1個、ヒューズ7種(5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A)×各5個電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
アクスルシャフトプーラー JTCアクスルシャフトプーラーJTC
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
調整可能なプルアームとスタッドアダプターは、すばやく簡単に取り付けることができます。
用途中型から大型の最もサイズの大きいドライブアクスルの取り外しに使用します。サイズ5/8 "×18 アクスルスタッドアダプター適合車種中型、大型用RoHS指令(10物質対応)対応
プラグコードリムーバー JTCプラグコードリムーバーJTC
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
角度が5段階で調整できるため、簡単にスパークプラグキャップを取り外せます。 先端は特別な形状のクッション付きで、滑りにくく傷もつけにくくなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントリムーバー JTCボールジョイントリムーバーJTC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
VOLVO ドラッグリンクのエンドボールジョイントを取り外す際に使用します。
仕様爪開口:37mm主な適合純正品番9998758適合車種VOLVO(FM12/FM/FH)、トラックRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブルシールプーラー JTCアジャスタブルシールプーラーJTC
5,298税込5,828
1個
10日以内出荷
7段階で角度調整が可能!
仕様オイルシールを抜く際に使用します。最大使用荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応
VAG カムスプロケットプーラー JTCVAG カムスプロケットプーラーJTC
14,880税込16,368
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番T10320適合エンジン型式CAMA・CAMB・CANA・CGKA・CGKB・CANC・CAND・CANB・CCWA・CASA・CASB・CDYC・CDYA・CCWB・CCMA・CCLA・CDYB・CAS・CARA・CEXA・CATA・CASC・CASD・CEXBRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種AUDI:Q5・A5・A4・Q7・A6
ベアリングレースプーラーロングエクステンションセット JTCベアリングレースプーラーロングエクステンションセットJTC
37,900税込41,690
1セット
予約販売
センサロータ-の取り外しの必需品!
セット内容JTC1142A、JTC1142PRoHS指令(10物質対応)対応ロッド通常:185mm、延長:235mm、ロング延長:640mm
ハイエース・キャラバン用ハブプーラー JTCハイエース・キャラバン用ハブプーラーJTC
41,980税込46,178
1セット
5日以内出荷
フロントハブ分解用(2駆・4駆使用可能)
適合車種ハイエース(200系)・キャラバン(E25/E26)RoHS指令(10物質対応)対応
2025用ヒューズプーラー JTC2025用ヒューズプーラーJTC(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーボディープーラー JTCエアーボディープーラーJTC
24,900税込27,390
1個
5日以内出荷
大きく凹んだボディーの粗出しに最適 熱を持たない強力吸引。
付属品吸盤3個付き全長(mm)560質量(kg)(ハンマー)1.5質量(g)3.4寸法(Φmm)(吸盤)60・120・150危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
低背ヒューズ JTC低背ヒューズJTC
7,398税込8,138
1個
当日出荷
最近多い新型ヒューズ。
セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A、ヒューズプーラー1個付き幅(mm)11高さ(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
バランサーシャフトプーラー JTCバランサーシャフトプーラーJTC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
バランサーシャフトの取り外しに使用します。
適合VW:Golf:2004>・Passat:2006>・PassatCC:2009>・Tiguan:2008>・EOS:2006>AUDI:A32004>・A42008>・A52008>・TT:2007>1.8、2.0Lチェーン駆動エンジン主な適合純正品番T10394RoHS指令(10物質対応)対応
34種類自動車用ヒューズセット JTC34種類自動車用ヒューズセットJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
セット内容【スタンダード】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【ミニヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【低背ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ガラス管ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ヨーロッパ車用】5A、8A、16A、25A 各5個スタンダード用・ミニ用ヒューズプーラー 各1個入組点数232RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドレールピンプーラーセット JTCガイドレールピンプーラーセットJTC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
適合車種BENZ:M102.92/93/96/98、103、104、110/92/98/99、111、116、117、119、120、155、156、272、275、285、601、602.91/93/94/96、603.91/93/96/97、602.983、615、616、617.91/95、606、602.981、612.965、628、640、642RoHS指令(10物質対応)対応
マルチプーリープーラー JTCマルチプーリープーラーJTC(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
セット内容【センターボルト】50mm、110mm【固定ボルト】M8×3本、M10×3本RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら