21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途カミシャフトプーリーの取り外しに使用します。 適合エンジン型式V型エンジン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

プジョー・シトロエン・トヨタ・オペル クランクシャフトプーリー固定に使用します。
用途3本、6本ボルト対応 適合EB0 1.0L / EB2 1.2L 3気筒湿式ベルトエンジン 適合車種シトロエン、プジョー、トヨタ、オペル
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

JTC4385 カムシャフトプーリーホルダー JTC 動画あり
適合車種Forester2011~、WRX2014~、INPREZA 1.6 2003~、INPREZA XV 2.0 2012~、TRIBECA 3.6 2008~2012 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合車種BMW N47,N57 純正品番117220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

用途クランクシャフトのボルトの脱着用。クランクプーリーを固定します。 適合車種AUDI A3/A6/Q5 2004 TFSI エンジンチェーン 1.8T,2.0T4V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

VW・AUDI用 クランクシャフトのボルトの脱着用。 クランクプーリーを固定します。
適合エンジン型式CHYA,CHYB,CPGA,CWVA,CWVB,CJZA,CJZB,CJZC,CJZD,CYVA,CYVB,CYVC,CYVD,CHPA,CHPB,CMBA,CPTA,CPWA,CUKB,CVNA,CXSA,CXSB,CZCA,CZCC,CZDA,CZDB,CZDD,CZEA,DGEA,DGEB,DJKA 適合車種VW、AUDI Golf SV/Sportsvan (AM1)(2014年以降),Golf VII/Estate (5G1/BA5)(2012年以降),Polo (6C1),Up! (121) 1.0・1.2・1.4・1.6L TFSI and TSI ガソリンエンジン 純正品番T10475
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

適合純正品番:T50071
適合車種VW Transporter、Crafter 2017年以降 2.0L コモンレールディーゼルエンジン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

ベンツ
主な適合純正品番651589104000 適合エンジン型式M651 適合車種W117、W156、W176 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

適合車種フォレスター2.0(2005~2011年)、インプレッサ 1.6/2.0(2005~2008年)、レガシー(2005年~)、レガシーCVT(2010~2013年) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

スバル
主な適合純正品番12305AA440(プーリー) 適合エンジン型式GTFB20・FB16A 適合車種2018年以降DIエンジンXV/インプレッサ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

適合車種VW SKODAAUDI:4~6気筒TDIエンジン・V6-V8エンジン・4気筒エンジン(2.0L FSIエンジン) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷

カムシャフトプーリー固定レンチ JTC 動画あり
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主な適合純正品番T10172A、T10554 メーカーフォルクスワーゲン、アウディ 適合エンジン型式3気筒、4気筒、1.0L、1.2L、1.4L、EA211_turbocharger_2.0L、FSi、TSi、TFSiエンジン 適合車種VAG RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
41,880 税込46,068
5日以内出荷

JTC1209J プーリーホールドレンチ JTC 動画あり
現行ワゴンR(MH55S)クランクプーリー対応(2本ベルト用 S-エネチャージ・マイルドハイブリッド)
用途カムシャフトプーリーの固定 汎用タイプ 差込角(mm)12.7 使用範囲(mm)25~250 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ7mm、9mm、10mm、16mm(各2個入り) 適合純正型番09917-67030
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

フライホイールギアを固定して、クランクシャフトプーリーのセンターボルト脱着に使用します。
適合エンジン型式M133、M270、M607、M651 適合車種ベンツ用 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番270 589 00 40 00
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

用途カムシャフトプーリーの固定に使用します。 適合エンジン型式V8エンジン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

用途カムシャフトプーリーの固定に使用します。 適合車種V6エンジン(1995~2004年) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

ラジエターをはずさず、クランクシャフトのプーリー交換が可能です。 貴方の力ですべてがきまります。
全長(mm)550 差込角(mm)12.7 最大トルク813Nm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

開きづらい!
用途エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。 。厚み:41.5mm 。開き幅:76.2mm~127mm 。ジョー長さ:85mm・130mm 。クロスバー長さ:180mm
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

開きづらい!
用途エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。 。奥行:25.4mm~57.2mm 。開き幅:76.2mm~127mm 。ジョー長さ:85mm・114mm・130mm 。クロスバー長さ:120mm・180mm
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷