長いボルトも簡単修正
適合普通自動車、右ネジ専用
適合サイズM12×1.25・M12×1.5・M14×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
お手持ちのドリル等でハブボルト等の錆び落としが簡単に
セット内容1/4ビットアダプター 、ブラシホルダー
差込角(mm)12.7
ブラシ寸法(mm)12、13、14、16、22、28
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
差込角(mm)12.7
ボルト(mm)10
パット径(Φmm)大53、小40
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ハブボルト交換時 ネジ山を傷めません。
適合サイズM12X1.25 、 M12X1.5 、 M12X1.75 、 M14X1.25 、 M14X1.5 、 M16X1.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!

エキストラクターセット ラセン型
モノタロウ
¥759
税込¥835
用途折れたボルトの抜き取りに
材質クロームモリブテン
サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
損傷したボルトやパイプのバリ取り、ボルトの修正に使用します。
用途ドリル等に付けて使用します。
全長(mm)9.5mm&1/4ビットアダプター:65
差込角(mm)9.5
適合サイズ(mm)6~33
材質(ブレード)YG8、HRA:89
関連資料(0.15MB)
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
ハブ周りの錆び・汚れがキレイに!!
高さ(mm)90
差込角(mm)12.7
ディスク内径(Φmm)85
外径(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
折れたボルト抜き取り用
用途8PCSセット
セット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
折れたボルトの抜き取りに
折れたボルトの中心にドリルで穴を開け、本品を左回転でねじ込み折れたボルトを抜き取ります。本品の使用には、別途タップハンドルやドリルが必要です。固着等により緩める際に破損したボルトには使用できません。焼き入れされたボルトには使用できません。
材質CR-MO
サイズ1/8、3/16、15/64、5/16、3/8
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
スター形状、六角のナメてしまったボルトに喰い込ませ、ボルトを緩められます。
セット内容3、4、5、6、7、8、10、12mm
全長(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ホイールボルトのネジ山修正。
用途ハブ穴のネジ山修正に使用します。
適合サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
損傷したオイルドレンホールに1サイズ大きなネジを切りなおし、ドレンボルトも1サイズ大きなものを使用するための商品です。タップ、ドレンボルト、ワッシャーがセットになっています。加工後はドレンホールのサイズが大きくなります。元のドレンホールサイズに修正するものではありません。
セット内容タップ23mm×P1.5mm、ドレンボルト×2、ワッシャー×4
適合車種22mmボルト用(ふそう・他)
関連資料(0.13MB)
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
作業時間10分!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
RoHS指令(10物質対応)対応
作業時間10分なめやすいアルミのオイルパンのドレンに最適。スズキ、ホンダ等で苦労した方に!!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
セット内容ドレンプラグ:12mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM13×514mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM15×5、タップM13・M15、ハンドル1本
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
関連キーワード